吸気系 :「hub」の検索結果

吸気系とは、バイク用品の部品のなかで、エアフィルター、パワーフィルター、メインジェット、キャブレーターなどのことを指しています。二輪車用のエアフィルターは吸入効率と防塵効果に優れており、需要が高い部品です。さまざまな適合車種のエアフィルターがあります。パワーフィルターは、パワフルに走りたい方におすすめです。特殊フィルターの使用により、吸気効率が上がり、パワーが増大。優れたフィルターはエンジンの寿命を延ばします。メインジェットは、マフラーやエアフィルターなどのチューンの際に、エンジンをベストにセッティングする部品です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージには、PowerHub2配電モジュール用の30ampTyco/Bosch交換マイクロリレーが1つ含まれています。
1個
1,998 税込2,198
62日以内出荷

DENALI製のPowerHub2パワーディストリビューションモジュールでは、クリーンでプロフェッショナルな方法で、最大6つの電子機器をバイクに安全に接続することができます。 CAN-Busと互換性があり、6個の15アンペア定格およびヒューズ出力、6個の接地ポスト、および直接バッテリ接続用のプラグアンドプレイワイヤリングハーネスが含まれています。 6つの出力をそれぞれ個別に、「常にON」に設定するか、またはオートバイのエンジン稼働で「ON/OFFに切り替え」することができます。 ユニット全体の定格は30A(360W)です。 6つの各回路は、同時に合計30Aを超えることなく、それぞれ最大15A(180W)を処理できます。 6回路で最大15A(180W)まで処理可能 CANbus互換 ポジションロックコネクタ付き152.4cm長の10ゲージワイヤリングハーネス。 PowerHub2をバッテリに接続するためのワイヤリングハーネス(ポジティブタップコネクタ付きスイッチトリガー線) PowerHub2を平らな面に接続するためのクイックリリースの取り付け方法を提供する自己接着フックとループパッド
セット内容PowerHub2ヒューズブロック、リング端末×2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76.2×101.6×25.4
1個
18,980 税込20,878
62日以内出荷

おすすめ人気ランキング