このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。
通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。
さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。
又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
適合キタコ補修部品
寸法M10×17mm×ピッチ1.25
ピッチ(mm)1.25
ねじ長さ(mm)17
ねじの呼びM10
主な適合車種アドレスV125/-G CF46A 全車種・CF4EA 全車種、アドレスV125S/-SS CF4MA 全車種
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。