バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサーバッフル(STD) DAYTONA(デイトナ)

    サイレンサーバッフル(STD)

    DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
    全長(mm)48.5
  • メガホンエキゾースト用バッフル PMC

    メガホンエキゾースト用バッフル

    PMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タイプミディアム(レース向け)
  • (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー)

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    57,980税込63,778特価
    1個
    当日出荷
    SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
    主な適合車種YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21
  • IXIL(イクシル)KAWASAKI ER-6 (09-11) EX650C,D/ER650C,D SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル)KAWASAKI ER-6 (09-11) EX650C,D/ER650C,D SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ

    MAD MAX(マッドマックス)
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3XコンプリートブラックHTペイント
  • YAMAHA DT 50 R 82/89 EXHAUST Gianelli exhaust (ジャネリエキゾースト)

    YAMAHA DT 50 R 82/89 EXHAUST

    Gianelli exhaust (ジャネリエキゾースト)
    21,980税込24,178特価
    1個
    当日出荷
バイク用マフラー