バイク用メーター :「華氏 温度計」の検索結果
メーターとは、電圧や温度、外気温などを測定するためのメーター、またそれらを取り付けるための周辺機器などです。それぞれのメーターにはデジタルとアナログがあります。インジェクション車両には欠かせないのが電圧管理。電圧計できちんと管理することができます。車体を長く使用するためには湯温や外気温なども重要です。測定値ごとに表示計が異なるもののほかに、一つの表示計で電圧、油温、外気温など複数の温度が測定できるものもあります。デジタル表示でもLEDを使用しているものは屋外でも見やすいです。
デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5
質量(g)約30(本体のみ)
表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み
計測単位摂氏℃表示のみ
使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。