絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • PMC(4)
  • KITACO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
    仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。長さ(mm)(電源ハーネス)1500サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
  • コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

    コンパクトテンプメーター

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
    セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5質量(g)約30(本体のみ)表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み計測単位摂氏℃表示のみ使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
  • ユオンケイ SR400/500 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ SR400/500

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
    主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
  • ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
  • センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)

    センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
  • サーモセンサー/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)

    サーモセンサー/RZ250<4L3>

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
    主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
  • ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
  • ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。
    主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V)
  • AQUAPROVA HG TEMP METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA HG TEMP METER

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
    仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属寸法(mm)(本体)H40×W78×D20使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)DC8~18電源外部電源DC12V駆動消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)表示更新周期1秒(固定)液晶表示反転液晶(ブラック)防水仕様IPx7バックライト
  • AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
    寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8防水仕様IPX7相当
  • AQUAPROVA EZ TEMP METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA EZ TEMP METER

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
  • テンプセンサー(ギボシタイプ) VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)用 DAYTONA(デイトナ)

    テンプセンサー(ギボシタイプ) VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)用

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)専用品です。 R1/8テーパーネジセンサー。 メーカー取扱いの各フィッティングが使用可能です。
    付属品延長ハーネス(970mm)×1長さ(mm)(ハーネス)110サイズ●ハーネス長110mm●延長ハーネス(970mm)×1付属
  • RRディップスティック温度計 DAYTONA(デイトナ)

    RRディップスティック温度計

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
    適合W400('06~'08)、W650('99~'08)、W800(711~'15)主な適合車種W800 2011-2017年式:-15年に適合
  • ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
    主な適合車種Sportsterファミリー(86-03)04-モデルは不可。XL1200S/C・XL883C/R・XLH883/C/Hugger・EVO SOFTAILファミリー(86-99)・FXST・FXSTC・FXSTS・FXSTB・FLSTC・FLSTF・FLSTS
  • テンプセンサー VELONAオプション DAYTONA(デイトナ)

    テンプセンサー VELONAオプション

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種VELONAタコメーター専用補修部品
  • AQUAPROVAホシュウセンサー250MM DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVAホシュウセンサー250MM

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
    主な適合車種(72812/72813/93910/96583)の補修部品
  • AQUAPROVAセンサーM10XP1.25 DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVAセンサーM10XP1.25

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
    センサー寸法(mm)250主な適合車種(72812/72813/93910/96583)の補修部品

バイク用メーター』には他にこんなカテゴリがあります

サーモメーター/温度計