スーパーパッチParkTool(パークツール)(9件のレビュー)当日出荷
溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。
3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。
チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
パッチキットParkTool(パークツール)(12件のレビュー)当日出荷
コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。
キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
シーラント注入器ParkTool(パークツール)当日出荷
TSI-1は自転車用チューブレスタイヤのシーラントの注入・除去が可能です。
リムからビードを外すことなく、バルブステムからチューブレスタイヤに正確な量のシーラントを注入することができ、チューブレスタイヤのセットアップと取り外しの煩雑さを解消します。
目盛付の大型シリンジ先端のフレキシブルチューブによってバルブコアを外したフレンチ、アメリカンバルブより直接シーラントを正確に注入することができます。
容量(mL)シリンジ:約104寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)3.5×120アズワン品番64-9603-51
マイクロポンプParkTool(パークツール)3日以内出荷
携帯性に特化したミニポンプ
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105適合タイヤバルブ米式・仏式
ミニポンプParkTool(パークツール)3日以内出荷
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130適合タイヤバルブ米式、仏式
ショップインフレーターParkTool(パークツール)3日以内出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。
収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。
米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)適合タイヤバルブ米式、仏式
タイヤブートParkTool(パークツール)(14件のレビュー)当日出荷
タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。
タイヤの裂けた部分の内側からTB-2Cを貼るだけで応急処置完了です。
レース、ツーリングの非常用として必携品です。
シーラント注入器チューブParkTool(パークツール)3日以内出荷
適合機種TSI-1全長(mm)120直径(mm)3.5
スーパーパッチディスプレイボックスParkTool(パークツール)5日以内出荷
GP-2 スーパーパッチのショップ店頭用バルクボックス。通常のGP-2Cと同様にパッチ×6枚、紙ヤスリ×1枚のセットです。48セット
シールキットParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-76
シールParkTool(パークツール)3日以内出荷
プロテクターParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-73
リングParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-72
バルブボタンParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-71
電動空気入れuniq(ユニーク)税込¥7,148¥6,498