1,603件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車パンク防止修理剤。応急処理じゃなくてタイヤの本格修理不要で修理後でも通常走行可能な修理剤。6mmまでのパンク穴を防ぐことができます。パンク前に入れて防止+パンク後に入れて一般車の修理にも使える。液剤硬化しないので予防補修効果3年。
容量(mL)60 アズワン品番64-9558-45
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/O バルブ形式英式 標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自転車用チューブ サイズ20×1-1/8(28-451) タイプW/O
1本
839 税込923
当日出荷

ロードバイク、クロスバイク向けパンク修理パッチ リム打ちに最適な楕円サイズ 厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減 ゴム製のため伸縮性があり効果を持続 良質な日本製
仕様チューブ用 セット内容超薄型パッチ(楕円型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)(楕円型/RS)21×32
1セット
999 税込1,099
当日出荷

Panaracer(パナレーサー)ELITE Plus エリートプラス
走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
1本
2,890 税込3,179
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600 材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
タイプH/E 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 黒トレッド パターンミックスサイピング ケーシング全黒 ビード径559
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度メーター・高剛性フレーム!! 女性にもらくらく!!!。滑り止め付きなので安全・安心。
質量(kg)1.1 材質(本体)スチール 規格新SG規格適合品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×90×80 付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用) 最大圧力(kPa)500 シリンダーシングル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自転車用 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 付属品カプラプラグG1/4付 タイプクローズ 本体質量(g)70 接続方式ワンタッチカプラー 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
949 税込1,044
当日出荷

小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×2.125
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
用途10m x 23mm 寸法(mm×m)23×10
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
1個
99 税込109
5日以内出荷

1個
259 税込285
8日以内出荷

加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 最大圧力(kPa)800 全長(mm)280 ブラック 空気圧8気圧
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

電動アシスト車専用モデル「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])3 ビードスチール 標準空気圧(kPa)300
1ペア
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break Through
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大空気圧(psi):180 寸法(mm)590×220×250 直径(Φmm)筒:40 質量(g)870 ホース長さ(mm)650 差込口英式米式両対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ。
材質ゴム サイズ27×1-3/8 バルブ英式バルブ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッド
タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2) 材質ゴム クロ/クロ
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


英式専用なので使い方が簡単!
用途子供車・ママチャリ対応の定番ポンプ 材質樹脂 ブラック 質量(g)約530 ホース長さ(mm)850 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×660×110 適合バルブタイプ英式
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷

街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
用途ビード:ソフトワイヤー
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仏式用の砲弾型アルミキャップ
用途全長28mmの仏式用バルブキャップ
1袋(2個)
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)コンパクトポンプ
安心のSGマーク付き。通常の空気入れよりもコンパクトで、収納の悩みが減る。英/米/仏に対応しているので多くの自転車に対応。2種のアダプタがついているので自転車のほかに浮き輪やボールにも対応可能。一般車・ロードバイク・マウンテンバイク・ボール・浮き輪などこれひとつあらば安心!
材質シリンダー・ピストンロッド/鉄、キャップ・ハンドル・口金/ナイロ、台座・アダプタ収納部/PP、ホース/ゴム ブラック 質量(g)(約)560 本体寸法(cm)(約)幅16×高さ51~61×厚さ7
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
698 税込768
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5枚)
248 税込273
4日以内出荷

1セット(3本)
669 税込736
当日出荷

1セット(6枚)
289 税込318
4日以内出荷

1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
179 税込197
4日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
材質【ビード】アラミド サイズ700×25C 質量(g)約270 TPI60
1本
2,498 税込2,748
13日以内出荷

車や自転車用など5つのプリセットが付き、細かな圧力調整が可能な軽量デザインの電動空気入れです。
用途アウトドア用に。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷

長さ(mm)バルブ:30 サイズ24×1-3/8 タイプWO バルブ英式
1本
619 税込681
8日以内出荷

長さ(mm)バルブ:30 サイズ20×1.50/1.75 タイプHE バルブ英式
1本
659 税込725
8日以内出荷