1,604件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
使用チューブブチルチューブ
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。 「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。 貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。 また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。
寸法20×1.25 仕様Mile Cruncher 幅(mm)32 質量(g)230 パターンマイクロファイル ケーシング3D ビード径406 推奨内圧(kPa)455~700 ビードスチール
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤの充気に適しています。
接続方式ホースニップル式 適合自転車用 トラスコ品番352-3420 全長(mm)64 質量(g)62 ホース取付口7.9mm
1本
999 税込1,099
当日出荷


街乗りで高レベルの運動性能を発揮するMTBタイヤです。 リム打ちパンクに対する耐久性も確保し、転がり抵抗とグリップを重視したスリック調パターンを採用しています。
用途ストリート(MTB) ETRTO規格34-559 ブラック サイズHE 26×1.25 質量(g)340 タイプHE
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮に強いチップトップ独自のフラワーエッジ。 強化ゴム内蔵の三層構造。 エンボス加工で強力接着。 重ね貼りができるフェザーエッジ。
用途自転車
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自転車の空気入れに。 最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力) 付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付 材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ) タイプクローズ 本体質量(g)50 接続方式ホースジョイント 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
949 税込1,044
当日出荷

用途普通自転車用 最大圧力(kPa)約700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)620 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応 適合タイヤバルブ英式
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得なリムバンド25本セット。
ブラック
1セット(25本)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
用途サイズ:H/E 20×1.25。ETRTO:32-406。黒トレッド/ スキン。重量・・・170g。推奨内圧(kPa):455-700 黒/AXオープン サイズ20×1.25
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷

用途内容:パッチ 4枚、ゴムのり8CC 1個、サンドペーパー 1枚、虫ゴム 2個
1個
279 税込307
5日以内出荷

用途内容:パッチ 5枚、ゴムのり8CC 1個、サンドペーパー 1枚、虫ゴム 2個
1個
279 税込307
5日以内出荷

チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。
用途サイズ:50mm。重量:5g(キャップ付き)
1セット
2,498 税込2,748
10日以内出荷

シクロクロス用に開発し、チューブレス/チューブレスレディタイヤの内部に入れ、リム打ちパンクを抑制します。通常よりも低圧で運用することが可能となりました。※リム打ちパンクは完全に防ぐものではありません。700×32~33Cの競技用タイヤで使用する事を目的に設計しています。内幅15-23mmのリムで使用されることを前提に設計しています。シーラントを吸い込みにくい素材を使用しています。インナーセーバーは1本/箱入りです。
用途サイズ:700×32-33C。重量:40g
1本
5,498 税込6,048
10日以内出荷

仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル。仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)。※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。
用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR) バルブ米/仏
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

チューブラー接着用両サイドテープ。アルミ、カーボンリム用。耐高温(300°まで)で安全に使用できます。確実な接着のための3層を持ち、接着剤が乾くのを待つ必要がありません
用途サイズ:18mm 4.15m(ホイール2本分) 寸法(mm×m)18× 4.15
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

長さ(mm)バルブ:30 サイズ18×1.50/1.75 タイプHE バルブ英式
1本
569 税込626
9日以内出荷

1本
7,498 税込8,248
8日以内出荷

CST(チェンシンタイヤ)Kタイヤ 14×2.125CST ブラック
ブラック サイズ14×2.125 アズワン品番64-9563-95
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
2,288 税込2,517
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)Sチューブ 700×28/32C 英式48mm
英式
長さ(mm)【バルブ】48 サイズ700×28/32C バルブ形式 アズワン品番64-9561-26
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

英式
サイズ20×1 1/8 バルブ形式 アズワン品番64-9561-18
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

英式 KENDAチューブ
サイズ20×1.25/1.50 バルブ形式 アズワン品番64-9560-57
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
799 税込879
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

英式。CST
サイズ700×28~32C バルブ形式 アズワン品番64-9560-01
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

共和[輪ゴム・ゴムバンド]Kチューブ 14×1.75 英
英式
サイズ14×1.75 バルブ形式 アズワン品番64-9559-36
1個
869 税込956
5日以内出荷

共和[輪ゴム・ゴムバンド]チューブ 18×1.75 英 バラ
英式
サイズ18×1.75 バルブ形式 アズワン品番64-9559-31
1個
799 税込879
5日以内出荷

共和[輪ゴム・ゴムバンド]チューブ 16×1.75 英 バラ
英式
サイズ16×1.75 バルブ形式 アズワン品番64-9559-30
1個
799 税込879
5日以内出荷

共和[輪ゴム・ゴムバンド]チューブ 24×1 3/8 英 バラ
英式
サイズ24×1 3/8 バルブ形式 アズワン品番64-9558-82
1個
749 税込824
6日以内出荷

1個
209 税込230
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
6日以内出荷

TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
1個
399 税込439
当日出荷

センタースリックパターンになっており、低転がりな走行感。 サイドウォールに補強材が挿入されており、サイドカットに強い構造。 舗装された路面はもちろん、荒れた路面でも性能を発揮
1本
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チューブレスタイヤの嵌合時に使用するフィッティングローションです。 このフィッティングローションをタイヤのビード部、もしくはリム内側に塗布することで、タイヤの嵌合作業が著しく改善されます。 また、チューブレスタイヤのビードを空気圧で押し上げてフィットさせる際にビードの動き(滑り)を良くし、リムに対しビードが確実にフィットします。
1本(50mL)
659 税込725
8日以内出荷

1個(1kg)
4,998 税込5,498
8日以内出荷