1,604件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINKO(シンコータイヤ)リムフラップ
サイズ(inch)24 ブラック タイプW/O
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
98 税込108
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
67 税込74
当日出荷

塗るだけでタイヤが進化!。特許技術採用!チタンナノ粒子でタイヤ性能を強化。国内の第三者メーカー、試験機関でのテストやプロサイクリストによるテストの結果、その優れた効果が実証されました。転がり抵抗を低減!約4.7%低減(平均値)よりエネルギーを無駄にすることなく前に進みます。燃費向上にも貢献し、より経済的な走りを実現します。グリップ力が大幅に向上!16.2%向上(平均値)ブレーキング、コーナリング時の安心感が向上し、雨の日でも路面をしっかり掴み、安全なライディング、ドライビングをサポートします。摩耗抑制&自浄効果も!。タイヤの寿命を延ばし、美しい状態を保つ効果も期待できます。
用途ロードバイクタイヤ約20本分。トレー、専用塗布ブラシ付き
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1本
179 税込197
4日以内出荷

1本
999 税込1,099
8日以内出荷

固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに 付属品アタッチメント3種、取付けパーツ 寸法(mm)20×20×210 ブラック 質量(g)105
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

英式チューブ用バルブセット
用途英式用バルブ用 セット内容プランジャー1個、トップナット1個、キャップ1個、虫ゴム4個
1セット
159 税込175
当日出荷

airbone (エアボーン)プレッシャーゲージ
米式/仏式バルブ対応 米式ポンプヘッド対応 最大測定可能空気圧:160psi(11bar)
適合タイヤバルブ米式、仏式 寸法(mm)28×62×27.5 質量(g)37
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ24×1・3/8 タイプW/O 形式対応リム:W/O バルブ形式英式
1本
649 税込714
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)スーパーチューブ
中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。
仕様Gバルブ、ポリ袋入り 厚さ(mm)1.2
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンクしにくいタイヤで通常より約9MM肉厚。空気圧300kpa
用途修理交換用 ブラック
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ:0.8mmで走行時の違和感を軽減します。
用途クロスバイク・ロードバイクのパンク修理用です。 適合700C対応 セット内容超薄型パッチ(丸型)×3枚、 超薄型パッチ(楕円型)×2枚 寸法(mm)(楕円型)21×32 直径(Φmm)20
1個
499 税込549
当日出荷

環境・人体への影響の少ない非塩素系溶剤<ヘブタン>を採用。化学結合「加硫溶剤」効果をもたらしますので、従来のゴムのりに比べ大幅な接着力のUPを実現しました。便利な刷毛付きです。
用途自転車チューブなど、ゴム製品の修理用です。 容量(mL)100
1個(100mL)
659 税込725
8日以内出荷

S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MAN 動画あり
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに 定格電圧(V)AC100 モーター電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約70 セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1 質量(kg)0.7(バッテリー含まず) 電源(V)14.4 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約15 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 ホース長さ(mm)500 設定圧力(kPa)30~1100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
トレッド/黒、サイド/茶 ビード径451
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700 付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター エスコ品番EA919SD-15 寸法(mm)204×664 イエロー 質量(g)585 適合タイヤバルブ英式・米式
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

パンク修理がぐんとスピードアップする工具セット タイヤ、チューブを傷めない軽くて強いプラスチックタイヤレバー 「はずす、こする、おさえる」の3機能を備えた便利工具”バフローラー(赤) サンドペーパー4枚付き(内3枚は交換用)
セット内容ハブローラー×1、タイヤレバー×3、サンドペーパー×4
1セット
839 税込923
当日出荷

耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
セット内容タイヤ1本 タイプWO
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製仏式用バルブキャップ
材質アルミニウム 寸法(mm)外径約7×16 バルブ形式仏式
1パック(2個)
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽快車、シティ車、ATB車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム タイプW/O
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポークやバリからチューブを守る。ATB・MTB用リムテープ
サイズ26インチ 幅(mm)20
1本
199 税込219
当日出荷

全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミド パターンマイクロファイル ケーシングBLX
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミニウム製米式用バルブキャップ
材質アルミニウム バルブ形式米式
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)マルチミニポンプ
持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。
仕様充填可能圧力:3.5気圧 質量(g)80 横幅(mm)約200 適合バルブタイプ英式
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)DISTANZAチューブ・仏式バルブ
街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
ゴム厚(mm)0.8
1個
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)高圧フットポンプ
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。 関連資料チラシ(0.22MB) 最高圧力(kPa)800
1個
3,000 税込3,300
3日以内出荷

タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個 質量(kg)0.9 サンドベージュ 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234 連続使用時間8分 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 作動圧力(kpa)830 供給空気量(L/min)最大8
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500 長さ(mm)収納時:335 ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)200
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1本(85mL)
288 税込317
4日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)