絞り込み
タイヤサイズ
  • 14
  • 6.5(1)
  • 8(4)
  • 8.5(3)
  • 9(1)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 16(46)
  • 18(14)
  • 20(142)
  • 22(8)
  • 24(40)
  • 26(105)
  • 27(42)
  • 27.5(5)
変速段数
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 6(2)
材質(フレーム)
  • その他(1)
  • アルミ(5)
  • スチール(4)
  • 色その他(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(6)
  • 色シルバー(4)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
  • 色迷彩色(1)
ブランド
  • CAPTAIN STAG(3)
  • RENAULT(ルノー)(3)
  • TOP(3)
  • Mimugo(2)
  • CANOVER(2)
  • SWING CHARLIE(1)
  • DAHON(1)
  • 東部(1)
  • RICH BIT(1)
  • AINOHOT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リライト アルミ折りたたみ14インチ CAPTAIN STAG

    リライト アルミ折りたたみ14インチ

    CAPTAIN STAG
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
    仕様アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム質量(kg)8.2寸法(cm)116×54×87~97材質(フレーム)アルミタイヤサイズ14×1.50収納時寸法(cm)約63×35×57地上高さ(cm)(サドル)約85~96変速段数シングル
  • eリライト電動折りたたみ自転車14インチ CAPTAIN STAG

    eリライト電動折りたたみ自転車14インチ

    CAPTAIN STAG
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。
    仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター全長(mm)1270径(Φmm)シートポスト:直径53×500全幅(mm)560ハンドル高さ(mm)850~970材質(フレーム)アルミ二ウムバッテリー容量(Ah)5.2(187Wh)バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ14×1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー充電時間(時間)約4折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62サドルの高さ(mm)730~910(地上高)総質量(kg)約15
  • フローリー折りたたみ自転車16インチ CAPTAIN STAG

    フローリー折りたたみ自転車16インチ

    CAPTAIN STAG
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    街乗り、現場や工場内移動でも乗りやすい。コンパクトになる16型折りたたみ。大型ギアでよく進む。
    仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:55×129×98折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×49×60地上高さ(cm)サドル:76-86
  • RICHBIT CITY(特定小型) RICH BIT

    RICHBIT CITY(特定小型)

    RICH BIT
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    材質(フレーム)アルミ合金A6061タイヤサイズ14×2.125インチ
  • 特定小型原動機付自転車 SAGA one AINOHOT

    特定小型原動機付自転車 SAGA one

    AINOHOT(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
    用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:あり(後輪)ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ全長(mm)約1398全幅(mm)約580角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)ハンドル高さ(mm)1020バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)31タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復タイヤサイズ14インチ充電時間(時間)約6モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性本体IP54走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否不可
  • ロータイプ三輪自転車L SWING CHARLIE

    ロータイプ三輪自転車L

    SWING CHARLIE
    80,980税込89,078
    1台
    6日以内出荷
    従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
    用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約24ホワイトタイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23適応身長(cm)120~地上高さ(cm)(サドル)58~79
  • パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル 東部

    パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル

    東部(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
    用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備種類背もたれ付幅広サドルフレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070タイヤサイズ14型駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)総質量(kg)約25
  • いきなり自転車 TOP

    いきなり自転車

    TOP
    34,980税込38,478
    1台
    11日以内出荷
    補助輪から安心してスタート。2,3歳から入学頃まで、「最長 5年」長く乗れる!
    用途幼児用自転車タイヤタイプエアタイヤ梱包内容9部組
  • DAHON折り畳み自転車 K3 14インチ DAHON

    DAHON折り畳み自転車 K3 14インチ

    DAHON
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    14インチコンパクトフォールディングバイクの理想形。
    用途アウトドア等フレームアルミ車体質量(kg)8.2タイヤサイズ14インチ高さ(cm)サドル~ペダル:600~860適応身長(cm)(目安)142 ~ 180折りたたみ寸法(cm)W65×H59×D28変速外装3段変速
  • GIC折り畳み自転車 LIGHT8(ライト8) RENAULT(ルノー)

    GIC折り畳み自転車 LIGHT8(ライト8)

    RENAULT(ルノー)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    鮮やかなカラーラインナップのシングルスピード折り畳み自転車
    用途アウトドア等ブレーキVブレーキ質量(kg)約8.3フレームアルミスタンドサイドスタンドタイヤサイズ14×1.75折りたたみ寸法(mm)665×410×560変速シングル
  • GIC折り畳み自転車 ULTRA LIGHT7 TRY143(ウルトラライト7 トライ143) RENAULT(ルノー)

    GIC折り畳み自転車 ULTRA LIGHT7 TRY143(ウルトラライト7 トライ143)

    RENAULT(ルノー)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    鍛造フォーク鍛造式高さ調節付きアルミハンドルステム 14インチ折り畳み自転車
    用途アウトドア等ブレーキVブレーキ質量(kg)約7.3フレームアルミスタンドサイドスタンドタイヤサイズ14×1.35折りたたみ寸法(mm)650×360×560変速3段変速
  • GIC折り畳み自転車 PLATINUM LIGHT6(プラチナライト6) RENAULT(ルノー)

    GIC折り畳み自転車 PLATINUM LIGHT6(プラチナライト6)

    RENAULT(ルノー)
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    クイックリリース脱着ペダル標準装備
    用途アウトドア等ブレーキVブレーキ質量(kg)約6.8フレームアルミスタンドサイドスタンドタイヤサイズ14×1.35折りたたみ寸法(mm)650×380×560変速シングル
  • E-PARTON PLUS (イーパートンプラス) ノーパンク ロータイプ電動アシスト三輪自転車 Mimugo

    E-PARTON PLUS (イーパートンプラス) ノーパンク ロータイプ電動アシスト三輪自転車

    Mimugo
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
    用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30マットカーキモーター(W)ブラシレスモーター:(定格出力)250モード切替3モード(低・中・高)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)約675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)変速段数3バッテリー重量(g)約1410
  • ケッターサイクル3 TOP

    ケッターサイクル3

    TOP
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    足けりモードから補助輪不要で自転車デビュー
    用途乗用玩具梱包内容9部組
  • CANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ブラック CANOVER

    CANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ブラック

    CANOVER
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    CANOVERから、取り回しのいいコンパクトな折りたたみ自転車が登場。14インチタイヤなので、子どもから大人まで、男性女性問わずご使用いただけます。小さな車体でありながら、46Tの大型クランクと6段変速を採用し、登り坂や長距離の走行もスムーズに。また、軽量なアルミフレームを採用することで持ち運びだけでなく、軽く伸びのある快適な走りを実現しています。
    材質フレーム:アルミ幅(mm)535質量(kg)10ブラック高さ(mm)820~990径(Φmm)シートポスト:25.4奥行(mm)1160タイヤサイズ14適応身長(cm)140サドルの高さ(mm)580~950フレーム(mm)250変速段数6タイヤサイズ(mm)14×1.50寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:650×450×440(サドル含まず)
  • CANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイト CANOVER

    CANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイト

    CANOVER
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    CANOVERから、取り回しのいいコンパクトな折りたたみ自転車が登場。14インチタイヤなので、子どもから大人まで、男性女性問わずご使用いただけます。小さな車体でありながら、46Tの大型クランクと6段変速を採用し、登り坂や長距離の走行もスムーズに。また、軽量なアルミフレームを採用することで持ち運びだけでなく、軽く伸びのある快適な走りを実現しています。
    材質フレーム:アルミ幅(mm)535質量(kg)10ホワイト高さ(mm)820~990径(Φmm)シートポスト:25.4奥行(mm)1160タイヤサイズ14適応身長(cm)140サドルの高さ(mm)580~950フレーム(mm)250変速段数6タイヤサイズ(mm)14×1.50寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:650×450×440(サドル含まず)
  • E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 Mimugo

    E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車

    Mimugo
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
    用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約27.5ブリックレッド(マット)切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)130~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
  • 14リーズポート TOP

    14リーズポート

    TOP
    19,980税込21,978
    1台
    11日以内出荷
    男女選ばず、シンプルなスタイル
    用途幼児用自転車付属品チェーンケース、樹脂泥除け仕様ワイヤーカゴブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ材質(フレーム)スチールタイヤサイズ14変速段数シングルライト機能ライトなし

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車