絞り込み
ブランド
  • ELPA(3)
  • ウシオライティング(2)
  • オスラム(2)
  • OSRAM(2)
口金
  • G4
  • E11(13)
  • EU11(2)
  • EZ10(3)
  • G5.3(2)
  • G6.35(3)
  • G9(6)
  • G9.5(1)
  • GU5.3(1)
  • GY6.35(15)
  • GZ4(1)
  • GZ6.35(4)
  • PG22(1)
  • R7s(7)
電圧(V)
  • 6(2)
  • 12(6)
  • 24(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(3)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(7)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(1)
ハロゲン球
光色
  • 光色クリア(3)
  • 光色電球色(3)
クリア・電球色
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(13)
EU11(2)
EZ10(3)
G4
G5.3(2)
G6.35(3)
G9(6)
GY6.35(15)
GZ6.35(4)
R7s(7)
J12V20WAXS ELPAJ12V20WAXSELPA
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)20定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
ミニハロゲン電球 ウシオライティングミニハロゲン電球ウシオライティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ ハロスター スターライト OSRAMハロゲンランプ ハロスター スターライトOSRAM
539税込593
1個
翌々日出荷
トラスコ品番700-1289全長(mm)33消費電力(W)10口金G4光源色電球色/2800 K外径(mm)10明るさ(Lm)130
J12V10WAXS ELPAJ12V10WAXSELPA(1件のレビュー)
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)10定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
ハロゲンランプ オスラムハロゲンランプオスラム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
JC標準タイプ12V10W ウシオライティングJC標準タイプ12V10Wウシオライティング
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
J12V5WS ELPAJ12V5WSELPA(1件のレビュー)
1,234税込1,357
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)5定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
ハロゲンランプ オスラムハロゲンランプオスラム
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4 OSRAMハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4OSRAM
9,998税込10,998
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(Lm)460電球の種類ハロゲンランプ

ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ミニハロゲン電球