絞り込み
口金
  • G4
  • E11(14)
  • EU11(3)
  • EZ10(3)
  • G5.3(1)
  • G6.35(2)
  • G9(5)
  • GU5.3(1)
  • GY6.35(9)
  • GZ4(1)
  • GZ6.35(2)
  • R7s(5)
電圧(V)
  • 12(6)
  • 24(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(6)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(1)
光色
  • 光色クリア(3)
  • 光色電球色(3)
クリア・電球色
ブランド
  • ELPA(3)
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • ウシオライティング(2)
ELPA・OSRAM(オスラム)・ウシオライティング
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E11(14)
EU11(3)
EZ10(3)
G4
G6.35(2)
G9(5)
GY6.35(9)
GZ4(1)
GZ6.35(2)
R7s(5)
  • ミニハロゲン電球 ウシオライティング

    ミニハロゲン電球

    ウシオライティング
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • J12V20WAXS ELPA

    J12V20WAXS

    ELPA
    ¥1,044税込¥1,148
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33色クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • J12V10WAXS ELPA

    J12V10WAXS

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33色クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ ハロスター スターライト OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ ハロスター スターライト

    OSRAM(オスラム)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番700-1289全長(mm)33消費電力(W)10口金G4光源色電球色/2800 K外径(mm)10明るさ(Lm)130
  • JC標準タイプ12V10W ウシオライティング

    JC標準タイプ12V10W

    ウシオライティング
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • J12V5WS ELPA

    J12V5WS

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33色クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン

『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ミニハロゲン電球