絞り込み
ブランド
  • ウシオ
  • OSRAM(16)
  • ELPA(15)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • ウシオライティング(8)
  • オスラム(6)
  • 岩崎電気(5)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フジマック(1)
  • 富士倉(1)
  • FENIX(フェニックス)(1)
  • ブライトライト(1)
口金
  • G5.3(1)
  • R7s(1)
電圧(V)
  • 110(1)
光色
  • 光色電球色(1)
電球色
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
G5.3(1)
R7s(1)
ハロゲンランプ ウシオハロゲンランプウシオ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形
寸法(mm)全長52口金G5.3全光束(Lm)750色温度(K)2800寿命2000hワット数60W
J標準タイプ300W ウシオJ標準タイプ300Wウシオ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100

ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ミニハロゲン電球