絞り込み
口金
  • G5.3(1)
  • R7s(1)
電圧(V)
  • 110(1)
光色
  • 光色電球色(1)
ブランド
  • ウシオ
  • OSRAM(オスラム)(22)
  • ELPA(15)
  • ウシオライティング(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • 岩崎電気(6)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フジマック(1)
  • 富士倉(1)
  • ブライトライト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
G5.3(1)
R7s(1)
  • ハロゲンランプ ウシオ

    ハロゲンランプ

    ウシオ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形
    寸法(mm)全長52口金G5.3全光束(Lm)750色温度(K)2800寿命2000hワット数60W
  • J標準タイプ300W ウシオ

    J標準タイプ300W

    ウシオ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100

『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ミニハロゲン電球