絞り込み
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
タイヤ幅(inch)
2.5・2.75・3・3.25・3.5・3.6・4・4.1・4.25・4.6・5.4
速度記号/荷重表示
52H・54H・54S・55W・57H・58W・61H・61S・62H・63H・64H・65H・66H・67H・69H・69W・72W・73W・75W・77H・速度記号/荷重表示をもっと見る
標準リム幅(inch)
1~1.5未満・1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満・4.5~5未満・5~5.5未満・5.5~6未満・6~6.5未満・8~8.5未満・8.5~9未満
パターン
A41・AC01・AC02・AC03・AC04・AT41・BT39SS・BT601SS・D205・D401・D407・D408F・D908RR・EXEDRA MAX・G852・G853・GT601・KR189・KR410・KR410 F・パターンをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
405件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
ANGEL GT II PIRELLI(ピレリ)ANGEL GT IIPIRELLI(ピレリ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
スポーティに長距離ツーリングされる方へお薦めする至高のツーリングタイヤ
DIABLO WET PIRELLI(ピレリ)DIABLO WETPIRELLI(ピレリ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ワールドスーパーバイクで実際に使用されている製品 雨天で無く路面が濡れている際に最適なグリップを提供
リム径(inch)17タイプTL
D429 DUNLOP(ダンロップ)D429DUNLOP(ダンロップ)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
リム径(inch)16
TRAIL WING TW152 BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING TW152BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー
用途リアタイヤサイズ160/60R15 67H TLパターンTW152タイヤ幅(mm)160リム径(inch)15偏平率(%)60
TRAIL WING TW101 BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING TW101BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー
用途フロントタイヤサイズ120/70R17 58H TLパターンTW101タイヤ幅(mm)120リム径(inch)17偏平率(%)70
G&L L309 BRIDGESTONE(ブリヂストン)G&L L309BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
タイヤサイズ140/80-17 69H TLパターンL309タイヤ幅(mm)140リム径(inch)17偏平率(%)80
EXEDRA G702 BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA G702BRIDGESTONE(ブリヂストン)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
タイヤサイズ170/80-15 77H TLパターンG702タイヤ幅(mm)170リム径(inch)15偏平率(%)80
EXEDRA G852 BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA G852BRIDGESTONE(ブリヂストン)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。
用途リアパターンG852タイヤ幅(mm)200
EXEDRA G853 BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA G853BRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。
用途フロントパターンG853タイヤ幅(mm)130
Enduro E50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)Enduro E50BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
用途エンデューロレースを楽しむお客様にパターンE50
ROUTE MT 66 PIRELLI(ピレリ)ROUTE MT 66PIRELLI(ピレリ)
7,998税込8,798
1本ほか
3日以内出荷
国産クルーザー系バイクに最適!長距離ライドを思いのままに!!・最適化されたカーカス素材によって軽量かつ快適なライディングを実現・深く刻まれたトレッドが高い耐久性とウェットパフォーマンスを提供・フロントタイヤの縦グルーブとセンター部分のブロックが優れた直進性を発揮
ANGEL CiTy PIRELLI(ピレリ)ANGEL CiTyPIRELLI(ピレリ)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
エンジェルの乗り心地をシティユースにも!
タイプTL
DIABLO ROSSO CORSA II PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO CORSA IIPIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。 WSBK譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。 その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。 新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れて性能を接続。
タイプTL
ME888 MARATHON ULTRA METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRAMETZELER(メッツラー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
SPORTEC STREET METZELER(メッツラー)SPORTEC STREETMETZELER(メッツラー)
5,498税込6,048
1本ほか
3日以内出荷
400ccまでの中型モーターサイクル向けX-plyタイヤ高い耐久性とスポーティなハンドリングを実現・スポーツ、ネイキッドバイクでのオンロードパフォーマンスに特化して設計され、高い耐久性とスポーティなハンドリングを実現。・新プロファイルの採用によって接地面が増加する事によって実現された スポーティなハンドリングとハンドリングの正確性、直進性。・新コンパウンド採用によるドライ、ウエットに関わらず発揮される抜群のグリップ、素直なハンドリングによる安心感と耐久性を実現。
タイプTL
PILOT ROAD 5 MICHELIN(ミシュラン)PILOT ROAD 5MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
ドライ・ウェット路面で進化を遂げたパフォーマンスがもたらす信頼感5,000km走行後でさえ濡れた路面で優れたウェットブレーキングを発揮。
リム径(inch)17タイプTL
RACING BATTLAX W01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)RACING BATTLAX W01BRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
「雨のブリヂストン」がさらに進化した。ウェットレースで勝利を掴むW01世界最速を競う最高峰のレースで培われた最新技術を投入、ウェット路面において高い戦闘力を発揮する。新開発のコンパウンドによりウォームアップ性能が向上しウェット路面における高い信頼感を提供する。
パターンW01リム径(inch)17コンパウンドミディアム
IX-09W GEKKOTA IRCIX-09W GEKKOTAIRC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
欠品中
ハードエンデューロ専用タイヤエンデューロタイヤではグリップしにくい、池の平(愛知)、鈴蘭、爺が岳のようなガレ場・グリップの悪い腐葉土・ウッズ・木の根・砂の浮いた岩盤・沢などで従来のあらゆる難所やヒルクライムでも突出したグリップ性能を発揮する。2016年春、待望のフロントタイヤが発売開始!
タイプWT
GP-1 IRCGP-1IRC
9,398税込10,338
1本
7日以内出荷
ONもOFFも自由自在 頼れるオールラウンダー トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
タイヤサイズ4.10-18タイプWTリム幅(mm)標準/2.50リム径(inch)18速度記号/荷重表示4PRトレッド幅(mm)95タイヤ外径(mm)646タイヤ幅(inch)4.1
BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム
構造TLパターンA41
BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA FMETZELER(メッツラー)
18,980税込20,878
1個ほか
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA RMETZELER(メッツラー)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
タイプTL
SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)SCORCHER 31MICHELIN(ミシュラン)
25,980税込28,578
1本
9日以内出荷
長きにわたるMICHELINのレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性をドライ&ウェットグリップの両立を実現MICHELIN Scorcher31の柔軟なケーシングと内部構造により優れたフィードバックとハンドリング性能を実現リアタイヤにアラミドファイバー製保護プライを採用、高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制するとともにタイヤ重量が軽減し、高い走行安定性を発揮します。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
タイプTL
SCORCHER 21 MICHELIN(ミシュラン)SCORCHER 21MICHELIN(ミシュラン)
31,980税込35,178
1本
9日以内出荷
ハーレーダビッドソンStreet RodTM専用に開発されたMICHELIN Scorcher 21は、 MICHELIN Scorcher31をベースにハーレーダビッドソンと共同開発したタイヤです。路面の凹凸や轍も乗り越え、快適な走行を実現します。ハイパースポーツタイヤや航空業界でも使用されるアラミド繊維などの高品質材料を使用したMICHELIN Scorcher21は、Street RodTMモデルの優れたグリップ性能と軽快感に加えて高速走行でも卓越した安定性を発揮します。ハーレーダビッドソンの優れた走行性能に適合するため、ミシュランの技術者はシリカを配合したコンパウンドを開発しました。この技術によって濡れた路面でも卓越したグリップ力を発揮し、優れた耐久性を実現しています。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
リム径(inch)17タイプTL
オンロードバイアスタイヤ GT301 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ GT301DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リム径(inch)16タイプTLパターンGT301F偏平率(%)80
RMC810 IRCRMC810IRC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷から54日以内出荷
素直なハンドリング、走り始めから安心のグリップ力、優れたウエット性能を備えたオールラウンドラジアル。TOURING RADIAL RMC810街乗りからワインディングまでオールラウンドに応えるツーリングラジアル。スムーズなハンドリングとハイレベルなドライ&ウエットグリップ性能を確保。抜群のトータルバランスを実現一般的に耐摩耗性を追及するとグリップ力が下がり、グリップ力を追及すると耐摩耗性が犠牲になりがちになるところ、〈RMC810〉はどちらもバランスよく性能を発揮することを目指したタイヤになっている。コンパウンド・・・高いグリップ力を発揮するシリカ配合コンパウンドシリカを配合したコンパウンドを採用※することで、一般的なツーリングラジアルタイヤと比較した場合に、トップクラ スの温度上昇率を実現した。初期走行時から安定したグリップ力を発揮し、ツーリング~ワインディングまですべてをカバーする性能を実現した。※ZRレンジのみに採用タイヤ形状・・・穏やかな断面形状による素直なハンドリングと安定感フロントタイヤには、直進からフルバンクまで形状変化の少ないプロファイル。リアタイヤには、フロントにくらべより大きなパワーがかかることを想定し、安定感のある大きなクラウンRのプロファイルを採用した。前後ともに穏やかなプロファイルにすることで、直進時やコーナリング時の安定性を実現。コーナリング時のクイックな旋回が苦手だというライダーに、是非この『安定感』を体感してほしい。パターン・・・太目のワイドグルーブで、高い排水性を確保スポーティーで太目なワイドグルーブのパターンと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)を採用することで、コーナリングの最中でも直進時と同等の高い排水性能を確保した。急な天候変化による突然の雨などのツーリング時の不安に十分に対応できる。また偏摩耗を抑制するため、フロントタイヤはリアタイヤと逆向きのパターン配置にしている。構造・・・ベースに極太ナイロン、ベルトにはアラミドを使い強靭にベースに極太ナイロンコードを、ベルトには強靭で軽量なアラミドコードを採用。0度ベルト構造のアラミドコードを 使用することで、剛性感を維持しつつしなやかな乗り心地も実現。ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。
タイプチューブレスリム径(inch)17
DUROタイヤ 110/60-12 (DM1092F) KITACODUROタイヤ 110/60-12 (DM1092F)KITACO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
19日以内出荷
12インチホイール専用のハイグリップタイヤ。タイヤハイトの低い扁平タイプです。
タイヤサイズ110/60-12/46Lタイプハイグリップタイプ主な適合車種12インチホイール用(推奨リムサイズ3.00×12)タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12トレッド幅(mm)104±2(参考値)偏平率(%)60タイヤ外径(mm)437±7(参考値)
ANAKEE WILD MICHELIN(ミシュラン)ANAKEE WILDMICHELIN(ミシュラン)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
未踏の道へ、更なる冒険を求めて ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、 MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。 オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、 最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現 優れた耐久性 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)SCORCHER 31MICHELIN(ミシュラン)
20,980税込23,078
1本
9日以内出荷
Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着 ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認 長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。 MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。 Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。
タイプTL/TT
SCORCHER 11 MICHELIN(ミシュラン)SCORCHER 11MICHELIN(ミシュラン)
20,980税込23,078
1本
9日以内出荷
Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ ・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ ・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認 ・Harley-Davidsonブランド <グリップ力> 最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。 また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現 <ライフ性能> レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。 <ハンドリング> Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。
NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGON GTPIRELLI(ピレリ)
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。 長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。 そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。
PHANTOM SPORTSCOMP PIRELLI(ピレリ)PHANTOM SPORTSCOMPPIRELLI(ピレリ)
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷
レトロなルックスに最新の技術をフィードバック 個性的でファッショナブルなトレッドデザイン。 軽く、正確なハンドリングを実現するプロファイルデザイン。 独創のゼロディグリースチールベルト構造を前後に採用。
BATTLAX TS100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX TS100BRIDGESTONE(ブリヂストン)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
日常使用からワインディング・ツーリングを楽しんでいただける基本性能を兼ね備えたラジアルタイヤ。 幅広いお客様に、安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格にてご提供。 フロント3LC/リア5LCトレッドを採用しモーターサイクルタイヤに求められる基本性能を確保。 スポーツ志向領域では、BT016PROに対しDRY:TS100>BT016PRO、WET:TS100>BT016PRO、ツーリング志向領域では、BT023に対しDRY:TS100>BT023 WET:TS100=BT023。総合性能:TS100 VS BT016PRO、DRY性能向上評価を軸に約15%アップレベル。 幅広いお客様に安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格でご提供。
BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO 3PIRELLI(ピレリ)
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷
世界選手権スーパーバイクで培われたピレリならではのテクノロジーによって開発されました。 まったく新世代のスポーツタイヤとして前例のないハンドリングを実現。 よりソフトなトレッドを持つショルダー部を広くとるバイ・コンパウンド製法は、スタートから中間程度までのリーン・アングルで最高のグリップ力を発揮。 拡大された接地面はより確実に路面をつかみます。
リム径(inch)17
ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)ROADTEC 01METZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、 ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。 ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、 エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。 METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、 ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。
R003A HOOK UP for Drag SHINKO(シンコータイヤ)R003A HOOK UP for DragSHINKO(シンコータイヤ)
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷
ハイグリップDRAG専用タイヤ。ドラッグレースにおいて、クラス表彰台を独占!多くのドラッグレーサーに選ばれたグリップ性能。モンスターマシンのパワーを最大限に引き出す為に専用開発された超ULTRA SOFTコンパウンドを採用。本場アメリカでの経験を基に日本で新開発されたドラッグレース専用タイヤ。独自の内部構造により、トレッド面に最適なつぶれ感を生みだし、接地面積を大幅に増加させ、絶妙な剛性でトラクションを大幅に向上させた。TURBO装着やNOSを搭載したモンスターマシンに最適。
構造TL許容リム幅(inch)5.50~6.00
SR428 SHINKO(シンコータイヤ)SR428SHINKO(シンコータイヤ)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
オンロードからオフロードまで、多様なシチュエーションに対応。
構造TT
E705 SHINKO(シンコータイヤ)E705SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ