絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 110(2)
- 120(2)
リム径(inch)
- 8
- 4(1)
- 10(16)
- 12(11)
- 13(1)
- 14(12)
- 15(27)
- 16(63)
- 16.5(1)
- 17(165)
- 18(111)
- 19(59)
- 21(29)
偏平率(%)
- 70(2)
- 80(2)
タイプ
- WT(4)
- その他(2)
タイヤ幅(inch)
- 3.5(3)
速度記号/荷重表示
- 2PR(2)
- 4PR(1)
- 35J(1)
- 40L(1)
- 46J(1)
2PR・4PR・35J・40L・46J
標準リム幅(inch)
- 2~2.5未満(1)
- 2.5~3未満(1)
- 4~4.5未満(1)
2~2.5未満・2.5~3未満・4~4.5未満
パターン
- TT100(1)
- TT100GP(1)
- TW2(1)
TT100・TT100GP・TW2
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- DURO(デューロ)(2)
- Gクラフト(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- IRC(1)
- STEADY(1)
DUNLOP(ダンロップ)・DURO(デューロ)・Gクラフト・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・IRC・STEADY
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
110(2)
120(2)

GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
8インチ チューブレスタイヤ
DURO(デューロ)(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
8インチ チューブレスタイヤ
DURO(デューロ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。タイヤ幅(mm)120リム径(inch)8トレッド幅(mm)118±2(参考値)偏平率(%)70タイヤ外径(mm)372±7(参考値)
8インチワイドタイヤ B77(バナナ)
STEADY(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷から19日以内出荷各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。 通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。リム径(inch)8
Steady B-77 (FR)120/70-8 WT
Gクラフト¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするように製作されたタイヤです。トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採用しています。通称バナナタイヤと呼ばれています。
Steady B-77 (FR)110/80-8 47J WT
Gクラフト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするように製作されたタイヤです。トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採用しています。通称バナナタイヤと呼ばれています。タイヤサイズ110/80-8タイヤ幅(mm)110リム径(inch)8偏平率(%)80