絞り込み
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
速度記号/荷重表示
52H・54H・56H・57H・58W・61H・61S・62H・63H・64H・65H・66H・67H・69H・69W・70W・72W・73W・75W・77H・速度記号/荷重表示をもっと見る
標準リム幅(inch)
1~1.5未満・1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満・4.5~5未満・5~5.5未満・6~6.5未満・8~8.5未満・8.5~9未満
パターン
A41・AC01・AC02・AC03・AC04・AT41・BT39SS・BT601SS・D205・D401・D407・D408F・D908RR・EXEDRA MAX・G852・G853・GT601・KR189・KR410・KR410 F・パターンをもっと見る
ブランド
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・MICHELIN(ミシュラン)・PIRELLI(ピレリ)・METZELER(メッツラー)・IRC・SHINKO(シンコータイヤ)・STEADY・Continental(コンチネンタル)・DAYTONA(デイトナ)・DURO(デューロ)・Gクラフト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SC

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • 8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)

    8インチ チューブレスタイヤ

    DURO(デューロ)(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
  • TT100 DUNLOP(ダンロップ)

    TT100

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
  • SCT-001 IRC

    SCT-001

    IRC
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。
    タイプTL(チューブレス)
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • オンロードバイアスタイヤ F18 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F18

    DUNLOP(ダンロップ)(19件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    リム径(inch)18タイプWTパターンF18適合Front用
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ
    タイプチューブレスタイプ(TL)
  • Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

    Kabuki D404

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
  • SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

    SPORTMAX Q5A

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
  • オンロードバイアスタイヤ K87 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K87

    DUNLOP(ダンロップ)(27件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    リム径(inch)18タイプW/T適合Rear用
  • K98 DUNLOP(ダンロップ)

    K98

    DUNLOP(ダンロップ)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    適合RearタイプWTパターンK98標準リム幅(inch)1.85タイヤ幅(inch)3
  • TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

    TRAILMAX MIXTOUR

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
  • 8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)

    8インチ チューブレスタイヤ

    DURO(デューロ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
    タイヤ幅(mm)120リム径(inch)8トレッド幅(mm)118±2(参考値)偏平率(%)70タイヤ外径(mm)372±7(参考値)
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • ACCOLADE AC02 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ACCOLADE AC02

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
  • ACCOLADE AC01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ACCOLADE AC01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
  • BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT-39SS Mini

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷から21日以内出荷
    スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。
  • BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT-601SS

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。
    リム径(inch)12タイプT/LパターンBT601SS
  • BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT39SS

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
  • TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES K950

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
    タイプWTパターンK950
  • GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT900GP

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷
    ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
  • BATTLAX RACING STREET RS12 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX RACING STREET RS12

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    From Circuit to Street。「BATTLAX」のフラッグシップタイヤ:BATTLAX RACING STREET RS12。フロント・リアのショルダー部にはレーシングタイヤのコンパウンドを採用。さらに、エッジ部をスリック化。EWC(FIMロードレース世界耐久選手権)で実績のある新構造「HE-MS BELT」をフロントに初採用、。ブレーキング時の高荷重でも接地圧が均一に保ちやすくなるので安定したグリップ力を発揮する。ドライ性能を更に向上させたBATTLAX RACING STREET RS12で本物だけが知る世界を体験してほしい。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S23よりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
    タイプTL(チューブレス)本数1本速度記号W
  • BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SPORT TOURING T33

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
  • ANAKEE STREET MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE STREET

    MICHELIN(ミシュラン)
    5,498税込6,048
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ
    用途前後共通タイヤ
  • TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)

    TRAILS UNIVERSAL

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    タイプWTパターンTRIALSUNIVERSAL
  • ANAKEE WILD MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE WILD

    MICHELIN(ミシュラン)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    未踏の道へ、更なる冒険を求めて ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、 MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。 オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、 最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現 優れた耐久性 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
  • 8インチワイドタイヤ B77(バナナ) STEADY

    8インチワイドタイヤ B77(バナナ)

    STEADY(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
    各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。 通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。
    リム径(inch)8
  • SCOOTER TG IRC

    SCOOTER TG

    IRC(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    タイヤサイズ3.50-8リム径(inch)8タイプWT速度記号/荷重表示2PR
  • G&L G510 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    G&L G510

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    オンロードスポーツタイプ
    パターンG510
  • TRAIL TYRES D608 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES D608

    DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
    タイプWT
  • オンロードバイアスタイヤ K698 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K698

    DUNLOP(ダンロップ)(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    リム径(inch)18タイヤサイズ2.50-18 4PR (40L)速度記号/荷重表示40LタイプWTパターンK698適合Rear用標準リム幅(inch)1.6タイヤ幅(inch)2.5
  • オンロードバイアスタイヤ K527 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K527

    DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
  • オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F11

    DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    パターンF11
  • タイヤ GP-410 IRC

    タイヤ GP-410

    IRC
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷
    ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へお勧めのモデル。オンロードメインでたまに林道ツーリングを楽しむ方。グリップ性能をお求めの方
    サイズ80/100-21 M/C 51PタイプWT外径(Φmm)691標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)83
  • B77タイヤセット 8インチ SET-B77-110-120 STEADY

    B77タイヤセット 8インチ SET-B77-110-120

    STEADY
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-120。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ110/80→2.50~3.50,120/70→2.75~4.00、別途使用するリムサイズに合わせて300/350/400-8 L型バルブチューブ(SCSC9005等)が必要
  • DIABLO ROSSOⅡ PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSOⅡ

    PIRELLI(ピレリ)
    16,980税込18,678
    1本
    8日以内出荷
    DIABLO ROSSOファミリーの第2世代。日常的な道路使用のためのスポーツパフォーマンスタイヤ。走行会や日帰りツーリングで思いっきり走りを楽しみたいライダーに!優れた性能持続性で、タイヤ交換時期までハイグリップ!。ライダーの熱い走りに応えるエッジグリップと安心のウェットパフォーマンス。
    用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号W
  • DIABLO SUPER CORSA V4 SC1 PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO SUPER CORSA V4 SC1

    PIRELLI(ピレリ)
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
    用途リアタイヤタイプTL(チューブレス) SC1速度記号V
  • PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

    PILOT STREET 2

    MICHELIN(ミシュラン)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ
    用途前後共通タイヤ

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ