絞り込み
タイヤ幅(mm)
  • 60(1)
  • 100(5)
  • 110(2)
  • 120(6)
  • 130(1)
リム径(inch)
  • 12
  • 4(1)
  • 8(9)
  • 10(16)
  • 13(1)
  • 14(12)
  • 15(27)
  • 16(63)
  • 16.5(1)
  • 17(165)
  • 18(110)
  • 19(59)
  • 21(29)
偏平率(%)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(4)
  • 100(2)
  • 485(1)
  • 500(1)
タイプ
  • TL(5)
速度記号/荷重表示
  • 33M(1)
  • 47L(2)
  • 49J(2)
  • 51S(1)
  • 55J(2)
  • 59J(1)
  • 64L(1)
  • 67J(1)
標準リム幅(inch)
  • 2.5~3未満(3)
  • 3.5~4未満(1)
2.5~3未満・3.5~4未満
パターン
  • BATTLAX SC(1)
  • BT601SS(2)
  • KR345(1)
  • M403(1)
  • S01(1)
  • S02(1)
BATTLAX SC・BT601SS・KR345・M403・S01・S02
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • DUNLOP(ダンロップ)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • IRC(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・DUNLOP(ダンロップ)・DAYTONA(デイトナ)・IRC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
60(1)
100(5)
110(2)
120(6)
130(1)
  • BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SC

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ
    タイプチューブレスタイプ(TL)
  • BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT-601SS

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。
    リム径(inch)12タイプT/LパターンBT601SS
  • KR337PRO DUNLOP(ダンロップ)

    KR337PRO

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    タイプTLリム径(inch)12
  • S02 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    S02

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    タイヤサイズ120/500-12 TLパターンS02タイヤ幅(mm)120リム径(inch)12偏平率(%)500
  • S01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    S01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    タイヤサイズ100/485-12 TLパターンS01タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12偏平率(%)485
  • M403 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    M403

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
  • BT601SS WET BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BT601SS WET

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    エンデューロバイクのスタンダードタイヤ。天候や路面を問わず、ライダーを挑戦へと駆り立てるエンデューロストリートタイヤ。■卓越したロングライフ。メッツラーの有名なスポーツツーリングタイヤで得た経験に基づきデュアルコンパウンドを採用。「ウェット時の卓越したパフォーマンス」、「長寿命」という2大目標を実現したタイヤです。この組み合わせは、メッツラーの特許技術である混合工程を通じて抜群のパフォーマンスを発揮する新世代コンパウンド開発の最初のステップでした。ポリマーマトリックスにより成分を均一に分散し、タイヤの耐久性や均一な摩耗に貢献しています。
    パターンBT601SS Wetリム径(inch)12コンパウンドウェット・ソフト(YEK)
  • マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL DAYTONA(デイトナ)

    マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★。耐久性 :★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
    タイヤサイズ110/70-12タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12速度記号/荷重表示47LTL偏平率(%)70
  • マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL DAYTONA(デイトナ)

    マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★。耐久性 :★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
    タイヤサイズ100/90-12タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49JTL偏平率(%)90
  • KR345 DUNLOP(ダンロップ)

    KR345

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    フルスケールのサーキットに対応したスピードレンジのミニバイク専用レーシングレイン

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ