土壌検査とは、土壌の養分状態や汚染状況などを確認するための検査で、そうした際に使用する器具や測定セットを紹介します。建設残土の状態を確認する用途のほか、作物に対する農地の状態確認などの場でも利用されます。土壌の油分や遊離シアンや6価クロム、残留農薬などは簡単に測定できるパックテストがあります。また、土壌に直接突き刺すだけで、EC(電気伝導度)と温度が検出できる器具もあります。土壌中の塩類濃度の目安になるECは、養分量に比例し農作物の作付けに役立ちます。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 山中式土壌硬度計 藤原製作所

    山中式土壌硬度計

    藤原製作所(2件のレビュー)
    37,900税込41,690
    1個
    当日出荷
    土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 普及型は材質が先端コーン部以外が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。
    寸法(mm)Φ50×230目盛硬度指数:0~40mm、1mm目盛、遊動指標、測定圧縮長用強度換算表付、支持力:0~∞kg/cm2、ばね強度8kg
  • 標準土色帖 富士平工業

    標準土色帖

    富士平工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    土壌色測定に使用するカラーチャートです。色票はJIS採用の修正マンセル表色体系にもとづいて系統的に配列されています。
    仕様チャート:12枚23色相サイズB6版構成土色チャート(B6版・12枚・23色相)、色票(有彩色389色、朽彩色17色)、台紙、バインダ、解説、土壌調査用チャート、比色用マスク(白・黒)、グレースケール、耐用度判定用色片
  • Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
    仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃電池使用時間(時間)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土壌ダイレクトpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    土壌ダイレクトpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。 取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 校正を行った標準液を画面表示
    用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など質量(g)44電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長谷川式簡易現場透水試験機 ダイトウテクノグリーン

    長谷川式簡易現場透水試験機

    ダイトウテクノグリーン
    86,980税込95,678
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    透水試験が現場で可能に。現場で植穴の透水性が測定できるので、設計時や施工直前のチェックに最適。
    用途透水試験材質塩化ビニル、アクリルなど質量(kg)2.3RoHS指令(10物質対応)対応収納時寸法(cm)12×40×48
  • TVC-10用 スタンドセット 東機産業

    TVC-10用 スタンドセット

    東機産業
    87,980税込96,778
    1個
    10日以内出荷
  • 2in1土壌ダイレクト導電率計(EC/℃)  LY-606 MMK SCIENTIFIC

    2in1土壌ダイレクト導電率計(EC/℃) LY-606

    MMK SCIENTIFIC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    【2in1土壌ECメーター】 土壌のEC(導電率/養分)、地温(温度)を同時に測定できます。 【国内校正済み】 国内で検品・校正を行っております。お手元に届き次第すぐにご使用することが出来ます。 【1点自動校正】 誰でも簡単に校正作業ができるように簡単な操作で校正を自動で行うことができます。 【LCDディスプレイ&バックライト】 大きな文字盤と明るいバックライトであらゆる環境下でも数値を正確に視認することができます。 【防水性能】 IP67防水性能により屋外測定中の急な雨でも対応することが出来ます。 【安心のアフターサービス】 日本メーカーとしてお客様へご満足いただける製品・アフターサービスを徹底いたします。 【安心の製品保証】 本体1年間の製品保証が付いていますので、安心して長くお使いいただけます。
    付属品取扱説明書、テスト用電池質量(g)137分解能(EC)0.01ms/cm温度測定範囲(℃)-30.0~80.0寸法(cm)30.3×3.5×3.5分解能(℃)0.1校正1点・自動測定範囲(mS/cm)(EC)0.00~10.00電池LR44×3個
  • ワグネルポット 藤原製作所

    ワグネルポット

    藤原製作所
    1,190税込1,309
    1個
    翌々日出荷
    付属品排水導管材質白色ハインパクトスチロール樹脂下口取付
  • Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    ECの単位はμS/cm(マイクロジーメンス パーセンチメートル)、mS/cm(ミリジーメンス パーセンチメートル)のほか、農業分野で用いられるdS/m(デシジーメンス パーメートル)の表示も可能。(dS/m = mS/cm) 大きく見やすい画面にはECと温度を同時に表示 読み取り値を固定できるホールド機能 測定値の安定表示により読み取りのタイミングをお知らせ 自動温度補償付き 電池残量の表示
    セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 1413μs/cm 500mL(HI 7031L)、本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度EC:±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動電源自動OFF8分後/60分後/OFFから選択測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位EC:1μS/cm、0.01mS/cm、温度:0.1℃電極EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)測定精度(℃)±1
  • 簡易土壌検査キット フッ素 SIBATA(柴田科学)

    簡易土壌検査キット フッ素

    SIBATA(柴田科学)
    6,598税込7,258
    1セット
    5日以内出荷
    「土壌中重金属等の溶出量分析方法」に記載されているような長時間の振とう抽出を行う事なく、短時間の振とうでシンプルパック フッ素を用いて、溶出検液中のフッ素の概略の濃度を判定する事ができます。
    用途フッ化物は自然界に広く分布する天然の環境物質で、土壌中のフッ化物は地下水、農産物を通じて人体に取り込まれるため、土壌汚染対策法で溶出量の基準値(0.8mg/L)が定められています。 また、工場及び事業場のフッ化物の土壌汚染によるフッ素の地下水流入の事例も多くみられます。セット内容シンプルパック フッ素測定用×12個、カラーチャート フッ素用×1枚、シリンジ×1本、シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm×12個、ポリ瓶 広口 100mL×1本、計量スプーン 3mL×1本、プラスチックビーカー 5mL×1個、キャリングケース×1個測定範囲(mg/L)0.0~5.0反応時間2分カラーチャート目盛0、0.5、1、2、5、(淡桃→紫)測定物質フッ素アズワン品番64-8273-66
  • 簡易土壌検査キット 六価クロム SIBATA(柴田科学)

    簡易土壌検査キット 六価クロム

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。
    用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個測定範囲(mg/L)0.05~2反応時間1分カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫)測定物質六価クロムアズワン品番64-3880-96
  • JINDANI/ジンダニ 土壌病害診断キット ファーム韓農

    JINDANI/ジンダニ 土壌病害診断キット

    ファーム韓農
    16,980税込18,678
    1箱(6回分)
    6日以内出荷
    この診断キットは植物に病気を引き起こす土壌病原菌を検出するために設計されています。異なるエピトープ(抗原決定部位)を認識する2種類の抗体を用いた診断方法で、検体に含まれる病原菌が検体パットに吸収され、。コンジュゲートパッドに処理された抗体 (金コ□イド結合体)と抗原抗体複合体を形成し、毛細管現象により移動します。ニトロセルロース膜にあらかじめ分注された別の抗体と結合し、抗体-抗原-抗体のサンドイッチ構造を形成してラインが現れる。「ワンステップイ厶ノクロマトグラフイー法」による簡易診断キットです。10分以内に結果判定できます。
    用途【診断キットの特長】。1.ワンステップで迅速な土壌病原菌検査ができます。2.10分以内に結果判定できます。3.高価な機器は不要です。4.保管・管理が容易です。付属品テストデバイス(個包装)×6袋、使い捨てスポイト×6個、使い捨てスプーン×6個、緩衝液(5ml/ポトル)×6個、取扱説明害×1部
  • 農業用 pH・温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    農業用 pH・温度テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    5日以内出荷
    pHと温度を同時に表示します。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。
    仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択セット内容本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋寸法(mm)160×40×17測定範囲pH:0.00~14.00質量(g)75電源ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)pH/±0.1pH 温度/±0.5温度補償(℃)自動(0.0~50.0校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
  • 土壌酸度測定器 ナリカ

    土壌酸度測定器

    ナリカ
    5,200税込5,720
    1個
    5日以内出荷
    土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
    種別DM-13寸法(mm)47×47×160測定範囲pH4.0~7.0質量(g)約100
  • ニューワグネルポット アズワン

    ニューワグネルポット

    アズワン
    16,900税込18,590
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。名称・日付を記入するカード差し付きです。
  • ニューワグネルポット アズワン

    ニューワグネルポット

    アズワン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。 水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。 名称、日付を記入するカード差しが付いています。
    材質白色ハイインパクトスチロール樹脂
  • TVC-10用 キャリングケース 東機産業

    TVC-10用 キャリングケース

    東機産業
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
  • 農業・水耕栽培用 多機能テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    農業・水耕栽培用 多機能テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    5日以内出荷
    EC(またはTDS)と温度を同時に表示できます。EC電極は本体一体型です。
    仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択寸法(mm)160×40×17測定範囲EC:0.00~6.00mS/cm(精度:±2%F.S.)、TDS:0~3999ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)質量(g)75電源ボタン電池CR2032×1(約250時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(精度:±0.5測定対象EC TDS 温度温度補償(℃)自動(0.0~50.0校正EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による
  • 水耕器(ワグネルポット) ケニス

    水耕器(ワグネルポット)

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    6日以内出荷
    太陽の直射に強いハイインパクトスチロール樹脂製です。排水口付で、水田・畑の両方に使用できます。
    規格1/5000アール(約5万分の1反)上径×下径×高さ(mm)174.6Φ×160.4Φ×197.5
  • 簡易型土壌動物抽出器(ツルグレン装置) ケニス

    簡易型土壌動物抽出器(ツルグレン装置)

    ケニス
    3,998税込4,398
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。電源を必要としないので、電源の確保やコンセントの位置を気にする必要がありません。捕集瓶は背が低いので、双眼実体顕微鏡にそのまま載せて観察できます。
    付属品使い捨てカイロ×10仕様●土収納部:塩ビ製 外径:120Φ×105mm 三脚台付●捕集瓶:ガラス製 84Φ×61mm フタ付●網:ステンレス製網目(mm)2
  • 土壌ダイレクトpH計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    土壌ダイレクトpH計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    104,980税込115,478
    1個(1個)
    5日以内出荷
    土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。素早い温度測定と温度補償を実現しています。
    付属品pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース寸法(mm)63×30×154質量(g)196電源単4アルカリ電池×3(付属)測定範囲(℃)pH:0.00~12.00 温度:-5~70精度(℃)pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上)機能ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)防塵防水性能IP67
  • 多機能計(pH/EC/TDS/温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    多機能計(pH/EC/TDS/温度)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    5日以内出荷
    1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。
    仕様●EC/TDS:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)●使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)測定範囲EC:0.00~ 6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、pH:0.00~ 14.00電源ボタン電池CR-44(付属)分解能pH/0.01 EC/0.01mS/cm TDS/10ppm 温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0.0~ 60.0℃精度(℃)pH/±0.10 EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5温度補償自動校正pH/自動 1点または2点 EC/自動 1点 TDS/EC校正による温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
  • 土壌分析装置 エア・ウォーター・バイオデザイン

    土壌分析装置

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    529,800税込582,780
    1個
    11日以内出荷
    農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。 専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。 手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
    仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御寸法(mm)318×162×153質量(kg)約4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.9測定対象土壌インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点)処理能力6項目/約14分サンプル量1.0g
  • 長谷川式大型検土杖 ダイトウテクノグリーン

    長谷川式大型検土杖

    ダイトウテクノグリーン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    硬い土層やレキ混じり層でも、少ない労力で土柱の採取が可能です。
    用途土壌調査材質ステンレス鋼、スチール長さ(mm)1670質量(kg)5.4寸法(Φ×mm)17×350(採土部)RoHS指令(10物質対応)対応収納時寸法(cm)5×17×70
  • 長谷川式土壌貫入計 ダイトウテクノグリーン

    長谷川式土壌貫入計

    ダイトウテクノグリーン(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    土を掘らず、深さ1mまで連続的に硬度を測定。組立式でコンパクトに持ち運べます。
    用途土壌硬度材質ステンレス鋼、スチール質量(kg)6.8組立寸法(mm)120×120×1760RoHS指令(10物質対応)対応収納時寸法(cm)15×15×103
  • ニューワグネルポット NFシリーズ NF-10型 アズワン

    ニューワグネルポット NFシリーズ NF-10型

    アズワン
    1,290税込1,419
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。ポット試験の定番!
    仕様1/10000アール(約10万分の1反)材質白色ハイインパクトスチロール樹脂上径×下径×高さH(mm)123×116×145
  • 土壌貫入計(長谷川式) 藤原製作所

    土壌貫入計(長谷川式)

    藤原製作所
    204,980税込225,478
    1個
    4日以内出荷
    土壌表面から深さ60cmまたは100cmまで連続的に硬度を測定できます。落錘を50cmの高さから落下させ、その時の貫入の深さから土壌高度を測定します。グラフ化ソフトが付属します。 山中式土壌硬度計やその他動的貫入試験と高い相関関係があります。
    材質ステンレス鋼 スチール落下距離(m)0.5(0.25も可)適合コーン20mmΦ先端角60°読取精度1mm
  • 土壌酸湿度測定器 ナリカ

    土壌酸湿度測定器

    ナリカ
    8,300税込9,130
    1個
    5日以内出荷
    土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。土壌の酸度のほか、湿度の測定も行えます。
    種別DM-15寸法(mm)47×47×160測定範囲pH4.0~7.0、1~8段階(湿度)質量(g)約135
  • 土壌酸度測定器 ナリカ

    土壌酸度測定器

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1個
    4日以内出荷
    土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
    仕様ケース付き種別DM-3質量(g)約142測定範囲(pH)3.5~7.0寸法(Φ×mm)50×160
  • 水分計 グラスファイバーシート 島津製作所

    水分計 グラスファイバーシート

    島津製作所
    7,598税込8,358
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    型番グラスファイバーシートアズワン品番2-3673-12
  • 水分計 ディスポ皿 島津製作所

    水分計 ディスポ皿

    島津製作所
    5,998税込6,598
    1袋(50枚)
    翌々日出荷
    型番ディスポ皿アズワン品番2-3673-11
  • 木材水分計 ケツト科学研究所

    木材水分計

    ケツト科学研究所
    207,999税込228,799
    1個
    3日以内出荷
    MT-900は内蔵の検量線を用いることで、低水分から高水分まで広範な測定範囲をカバーできます。MT-900はオプションのプリンタ(VZ-330)に接続し、測定データを残すことが可能です。
  • 土壌測定器用オーガー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    土壌測定器用オーガー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土壌酸湿度測定器 ナリカ

    土壌酸湿度測定器

    ナリカ
    10,600税込11,660
    1個
    5日以内出荷
    土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。土壌の酸度のほか、湿度の測定も行えます。
    仕様ケース種別DM-5測定範囲pH3.5~7.0、0~100%(湿度)質量(g)約155寸法(Φ×mm)50×160
土壌検査キット特集
おすすめ人気ランキング
土壌検査