絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • シナノ製作所(3)
  • カイスイマレン(2)
  • マルカン ニッソー(2)
  • ベムパートナー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散気管 プランストロン アズワン

    散気管 プランストロン

    アズワン
    9,900税込10,890
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
  • 観察用アクリル水槽 アズワン

    観察用アクリル水槽

    アズワン(1件のレビュー)
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
  • アクリル水槽 アズワン

    アクリル水槽

    アズワン
    37,800税込41,580
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 散気管 ドリームストーン アズワン

    散気管 ドリームストーン

    アズワン
    8,490税込9,339
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
  • アクリル水槽 アズワン

    アクリル水槽

    アズワン
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷
    透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
  • メンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズ アズワン

    メンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズ

    アズワン
    14,300税込15,730
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
    材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
  • 観察用アクリル水槽 アズワン

    観察用アクリル水槽

    アズワン(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    仕様耐水温(℃):50材質(本体)PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • 自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm アズワン

    自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm

    アズワン
    6,990税込7,689
    1個
    翌々日出荷
    1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。
    仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個材質ABS寸法(mm)105.5×62.4×130.4電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電最大流量550mL/minアズワン品番4-6582-01
  • メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm アズワン

    メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm

    アズワン
    10,700税込11,770
    1個
    5日以内出荷
    スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
    材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)寸法(mm)外径Φ268×全高60最大流量空気:10m2/h使用温度(℃)0~80本体厚さ(mm)30メンブレン直径(Φmm)218アズワン品番4-5115-11標準流量空気:1.5~7m2/hねじ部3/4インチ
  • アクリル水槽 目盛付き アズワン

    アクリル水槽 目盛付き

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
    仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • アクリル水槽用フタ アズワン

    アクリル水槽用フタ

    アズワン
    3,370税込3,707
    1個
    当日出荷
    板厚(mm)3mm
  • アクリル水槽用フタ アズワン

    アクリル水槽用フタ

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PMMA(アクリル)板厚(mm)3
  • 観察用アクリル水槽 ロータイプ アズワン

    観察用アクリル水槽 ロータイプ

    アズワン
    13,800税込15,180
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。
    仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • 試験・研究用水草 アズワン

    試験・研究用水草

    アズワン
    5,990税込6,589
    1箱(10個)
    7日以内出荷から14日以内出荷

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

エアレーション