61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
  • ウォール金具 エスコ

    ウォール金具

    エスコ
    590税込649
    1個
    4日以内出荷
    ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利。取付ねじ無し。
    材質スチール線径(Φmm)11使用荷重(kg)756プレート寸法(mm)91×30穴寸法(Φmm)11×11リング幅(mm)38.1
  • ステンレス ウォールフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ウォールフック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:バネ式
    材質SUS304
  • ダブルグランドフック アイアイ

    ダブルグランドフック

    アイアイ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法d(mm)6.8寸法L1(mm)21寸法A(mm)35寸法B(mm)26寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
  • リードフック 3Dシリーズ BEAVER(ビーバー)

    リードフック 3Dシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    349税込384
    1個
    10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3228-47
  • フック型ハンガ(ステンレス製) エスコ

    フック型ハンガ(ステンレス製)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    ステンレス皿木ねじ付 皿木ねじ2.7×16、2本付
  • ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)64種類ウォールフック寸法H(mm)34
  • オープンラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    オープンラウンドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • 埋込みリングフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    埋込みリングフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用しない時はリングを凹みの内に納める事ができます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • 45x31.8mmウォールクリップ(ステンレス製) エスコ

    45x31.8mmウォールクリップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS316)サイズA:45mm B:31.8mm C:6.6mm種類ウォールフック寸法A(mm)45寸法B(mm)31.8寸法C(mm)6.6
  • 座付フック WAKI(和気産業)

    座付フック

    WAKI(和気産業)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    座付のフックです
    材質スチール寸法(mm)6種類ウォールフック穴径(Φmm)5.5使用荷重(kg)20寸法A(mm)45寸法B(mm)50寸法C(mm)100
  • 51x39mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    51x39mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-32材質ステンレス(SUS316)質量(g)60種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)95寸法A(mm)5.8寸法D(mm)34寸法E(mm)23寸法B(mm)39寸法C(mm)51
  • 34x26mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    34x26mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)34寸法d(mm)7使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4
  • 22x17mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    22x17mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)4.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)25寸法d(mm)4使用荷重(kg)7寸法A(mm)22寸法D1(mm)1寸法D2(mm)2.5
  • 17x13mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    17x13mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)2.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)17寸法d(mm)4使用荷重(kg)5寸法A(mm)17寸法D1(mm)1寸法D2(mm)2
  • 18x15mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    18x15mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)7.5種類ウォールフック穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)18使用荷重(kg)10寸法A(mm)26寸法B(mm)23寸法D2(mm)3
  • 15x13mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    15x13mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)4.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)15使用荷重(kg)7寸法A(mm)22寸法B(mm)19寸法D2(mm)2.5
  • シメツケアップ タケネ

    シメツケアップ

    タケネ
    13,980税込15,378
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    吊り上げる物に穴部を介して焼き入れボルトで取り付けて使用します。
    用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。材質種類ウォールフック表面処理(本体)ユニクロメッキ
  • ステンレス製ハンガー エスコ

    ステンレス製ハンガー

    エスコ(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスSUS304種類ウォールフック
  • 収納フックシルバー ユニット

    収納フックシルバー

    ユニット
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    いろいろな場所に取り付けられる収納フックです。フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時は邪魔にならないスッキリデザインです。
    用途お部屋の壁はもちろん、家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして設置できます。トラスコ品番745-0516セット内容取付用ビス2個付材質亜鉛寸法(mm)26×49×13質量(g)60
吊具用ウォールフック