絞り込み
キー方式
  • シリンダーキー(1)
  • ダイヤル式(7)
ブランド
  • J&C(3)
  • CROPS(クロップス)(2)
  • FORCE(2)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
  • FINO(1)
  • TOP(1)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(1)
長さ(m)
  • 0.3
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.305(2)
  • 0.35(10)
  • 0.37(3)
  • 0.4(4)
  • 0.55(2)
  • 0.6(53)
  • 0.65(4)
  • 0.7(16)
  • 0.75(3)
  • 0.8(2)
  • 0.9(28)
  • 1(9)
  • 1.2(35)
  • 1.5(3)
  • 1.8(28)
  • 2(4)
  • 20(2)
ワイヤー径(Φmm)
  • 10未満(9)
  • 10~20未満(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)

    丸型ダイヤルロック

    ROCKBROS(ロックブロス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
    用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約144寸法(Φmm)約12ワイヤー長(mm)約300キー方式ダイヤル式
  • NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]

    NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
    寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
  • バッテリーロック ダイヤル FINO

    バッテリーロック ダイヤル

    FINO
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    キーを持たなくていいダイヤルタイプ 車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。 スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。 どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子 樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
    質量(g)約95内径(Φmm)縦:約100/横:約50長さ(cm)30キー方式ダイヤル太さ(mm)8
  • JC 可変ダイヤルワイヤーロック J&C

    JC 可変ダイヤルワイヤーロック

    J&C
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    数字が読みやすい大きめダイヤル採用のワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
    ブラック長さ(cm)約30キー方式ダイヤル太さ(mm)約12
  • スリーブダイヤルロック 30cm FORCE

    スリーブダイヤルロック 30cm

    FORCE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)300
  • Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm CROPS(クロップス)

    Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm

    CROPS(クロップス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
    質量(g)71ワイヤー長(mm)300ヘッド寸法(mm)71×29×11
  • Eバイク用バッテリーデルタロック J&C

    Eバイク用バッテリーデルタロック

    J&C
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーの盗難防止。専用設計でコンパクト。ワイヤーのコーナー部分でしっかりホールド。マジックバンドでバタつき防止
    用途バッテリーの盗難防止に仕様シリンダーキー(本):3長さ(cm)30太さ(mm)8
  • CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー) CROPS(クロップス)

    CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)

    CROPS(クロップス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
    グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
  • スリーブダイヤルロック30cm FORCE

    スリーブダイヤルロック30cm

    FORCE
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    頑丈チェーンタイプロック30cm。FORCEロゴ布スリーブ。マイセット4桁ダイヤル。
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 スリーブダイヤルロック長さ(cm)約30チェーン径(Φmm)約3
  • Eバイク用バッテリーデルタロック J&C

    Eバイク用バッテリーデルタロック

    J&C
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーの盗難防止。専用設計でコンパクト。ワイヤーのコーナー部分でしっかりホールド。マジックバンドでバタつき防止。4桁ダイヤル式
    用途バッテリーの盗難防止に長さ(cm)30太さ(mm)8
  • 4ダイヤルワイヤーロック30 CAPTAIN STAG

    4ダイヤルワイヤーロック30

    CAPTAIN STAG
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
    材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)145周長(mm)410ワイヤー長(mm)300太さ(mm)12
  • でかダイヤルマイセット TOP

    でかダイヤルマイセット

    TOP
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    マイセット機能付でご自分のお好きな番号にセット可能
    用途自転車防犯ワイヤー錠ブラックロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
  • Eバイク用バッテリーロック SL サギサカ(SAGISAKA)

    Eバイク用バッテリーロック SL

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    バッテリーロックとして専用設計された鉄芯入りキー式ワイヤーロック。カギをしたまま走行しても邪魔になりません。本体に車体を傷つけないバンパー付き。扱いやすいシリンダーキー採用。
    セット内容キー2本付き長さ(cm)約30キー方式シリンダー太さ(mm)約8
自転車用カギ(ロック)