絞り込み
キー方式
  • ダイヤル式(4)
ブランド
  • CROPS(クロップス)
  • モノタロウ(2)
  • GORIN(ゴリン)(88)
  • ULAC(ユーラック)(48)
  • CAPTAIN STAG(41)
  • J&C(26)
  • ニッコー(15)
  • TOP(15)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(15)
  • アサヒサイクル(12)
  • FORCE(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • サギサカ(SAGISAKA)(10)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • Kawasumi(川住製作所)(7)
  • WINTEC(ウインテック)(7)
  • TURBO(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • PALMY(6)
  • Zefal(6)
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 1.8(5)
ワイヤー径(Φmm)
  • 10未満(7)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色レッド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンロック ECN412 CROPS(クロップス)

    チェーンロック ECN412

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ポケットやザックに収納しやすい「手のひらサイズ」。 安心の4桁ダイヤルで「解錠されにくい」。「 前後輪ロック」できる十分な120cmの長さ。 持ち運びしやすさを優先させた1kg以下のチェーンロックです。120cmの長さがあるので、前輪と後輪を一緒にしっかりロックできます。また、2台を同時にロックも可能です。
    用途小さくまとまるスリットヘッド設計。10,000通り 4桁ダイヤル選べる。可変式リセッタブル 暗証番号は何度も変更できる
  • K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO CROPS(クロップス)

    K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO

    CROPS(クロップス)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
    付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800
  • CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー CROPS(クロップス)

    CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー

    CROPS(クロップス)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    コイルとストレートのハイブリッド性能。独自開発の"形状記憶ケーブル(バイローテーション)" を採用したコンパクトロックです。通常のコイルケーブルは引っ張り過ぎによって伸び癖がついてしまうことがありますが、Q-BIROの形状記憶ケーブルは伸び癖が付きにくい特徴があります。そのためストレートケーブルのようにケーブルの長さをフルに使いつつも、収納時は元の形にまとまります。テールにメタルリングを採用しており、施錠時に持ちやすく、ヘッドを通してダブルループが可能です。
    用途ロック方式:3桁ダイヤル。ケーブル:2mm ダブル × 1800mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):71 × 29 × 11mm。重量:111gインディゴブルー
  • CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー) CROPS(クロップス)

    CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)

    CROPS(クロップス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
    グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
  • K4-10D180-AL K4+LION ALARM CROPS(クロップス)

    K4-10D180-AL K4+LION ALARM

    CROPS(クロップス)
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
    用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mm。ヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm。付属品:ディンプルキー×3。重量:801g(LION ALARM除く)
  • Q5 ストレートワイヤーロック CROPS(クロップス)

    Q5 ストレートワイヤーロック

    CROPS(クロップス)
    2,598税込2,858
    1個
    12日以内出荷
    ブラックサイズ(mm)1800
  • K4-66 RYDEEN チェーンロック CROPS(クロップス)

    K4-66 RYDEEN チェーンロック

    CROPS(クロップス)
    5,898税込6,488
    1個
    12日以内出荷
    ブラックサイズ(mm)1200
  • Q10 マルチケーブルロック CROPS(クロップス)

    Q10 マルチケーブルロック

    CROPS(クロップス)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    サイズ(mm)1500太さ(mm)5(ダブル)
  • SPIDER-Q マイセット SPD07 4x1800mm CROPS(クロップス)

    SPIDER-Q マイセット SPD07 4x1800mm

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • ZP-BKT007-S55 BENLOCK BRACET Velcro strap CROPS(クロップス)

    ZP-BKT007-S55 BENLOCK BRACET Velcro strap

    CROPS(クロップス)
    1,498税込1,648
    1セット
    18日以内出荷
    BENLCOK (ベンロック)用
    用途ファスナーバンド×2
  • K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック CROPS(クロップス)

    K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック

    CROPS(クロップス)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
    用途ロック方式:5桁ダイヤル。ケーブル:4mm ダブル × 1500mm。ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm。重量:299g (付属品含まず)。付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)ブラック
  • K4-BR150B-01S K4-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック CROPS(クロップス)

    K4-BR150B-01S K4-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック

    CROPS(クロップス)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。スマート収納に特化したブラケット固定式。ブラケット固定式ロックで最もシンプル、車体のデザインを邪魔しないスマートなフォルムで、街乗りからスポーツサイクルまで幅広対応します。
    用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:4mm ×2 (ダブルワイヤー) × 1500mm。ヘッドサイズ:170 × 33 × 18mm。重量:331g(付属品含まず)。付属品:ディンプルキー ×3 / ブラケット (ZP-BKT006N)ブラック
  • ZP-K4-CNL コネクターリンク シルバー CROPS(クロップス)

    ZP-K4-CNL コネクターリンク シルバー

    CROPS(クロップス)
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    LINK STATIONとK4シリーズを接続できます。
    用途サイズ (W×D×H):49 × 33 × 18mm。重量:33g寸法(mm)Φ12-18シルバー
  • SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラック CROPS(クロップス)

    SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラック

    CROPS(クロップス)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
    用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 gブラック
  • SPD03-SC01-04 ELK(エルク) Φ3x1500mm レッド CROPS(クロップス)

    SPD03-SC01-04 ELK(エルク) Φ3x1500mm レッド

    CROPS(クロップス)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
    用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 gレッド
  • SPD03-SC01-27 ELK(エルク) Φ3x1500mm ヘアラインシルバー CROPS(クロップス)

    SPD03-SC01-27 ELK(エルク) Φ3x1500mm ヘアラインシルバー

    CROPS(クロップス)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
    用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 gヘアラインシルバー
  • SPD09-CCN-05 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) イエロー CROPS(クロップス)

    SPD09-CCN-05 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) イエロー

    CROPS(クロップス)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
    用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800イエロー寸法(Φmm)5
  • SPD09-CCN-04 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) レッド CROPS(クロップス)

    SPD09-CCN-04 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) レッド

    CROPS(クロップス)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
    用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800レッド寸法(Φmm)5
  • SPD09-CCN-17 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) グレー CROPS(クロップス)

    SPD09-CCN-17 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) グレー

    CROPS(クロップス)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
    用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800グレー寸法(Φmm)5
  • CP-Z110-LNK-AL Lion Alarm + linkstation ブラック CROPS(クロップス)

    CP-Z110-LNK-AL Lion Alarm + linkstation ブラック

    CROPS(クロップス)
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    フレームにマウントできる警報機。振動を感知してアラームを鳴らします。自転車のボトルケージ(ドリンクホルダー)に取り付け可能で、通常のロックと併用して使用します。シーンに合わせた3段階のボリューム調整が可能。誤ってロックに触れてしまった場合などでの誤動作を防止する機能を搭載しています。近年流行のE-BIKEにもオススメなセキュリティーアイテムです。
    用途3段階のボリューム調整 (60 / 90 / 120db)。バッテリーインディケーター(電池残量確認機能)。専用アクセサリーロック使用可能ブラック
  • BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm CROPS(クロップス)

    BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm

    CROPS(クロップス)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    たためる、運べるU字ロック。BENLOCK最大の特徴であるブレードギミックは独自構造により素早くコンパクトに折り畳め、専用ブラケットに収納して自転車に固定することができます。ブラケットにはAirtag(別売)などのスマートタグをセットする事が可能、自転車から離れても愛車の位置情報をいつでも確認することができます。シンプルな操作で施錠の手間を感じず、スタイリッシュに携帯できる街乗りユーザーのためのロックです。ブラケットを使用しないシーンでも携帯しやすい仕様となっています。BENLOCKを収納できる専用ブラケットは、独自のフィット構造により走行中のガタ付きを抑え、安定した走行が可能。
    付属品ZP-BKT007 / ファスナーバンド / プラスネジ ×2厚さ(mm)【ブレード】9ブラック質量(g)BENLOCK:537/ブラケット:110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】127×24×197キー方式4桁ダイヤル錠
  • Q3 (コイルワイヤー) CROPS(クロップス)

    Q3 (コイルワイヤー)

    CROPS(クロップス)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    あると便利な定番コイルロック 3mmケーブルで携帯性に特化したロックです。 コンパクトコイルロックは長時間の駐輪には不向きですが、ライド中のコンビニ休憩などで短時間自転車から目を離すシーンで活躍します。 更に自転車を対象物とロックすることで不意の転倒を防止することができます。 Q3はロックとしての効果+転倒防止に役立ちます。 バイクを壁に立て掛ける際に、フロントホイールとダウンチューブをロックすることでハンドルが固定され、バイクが転倒し難くなります。
    質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)1800キー方式3桁ダイヤルワイヤーコイル太さ(mm)3
  • Q4 4×1800 ストレートワイヤー CROPS(クロップス)

    Q4 4×1800 ストレートワイヤー

    CROPS(クロップス)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    元祖万能ストレートロック ストレートケーブルは、前後ホイールとサドルをロックする"3点止め"や、複数の自転車を同時に施錠することができます。 ケーブルに引っかかりが無く、スポークなどの隙間にもスムーズに通すことができます。
    質量(g)123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)1800キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
  • K2 Chain Lock Φ3x1000mm CROPS(クロップス)

    K2 Chain Lock Φ3x1000mm

    CROPS(クロップス)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    スムーズな操作 オリジナルヘッドを搭載
    ブラック
  • Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) CROPS(クロップス)

    Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー)

    CROPS(クロップス)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドをコイルケーブルに通し、非常にコンパクトのまとまります。太めのケーブルロックを携帯したいスポーツユーザーにもオススメのロックです。 ヘッドを強化 ココンの由来である"繭"のようにヘッドを収納することで、サイクルウェアのポケットなどにも入れやすく、スポーツライドでも実用性が高いスペックです。
    ブラック
自転車用カギ(ロック)