カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,589)
- 星工業(493)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(330)
- アサヒサイクル(324)
- サギサカ(SAGISAKA)(268)
- RIDEA(239)
- CAPTAIN STAG(226)
- CATEYE(キャットアイ)(180)
- DIA-COMPE(172)
- 敷島(146)
- AVEDIO(エヴァディオ)(146)
- FSA(146)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(132)
- IRC(129)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 11ページ目
11ページ目: 自転車部品
商品豆知識

ロングフレキシブルミラー
Kawasumi(川住製作所)(6件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷クロスバイクにも取り付けOK!!。ワイドによく見える凸面鏡使用。曲面ミラーにより視界範囲が広がります。ミラーのアームは自由に曲がり、好みの位置に調節できます。割れにくい樹脂製ミラーです。自転車の左右両方のハンドルにご使用できます。仕様左右兼用材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン、塩化樹脂ビニル色ブラック質量(g)(約)50本体寸法(cm)(約)直径7.5×23
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!色黒/黒タイプ一般車・アシスト包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])450[65]パターンC249N耐圧(kgf/cm2)4.5
SR056 CTB・MTB・ATBタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本7日以内出荷から8日以内出荷オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプH/E
AMPP500
CATEYE(キャットアイ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最大500ルーメンの充電式フロントライト オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保 取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載 付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電 ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属 ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)34×100×37色ブラック質量(g)117(本体のみ)使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)光度(cd)約4500アズワン品番64-9546-06明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
タイヤチューブセット ロイヤルロード
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット5日以内出荷幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。セット内容タイヤ×2、チューブ×2
パンク修理セット
CAPTAIN STAG¥489税込¥5381セット当日出荷パンク修理が簡単にできる。パンク修理用セットです。チューブを傷つけにくいプラスチック製タイヤレバー付。セット内容プラケース×1、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)、ゴムのり22ml×1、パッチ大(52×34mm)×1、パッチ中(44×25mm)×2、パッチ小(35×24mm)×3、パッチ丸(Φ25mm)×3、紙やすり(25×25mm)×1、虫ゴム×2、キャップ×1材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム収納寸法(mm)135×73×厚さ25
テールアップサドル
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷圧力集中が少なく長時間乗っても痛くなりにくいテールアップ形状のサドル ヒップがホールドされているので腰が安定し、脚力のロスが少ないペダリングが可能 中央部の圧力集中が少なく、長時間乗っても痛みを生じにくく快適 ヒップを包み込み、前後にずれにくい安定感で快適な乗り心地 シートポスト(Φ22.2mm)組み付け用やぐら付き付属品サドルクランプ(やぐら)寸法(mm)前後260×幅210
フラッシングセーフティライト TL-LD135-R
CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
発電ランプ
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671個当日出荷から翌々日出荷両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd質量(g)約210(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×60光源6V-2.4W光度(cd)400
KMC シングルチェーン
KMC(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽快車のチェーン交換に最適。仕様NP適合シングルスピードに対応サイズ1/2″×1/8″接続スナップオンリンク取付リンク数114リンク
後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック
アサヒサイクル(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。セット内容クイックレバー材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)145使用ハブシマノエンド幅(mm)135前後区分後輪
バーエンドミラー
CATEYE(キャットアイ)(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。付属品3mmアーレンキー色ブラック質量(g)35タイプ左右兼用内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバーミラー径(Φmm)45
80098019 ROAD ステンレスブレーキケーブルセット
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セットセット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)色ブラックアズワン品番64-9568-10
ブレーキシュー(ナット無)
ALLIGATOR(アリゲーター)(37件のレビュー)¥399税込¥4391セット(1ペア)当日出荷Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)材質ゴム・鉄寸法(mm)10×70(ブレーキシュー部)色黒ブレーキ種類Vブレーキ
ノズル4点セット 兼用口金用
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン寸法(mm)60、40、30質量(g)20
CLOSER(クローザー)プラス
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から8日以内出荷全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
外装正爪両立スタンド
昭和インダストリーズ(15件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷自転車用正爪外装変速機専用両立スタンドです。 より広く、より厚く、高い強度を誇るフレームと各部部品。 安定の幅広ワイドスタンド。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック解除機構。フレームエンド形状正爪
3LED前カゴクリップライト
旭電機化成(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)寸法(mm)52×84×60材質(本体)ABS樹脂質量(g)61光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個材質(レンズ)AS樹脂光度(cd)1灯:約190、3灯:約320発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)200
自転車用タイヤパッチ
マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(5個)当日出荷タイヤの内貼り用修理材です。 強力ナイロン帆布入りですからタイヤの傷口を完全に補強します。用途タイヤ(自転車)用仕様タイヤ用
メッシュバスケット帯鉄1本タイプ
センタン工業(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強板をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。付属品取付金具材質スチール質量(g)約700容量(L)約15内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×240×前255/後230外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前260/後235材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約265×180底部寸法(幅×奥行)(mm)約285×200
ワイヤーバスケット角型
センタン工業(45件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷スタンダードなデザインがウケています。クリア・黒・シルバー・ブラウンとカラーバリエーションも豊富です。付属品取付金具材質スチール質量(g)約900容量(L)約18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×295×前195/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×310×前200/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×215底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×230
IRC チューブ 27.5×1.95-2.10(650×47-52B)VER60mm 英式
IRC¥799税込¥8791本5日以内出荷ディープリムに対応した英式の60mmロングバルブ用途WO650×47B-52B(HE27.5×1.95-2.10)。バルブ長:60mm。BOX。英式長さ(mm)バルブ:60サイズ27.5×1.95-2.10(650×47-52B)バルブ英式
YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入
Hapyson(ハピソン)¥298税込¥3281セット(2個)4日以内出荷ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用