絞り込み
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)
  • モノタロウ(40)
  • SHIMANO(シマノ)(4,584)
  • 星工業(496)
  • MARWI(337)
  • アサヒサイクル(324)
  • サギサカ(SAGISAKA)(267)
  • RIDEA(238)
  • CAPTAIN STAG(226)
  • CATEYE(キャットアイ)(182)
  • DIA-COMPE(172)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(147)
  • FSA(146)
  • 敷島(145)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(140)
  • Hutchinson(136)
  • 昭和インダストリーズ(131)
  • IRC(130)
  • TANGE SEIKI(106)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リムフラップ Panaracer(パナレーサー)

    リムフラップ

    Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    ゴム製リムフラップ
  • サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)

    サイクルチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
    469税込516
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
  • 楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
    高さ(mm)590質量(g)566ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    スポーツタイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    シティータイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
  • NTアダプター 仏式→英式 Panaracer(パナレーサー)

    NTアダプター 仏式→英式

    Panaracer(パナレーサー)(21件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    リムのバルブ穴を変換するスペーサー
    仕様仏式→英式
  • アダプター 仏式 (真鍮) Panaracer(パナレーサー)

    アダプター 仏式 (真鍮)

    Panaracer(パナレーサー)(10件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    仏式バルブアダプター
    用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
  • ポリライトリムテープ Panaracer(パナレーサー)

    ポリライトリムテープ

    Panaracer(パナレーサー)(62件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。
  • ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
    付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
  • C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2タイヤ1本巻

    Panaracer(パナレーサー)(144件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

    Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
  • BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金) Panaracer(パナレーサー)

    BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金)

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
    用途英式バルブ用ブラック
  • ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
    アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
  • 仏式用バルブキャップ Panaracer(パナレーサー)

    仏式用バルブキャップ

    Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    材質樹脂バルブ形式仏式
  • アーバン スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)

    アーバン スーパーチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
  • R-AIR Panaracer(パナレーサー)

    R-AIR

    Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
  • バルブ変換アダプター Panaracer(パナレーサー)

    バルブ変換アダプター

    Panaracer(パナレーサー)(49件のレビュー)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
    アズワン品番64-9554-97
  • PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)

    PASELA(パセラ)

    Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
  • ロイヤルロードプラス Panaracer(パナレーサー)

    ロイヤルロードプラス

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き
  • ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ミニフロアポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
    全長(mm)340シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
  • ボール用 アダプタ Panaracer(パナレーサー)

    ボール用 アダプタ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ボール用アダプター
  • スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)

    スーパーチューブ

    Panaracer(パナレーサー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。
    仕様Gバルブ、ポリ袋入り厚さ(mm)1.2
  • Aバルブアダプター 米式→英式 Panaracer(パナレーサー)

    Aバルブアダプター 米式→英式

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    バルブ変換アダプター米式→英式
  • イージーパッチ Panaracer(パナレーサー)

    イージーパッチ

    Panaracer(パナレーサー)(39件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    接着剤不要のパンク修理パッチ。
    セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケースアズワン品番64-9557-68
  • TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)

    TPUチューブ パープルライト

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
    チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
  • 樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応 Panaracer(パナレーサー)

    樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応
    アズワン品番64-9599-27
  • NTスペーサー 英米リム穴→仏 Panaracer(パナレーサー)

    NTスペーサー 英米リム穴→仏

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    リムのバルブ穴を変換するスペーサー
    仕様英式、米式バルブ口→仏式
  • ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース) Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)

    Panaracer(パナレーサー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
    付属品英式バルブクリップ仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ材質樹脂ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
  • タイヤチューブセット ロイヤルロード Panaracer(パナレーサー)

    タイヤチューブセット ロイヤルロード

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    5日以内出荷
    幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。
    セット内容タイヤ×2、チューブ×2
  • 仏式2ピースバルブコア 2個入り Panaracer(パナレーサー)

    仏式2ピースバルブコア 2個入り

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    309税込340
    1セット(2個)
    当日出荷
    バルブ形式仏式
  • CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)

    CLOSER(クローザー)プラス

    Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
    材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
  • 英式バルブ用クリップ Panaracer(パナレーサー)

    英式バルブ用クリップ

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    幼児車にも使える英式バルブ用クリップ
    バルブ形式英式アズワン品番64-9554-76
  • アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
    材質アルミ質量(g)85収納時寸法(mm)170アズワン品番64-9555-37最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ米式、仏式
  • RiBMo(リブモ) Panaracer(パナレーサー)

    RiBMo(リブモ)

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
    材質(ビード)アラミド黒/黒
  • Pana Cement (リムセメント) Panaracer(パナレーサー)

    Pana Cement (リムセメント)

    Panaracer(パナレーサー)(21件のレビュー)
    589税込648
    1本(33g)
    当日出荷
    合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。 耐熱、速乾タイプ。
    用途自転車用チューブラータイヤに
  • タイヤ AGXERO Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ AGXERO

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって、Panaracer AGILESTの低い転がり抵抗と高いグリップ力を維持したまま耐貫通パンク強度を向上させた新フラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
  • エアチェックアダプター(キャップゲージ付) Panaracer(パナレーサー)

    エアチェックアダプター(キャップゲージ付)

    Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
    適合タイヤバルブ米式
  • タイヤチューブセット CT-Style Panaracer(パナレーサー)

    タイヤチューブセット CT-Style

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1ペア
    5日以内出荷
    タイプW/O
  • ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付
    付属品米式バルブアダプター仕様ゲージ付き エアリリースボタン付きシルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
  • BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック Panaracer(パナレーサー)

    BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
    用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500長さ(mm)収納時:335ブラック材質(本体)アルミ質量(g)200

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品