絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 自転車部品

12,625件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 実用車タイヤ+チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    実用車タイヤ+チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
    仕様チューブ英式サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
  • ブレーキゴムWO用 軽快車用 WINTEC(ウインテック)

    ブレーキゴムWO用 軽快車用

    WINTEC(ウインテック)(27件のレビュー)
    479税込527
    1ペア(2個)
    当日出荷
    一般的な自転車用の交換部品となります。(WOタイヤに適合)
    用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。グレー
  • バスケット取付ブラケット 中谷金属工業

    バスケット取付ブラケット

    中谷金属工業(53件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ステンレス
  • 前芯棒一式 中野鉄工所

    前芯棒一式

    中野鉄工所(27件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    シルバータイプ前芯棒一式径(Φ)5/16シャフト長さ(mm)145
  • イージーパッチ Panaracer(パナレーサー)

    イージーパッチ

    Panaracer(パナレーサー)(39件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    接着剤不要のパンク修理パッチ。
    セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケースアズワン品番64-9557-68
  • 充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機

    充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
    付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32
  • 泥除けステー取付金具 前後セット アサヒサイクル

    泥除けステー取付金具 前後セット

    アサヒサイクル
    279税込307
    1セット
    当日出荷
  • チューブ HE 27.5×1.90/2.125 48mm 英式 CSTポリ袋入 共和ゴム

    チューブ HE 27.5×1.90/2.125 48mm 英式 CSTポリ袋入

    共和ゴム
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)バルブ:48サイズ27.5×1.90/2.125タイプHEバルブ英式
  • SR089 MTBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR089 MTBタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。
    サイズ26×1.95ETRTO規格50-559
  • リアディレイラー GS 逆爪 SHIMANO(シマノ)

    リアディレイラー GS 逆爪

    SHIMANO(シマノ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シルバー
  • スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)

    スーパーチューブ

    Panaracer(パナレーサー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。
    仕様Gバルブ、ポリ袋入り厚さ(mm)1.2
  • Aバルブアダプター 米式→英式 Panaracer(パナレーサー)

    Aバルブアダプター 米式→英式

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    バルブ変換アダプター米式→英式
  • 空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG

    空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    空気入用口金。
    材質口金:ナイロン適合タイヤバルブ米式
  • 特エアーポンプ SG付 サギサカ(SAGISAKA)

    特エアーポンプ SG付

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。
    用途英式バルブ専用ポンプです。シルバー適合タイヤバルブ英式
  • 1/8 チェーンジョイント DID

    1/8 チェーンジョイント

    DID(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット
    欠品中
    1/8チェーン用のクリップ式連結リンク。
    ブラック
  • CITY COMFORT 耐摩耗(86型) IRC

    CITY COMFORT 耐摩耗(86型)

    IRC(9件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
    用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープブラックタイプW/O
  • テンション & ガイドプーリーセット SHIMANO(シマノ)

    テンション & ガイドプーリーセット

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9602-08
  • 玉押し(B.C.7/16"×12.5mm) SHIMANO(シマノ)

    玉押し(B.C.7/16"×12.5mm)

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    欠品中
  • 内装3段用変速インナーワイヤー CAPTAIN STAG

    内装3段用変速インナーワイヤー

    CAPTAIN STAG(10件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    内装3段変速ワイヤーです。 補修、交換用として!
    先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5ケーブル種類インナーケーブル
  • [M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)

    [M70T4] ブレーキシュー

    SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1組(2個)
    当日出荷
    用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
  • 自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE(キャットアイ)

    自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)

    CATEYE(キャットアイ)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
    付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)質量(g)35
  • 樹脂製トンボ口金 PALMY

    樹脂製トンボ口金

    PALMY(6件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    米式バルブポンプを英式バルブ対応に。
    用途英式バルブ用材質樹脂ブラック
  • ブロックダイナモ LED発電ランプ YSD

    ブロックダイナモ LED発電ランプ

    YSD(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
    定格電力(W)1.2定格電圧(V)4.5ライト種類LED
  • OMNI5(オムニ5) CATEYE(キャットアイ)

    OMNI5(オムニ5)

    CATEYE(キャットアイ)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
    付属品クリップ(C-1N)、テスト電池寸法(mm)36.0×75.0×21.9質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)光源レッド LED5個使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-42取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)60
  • アース Vパッチ #300 マルニ(マルニ工業)

    アース Vパッチ #300

    マルニ(マルニ工業)(6件のレビュー)
    879税込967
    1袋(5個)
    当日出荷
    接着層と補強層の2重構造で出来ているチューブ修理用ゴムシートです。 キズ穴の大きさに合わせてシートをカットでき、あらゆる形状のキズ穴にも対応します。
    用途ブチルゴム・天然ゴムチューブの修理仕様チューブ用寸法(mm)105×210
  • GIYO補修用ホース GIYO

    GIYO補修用ホース

    GIYO(58件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • リムバンド SHINKO(シンコータイヤ)

    リムバンド

    SHINKO(シンコータイヤ)
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ゴムのり チューブ入り マルニ(マルニ工業)

    ゴムのり チューブ入り

    マルニ(マルニ工業)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • 電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型 エレコム

    電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    自宅で手軽に、ボタンひとつで空気を補充!空気圧の確認から補充までこれ1台で完結する、自動車・自転車・バイク用の電動空気入れです。設定圧に達すると自動で止まるため、入れすぎの心配もなく安心。コンパクト設計で収納しやすく、必要なときにサッと使えて、日常のメンテナンスはもちろん、長距離ドライブ前の空気圧チェックにも便利です。
    用途ボタンを押すだけで、手軽にタイヤへ空気が入れられます。 。コンパクト設計で場所を取らず、収納や持ち運びにも便利です。 。最大150PSIの高圧対応で、自動車・自転車・バイクなど幅広いタイヤに使用可能です。 。設定した圧力に達すると自動で停止する自動停止機能を搭載。空気の入れすぎを防ぎます。 。コンプレッサーの熱対策として、排熱に優れた換気設計とシリコンカバーを採用。過熱停止機能や過充電・過放電防止機能も搭載し、安心して使用できます。 。4つの圧力単位(PSI、BAR、KPA、Kg/cm2)に対応し、ボタン一つで切り替え可能です。 。車・自転車・バイク・ボールなど、用途に応じて使える5種類の変換アダプター・ノズルが付属しています。 。本製品は高圧力・低流量タイプのため、自動車・自転車・バイクなどのタイヤへの空気補充を主な用途としています。 。LCDデジタル表示で、空気圧をひと目で確認できます。 。スマートフォンなどを充電できる給電機能付き。いざというときの補助電源としても活用できます。 。手元を照らせるLEDライトと、緊急時に使えるSOS点滅モードを搭載しています。 。USB Type-C(TM)での充電に対応しています。 。充電用USB Type-CケーブルおよびACアダプターは付属しておりません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動空気入れ本体、エアチューブ、トンボ口金用アダプター、プレスタバルブ用アダプター、ボールニードルアダプター、ショートテーパーノズル、ロングテーパーノズル、ポーチブラック質量(g)約440(エアチューブ除く)外形寸法(mm)80×45×131(エアチューブ除く)コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1【電源出力側】USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)2定格容量7.4V/2000mAh 14.8Wh (3.7V/2000mAh×2 14.8Wh)充電時間約2.5時間 ※使用環境によって変化します。定格入力電流(A)2電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間公称容量(mAh)2960空気流量(L/min)18定格出力電圧(V)5連続動作時間約15分間 ※使用環境によって変化します。公称圧力(bar)【エアー】0.2~10.3(3~150PSI)
  • 自転車ホーン 3421000200 ROCKBROS(ロックブロス)

    自転車ホーン 3421000200

    ROCKBROS(ロックブロス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    120dBの大音量で安全も防犯も ロード・クロスに必須の電子ホーン。
    用途自転車に乗るすべての方におすすめの安全性と防犯性を高める電子ベルです。最大 120dB の大音量で、約5m先でもしっかり届くパワフルな警告音を実現。車通りの多い道路や、警笛区間を走る機会が多いライダーにも心強いアイテムです。クロスバイクやロードバイクにぴったりのシンプルデザインで、車体のアクセントにもなる ブラック/ブルー/レッド の3色展開。ボタンを押すだけの簡単操作で、危険予防にも防犯対策にも活躍します。さらに IPX4相当の防水性 で、小雨程度なら問題なく使用可能。工場内の注意喚起用など、自転車以外の場面でも幅広く使える万能ホーンです。質量(g)34音量120dB(デシベル)適合径(Φmm)【マウント】(推奨)~22.2縦(cm)7.6
  • タイヤバラ C1074N 26×1-3/8 (37-590) 黒/黒 共和ゴム

    タイヤバラ C1074N 26×1-3/8 (37-590) 黒/黒

    共和ゴム
    949税込1,044
    1本
    9日以内出荷
    黒/黒サイズ26×1-3/8、(37-590)
  • SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフター SHIMANO(シマノ)

    SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフター

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    7段変速シフトレバー
    付属品インナーケーブル左右区別右側用
  • 虫ゴムセット CAPTAIN STAG

    虫ゴムセット

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    169税込186
    1セット
    当日出荷
    虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
    セット内容虫ゴム×4、キャップ×2材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム質量(g)4
  • シートパッチ CAPTAIN STAG

    シートパッチ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    自由にカットできるパンク修理用シートパッチです。
    材質合成ゴム質量(g)30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)256×74×1
  • 軽快車用ブレーキシュー ステンレス・鉄リム用 CAPTAIN STAG

    軽快車用ブレーキシュー ステンレス・鉄リム用

    CAPTAIN STAG
    219税込241
    1個
    当日出荷
    軽快車用のブレーキシューです。
    材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)質量(g)45寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
  • クイックレバー アルミ スポーツ車サドル用 サギサカ(SAGISAKA)

    クイックレバー アルミ スポーツ車サドル用

    サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでシートポストを固定
    用途アルミ製クイックレバーブラック
  • OMNI3 AUTO(オムニ3 オート) CATEYE(キャットアイ)

    OMNI3 AUTO(オムニ3 オート)

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
    付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)寸法(mm)36×75×21.9レッド質量(g)41.5(本体、電池のみ)バンド径(mm)Φ12~32
  • 簡単エアーチャック 補修用パッキン 川端金型製作所

    簡単エアーチャック 補修用パッキン

    川端金型製作所(7件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ 英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
  • ガイドパイプ モノタロウ

    ガイドパイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    Vブレーキのケーブルの向きを変える部品です。材質はステンレスで錆びにくいです。
    用途Vブレーキ用交換部品ブレーキ種類Vブレーキ
  • MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28T SHIMANO(シマノ)

    MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28T

    SHIMANO(シマノ)(26件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9596-31

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品