カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,572)
- 星工業(495)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(330)
- アサヒサイクル(325)
- サギサカ(SAGISAKA)(268)
- RIDEA(238)
- CAPTAIN STAG(226)
- CATEYE(キャットアイ)(182)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- 敷島(145)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(131)
- IRC(129)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 13ページ目
13ページ目: 自転車部品
商品豆知識

前輪 アルミホイール クイック
アサヒサイクル(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷スポーツ車向けクイック式リム組み仕様英式バルブ用セット内容クイックレバー材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)105エンド幅(mm)100前後区分前輪
前輪 アルミホイール(ハブダイナモ)
アサヒサイクル(14件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本4日以内出荷オートライト車の交換用リム組みです仕様ハブダイナモ:NH-H80セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)150端子数1エンド幅(mm)93前後区分前輪
VOLT800
CATEYE(キャットアイ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2色ブラック質量(g)140明るさ(Lm)約800(約6500cd)発電方式USB充電
9速用HGチェーン CN-HG53
SHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。適合9速用色(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウンリンク数116
RiBMo(リブモ)
Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から8日以内出荷新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。材質(ビード)アラミド色黒/黒
ハザードランナー用 カゴ 20インチ用
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ハザードランナー20インチタイプ(THR5520)用のカゴです。 ワンタッチで開閉します。トラスコ品番489-2828適合機種THR5520、THR5503、THR5503E色黒質量(g)1500品名前取付カゴ組立寸法(mm)350×180×200折りたたみ寸法(mm)350×30×200
DEMING L/L カラータイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から13日以内出荷9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。タイプW/O
ダブルリング・グリップ
Palmy Sports(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ペア当日出荷から13日以内出荷オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定全長(mm)130ハンドル径(Φmm)22.2
フットポンプS
Panaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245ホース長さ(mm)400最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
エアチェックアダプター(キャップゲージ付)
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。適合タイヤバルブ米式
なんでもハンドルホルダーⅡ
旭電機化成(12件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!材質POM樹脂寸法(mm)35×51×25質量(g)16
折りたたみバスケット
PALMY(16件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小径車に最適な折り畳み式のフロントカゴです。 カゴを折り畳むことで190mmの奥行きが45mmとコンパクトに収納できます。 カゴを開くときはワンタッチで自動オープンします。 付属の専用ブラケットで自転車から簡単に取り外しが可能です。付属品専用ブラケット材質スチール寸法(mm)上口:320×190(折り畳み時:45)、下底:320×190(折り畳み時:45)、高さ:200色シルバー加工シルバー塗装
一般サドル
CIONLLI(39件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質樹脂、スチール長さ(mm)230幅(mm)215寸法(mm)(前後×幅×厚さ)230×215×65質量(g)約740
自転車用タイヤパッチ
マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(5個)当日出荷タイヤの内貼り用修理材です。 強力ナイロン帆布入りですからタイヤの傷口を完全に補強します。用途タイヤ(自転車)用仕様タイヤ用
チビ丸フリーバンド2
東京ベル(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。 スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。 環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。材質アルミ、樹脂適合径(Φmm)(バンド)19~32
タイヤ AGXERO
Panaracer(パナレーサー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって、Panaracer AGILESTの低い転がり抵抗と高いグリップ力を維持したまま耐貫通パンク強度を向上させた新フラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
超カルプラエアーポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷片側折り畳みステップ式採用の樹脂製軽量フロアポンプ。とにかく軽さにこだわった設計。折畳みステップ採用で狭いスペースで保管可能。SG(製品安全協会)規格適合商品用途自転車用電動空気入れ色ブラック高さ(mm)600質量(g)550奥行(mm)68横幅(mm)185
自転車パーツ一筋120年の会社がおしりの痛みから解放すべく作った「極み」柔らかサドル
NOGUCHI¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷自転車パーツ一筋120年の野口商会がお尻の痛みから解放すべく設計から金型を起こし、出来る技術を惜しみなく使った最高峰のサドルです。自転車転倒時のサイドカットを防ぐガード付き。表面の生地の材質:PVC。座面(クッション)の材質:PU(発泡ウレタン)。ベース、ガードの材質:PP バネカバー:PVC用途自転車用
YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入
Hapyson(ハピソン)¥298税込¥3281セット(2個)4日以内出荷ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用
Vブレーキパーツ前後セットST
アサヒサイクル¥599税込¥6591個当日出荷Vブレーキパーツ前後セット ステン (90度/135度/ブーツ2本)用途ブレーキパーツ材質ステンレス色ステンカラー質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×124×30
SR078 DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本ほか5日以内出荷から9日以内出荷従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。タイプW/O
ディスクブレーキパッド EBPL05ARFA L05A-RF レジン
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981ペア当日出荷Y2EM98010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッドブレーキ種類ディスクブレーキ
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm
CST×ミリオン¥569税込¥6261本当日出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ12・1/2×2・1/4タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
自動車・自転車兼用エアーチャック
グリーンクロス(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
タイヤチューブセット ロイヤルロード
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット5日以内出荷幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。セット内容タイヤ×2、チューブ×2
小ネジセット 6pcs
CAPTAIN STAG(6件のレビュー)¥96税込¥1061袋当日出荷前かごやブレーキなどのネジの紛失や交換に。セット内容ボルト:M5×20mm(2)、M5×10mm(2)、M6×15mm(2)、ナット:M5(4)、M6(2)、ワッシャー:M5(4)、スプリングワッシャー:M6(2)材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g/セット)28