自転車部品 :「自転車 六角 レンチ」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
商品豆知識
トラックレースバイクパット用のチェーンアジャスター。CA-MKSチェーンテンショナーは、シングルスピードのバイクトラックエンドに取り付けて、後輪の車軸をまっすぐに保持して「ホイールを引っ張る」のを防ぎます。ハブアクスル径10mm以下、最大ドロップアウト厚さ5mmに対応しています。
1枚
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
スマートフォン等USBで接続される機器を手軽に充電!自分で簡単に取付可能!。前輪・後輪のどちらにも取付可能で従来の自転車用ライト等に比べ低摩擦でペダルの負担も少ない。生活防水設計(キャップ取付時)で雨の日も取外し不要
用途自転車ライダー用発電機。車輪/ホイール/サイクリング/携帯/コンパクト/軽量/ミニサイズ/小型/簡単取付/通学/通勤/USB/USB接続/スマートフォン/USB対応ライト/Bluetoothスピーカー/アクションカメラ/ロードバイク/配達
セット内容発電機本体、ブラケット、クレセントP×2、クレセントR×2、ブースターリング×3、ゴムパッドS、ゴムパッドR、ボルト/ナット、六角Tレンチ、取付けガイド
材質PC/ゴム/シリコン
容量USB2.0(5V、500mAh出力)
質量(g)320
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.7×13.4×14.8
ダートジャンプ&フリースタイル用レバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。アルミ鍛造ブラケット&レバー
質量(g)240(pr)
クランプ径(Φmm)25.4(ヒンジタイプ)(22.2mmハンドルバー用スリーブ付き)
ダートジャンプ&フリースタイル用レバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。アルミ鍛造ブラケット&レバー
質量(g)248(pr)
クランプ径(Φmm)25.4(ヒンジタイプ)(22.2mmハンドルバー用スリーブ付き)
ショートアームカンチ&サイドプルキャリパー用ブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
質量(g)162(pr)
クランプ径(Φmm)22.2
左右区別ペア
ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2ポジションパワーコントロール。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
色BK/SL
質量(g)180(pr)
クランプ径(Φmm)22.2
1ペア
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
MT-800キャリア用のステー及び取付用金具のセット。キャリアの付属品と同じ構成で、補修品として使用可能です。
ステー、ボルト類、シートステーにダボ穴がない場合の樹脂バンド、六角レンチも付属します。
1セット
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
セット内容左右
色BK/SL
質量(g)168(pr)
クランプ径(Φmm)22.2
1セット
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用する専用工具です。14 mm固定ボルト付きスクエアボトムブラケット用フロントチェーンホイールの取付け、および取外しに使用します。
硬化鋼により剛性と耐久性を向上。内部プーラーは15mmレンチか14mm、または8mmの六角レンチで回転可能。
全長(mm)約65
色ブラック
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
お持ちのブラケットなどに組み合わせて支柱やハンドルバーなどに取り付けることができるベースアタッチメント。ステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけ、3mmの六角レンチを使用してボルトを締めこむだけで簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。
用途直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応※このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。両側の2つ孔を使用する場合のピッチは15mm。材質・素材:ステンレス・樹脂。重量:13g
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ハンドルに簡単に挿入でき、アルミのインナーチューブを強化プラスチックのロックリングによる6角アーレンキーで締め付け、確実にホールドする
色ブラック
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約105(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ペダルからつま先までのトウクリップの突き出し長を延長させる、MKSトウクリップ用のカスタムパーツです。ペダルとトウクリップの間にこのスペーサーを挿入することで、左右のトウクリップ位置をそれぞれ1mmから4mmまで、1mm単位で前方に配置することができます。M5ボルトとナットがそれぞれ4個、1mm厚の鉄製スペーサーが8枚付属しております。※M5六角レンチは付属しておりません。別途ご用意のうえ、お取り付けください。
用途8枚/セット。長さ14mm締付ボルト&ナット&アーレンキー付き
1セット
¥609
税込¥670
4日以内出荷
サイクルコンピューターやライトなどを2つまで取り付けできるアタッチメント。「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定し、そこにアーム部を取り付けるだけ。アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。3mmの六角レンチを使用して、簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス
色黒アルマイト
質量(g)96
耐荷重(kg)1.35
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
サイドから5mmアーレンキーでサドルの固定や角度調整が可能な軽量高剛性のシートポスト。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
色BLATTE BK
薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル
グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置
ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂
寸法(mm)108×108×21
質量(g)302
ベアリングシールド/DU
スピンドルクロモリ
ブレーキシューを固定したまま上下左右に1.2mm調整可能なマイクロアジャスター機構をはじめ、左右2mmアーレンキーで調整可能なデュアルスプリングアジャスター、調整ネジ付きインナー止め、ブレーキシュー角度調整機構など、クラシックでありながらも機能性に優れる。OPC-12 PAD。1242SUSナット仕様チドリ付。アルミ冷間鍛造アーム
色SL
質量(g)165(1Wheel)
前後区分前後セット
1セット
¥10,290
税込¥11,319
6日以内出荷
ブレーキシューを固定したまま上下左右に1.2mm 調整可能なマイクロアジャスター機構をはじめ、左右 2mmアーレンキーでスプリング調整可能なデュアルスプリングアジャスター、調整ネジ付きインナー止め、ブレーキシュー角度調整機構など、GC999 を基本ベー。スとしたレーシングカンチブレーキ。CR-X PAD。2001チドリ付。アルミ冷間鍛造アーム
質量(g)149(1Wheel)
前後区分前後セット
パワフルな制動力を必要とするライダー向けの V形状のカンティブレーキ。取付け中心からアーチワイヤーのフック部分までのパワーファクターが76mmと長く、シクロクロスレースシーンでもドライ系で高速直進コースなどでのカウンターブレーキなどで非常に有利。スプリング調整も 2mmアーレンキーで確実に簡単に行える。前後セット ブレーキシュー付
付属品ブレーキシュー・リーチアジャスター・チドリ・スプリング・アーチワイヤー類
色BK
質量(g)61(ボディーのみ 1ペア)
1個
¥16,890
税込¥18,579
6日以内出荷
街乗りに最適な固定スタンド(ブラック)。細部までシンプルさを重視したデザイン。多様な自転車に取付け可能で日常使いに適した「キックスタンド」。無段階の調節機能付きで、20インチから27インチまで幅広く対応。
用途サイズ:幅58mm×奥行48mm×高さ400mm。製品重量:約245g。対応可能なホイールサイズ:20~27インチ・650C・700C。固定タイプ:チェーンステー/シートステー取付け。チェーンステー:Φ25mmまで。シートステー:Φ22mmまで。必要工具:4mm六角レンチ
色ブラック
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
超軽量で強度も確保されているハイモジュラスカーボンを使用したカーボンポスト。リッチー独自のワンボルトテクノロジー(サイドバインダー)で軽量化と強度を実現し、5mmアーレンキーで微調節が可能となっている。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
寸法(mm)300
色MATTE UD
質量(g)148(27.2/300mm)
径(Φmm)27.2
オフセット25mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ポタリングや輪行に向くモデル。エントリー層でもよりスムーズなペダリングに役立つ FPシリーズの狭小シャフト。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラット。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン 2本(5mm)。クロモリシャフト(48mm)。グリスガンホール。8mmアーレンキー使用。クリート付属
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)328
安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
色MATTE UD
質量(g)185(27.2/350mm)
オフセット25mm
大型のプラットフォーム
安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム
信頼性の高いリテンション爪がスムーズな ステップイン・アウトを実現
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れた クロモリ材スピンドルを採用
カートリッジ軸
シールドメカニズム
クリート保持アジャスター
仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60
付属品クリート:SM-SH51
寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:55
色ブラック/シルバー
質量(g)342(ペア)
タイプオフロード (SPD)
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ボトルケージに共締めして取り付ける、サイクルボトル専用保冷保温カバー。
ペットボトル用の保冷カバーは今までもありましたが、通常のサイクルボトルを保冷ボトルにするカバーはこれが初。ボトルケージを一旦取り外して、カバーの中に入れて、再び台座に取り付けてください。
ファスナーの開け閉めがありますので、走行中にボトルを取り出すことはお勧めしません。
500~600ml用ボトル(高さ210mm以下)専用。ラージサイズのボトルは入りません。
取り付けはボールポイントタイプのアーレンキーが便利です。斜めにボルトを差し込んでねじ山をなめないようにご注意ください。
材質ネオプレーン
色ブラック
質量(g)56
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ペダルとシューズの接触部をワイド化
安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム
ケージを組み込むことにより、固定していないときの 安定性とコントロール性を高め、接合部を衝撃から保護
信頼性の高いリテンション爪がスムーズな ステップイン・アウトを実現
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用
仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60
付属品クリート:SM-SH51
寸法(mm)スタックハイト :16.2、Pedal center:55
色ブラック/シルバー
質量(g)438(ペア)
タイプオフロード (SPD)
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル
さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
中央の厚み:16 mm
各面に取外し可能な9本のピン
トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ
プラットフォームサイズ:101 x 96 mm
ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ
6 mm六角レンチマウント
重量:394 g
PD-GR500よりも139 g軽量
SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性
シールドメカニズム
仕様リフレクター:SM-PD70
厚さ(mm)中央:16
寸法(mm)プラットフォーム:101×96
色ブルー
質量(g)394(ペア)
タイプオフロード (フラットペダル)
シリーズシマノ製品
スタックハイト(mm)8
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル
さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
中央の厚み:16 mm
各面に取外し可能な9本のピン
トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ
プラットフォームサイズ:101 x 96 mm
ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ
6 mm六角レンチマウント
重量:394 g
PD-GR500よりも139 g軽量
SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性
仕様リフレクター:SM-PD70
厚さ(mm)中央:16
寸法(mm)プラットフォーム:101×96
質量(g)394(ペア)
タイプオフロード (フラットペダル)
シリーズシマノ製品
スタックハイト(mm)8
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用したSPD対応ペダル
疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適
ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ
両面ビンディング仕様とクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン
スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用)
キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(外した際は付属のカバーに交換してください。)
ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視
付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード
色シルバー
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
付属品US-S クリートセット
材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属
質量(g)433(ペア):カバー装着時
ベアリングシールド&ブッシュ
踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「US-S」のEzyモデル
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用
疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適
ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ
両面ビンディングしようとクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン
スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用)
キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(※外した際は付属のカバーに交換してください)
ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視
折りたたみ自転車や輪行に最適
付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード、輪行
色シルバー
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
付属品Ezy アダプターセット、バッグ、US-S クリートセット
材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属
質量(g)498(ペア):カバー装着時
ベアリングシールド&ブッシュ
踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
アグレッシブなダウンヒルライディング向けSPDペダル
アクスルの耐久性を向上(PD-M820比)
幅広いコンタクトエリアとAMシューズの組み合わせにより、安定性が向上
スマートな本体部によりスタックハイトを抑え、よりスムーズな走行を実現
両面に配置の4つの高さ調整ピンで、クリップインしていない時のグリップを向上
ポップアップ機構のない合金ペダル本体はシンプルかつ頑丈
スリムで耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用(8mm六角レンチマウント付き)
激しいライディングにおいても最適に機能するビンディングシステム
信頼性の高いリテンション爪がスムーズなステップイン・アウトを実現
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
カートリッジ軸
シールドメカニズム
クリート保持アジャスター
一体型ケージ
仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60
付属品クリート:SM-SH51
寸法(mm)スタックハイト :16.9、Pedal center:55
色ブラック/シルバー
質量(g)546 (ペア) (ピンおよびワッシャーを除く)
タイプオフロード/DH(SPD)
シリーズSAINT M820 シリーズ
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
フラットペダル「ALLWAYS」の補修、交換用スパイクピン
1セット30個入り
専用スパナ付き
付属品専用スパナ
幅(mm)3.6
寸法(mm)六角部対面幅:5.5(M3ネジにてボディへ取り付け)
高さ(mm)3.5
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
このキャリアはALPACAサドルの形状に完全にフィットし、バイク全体のルックスに一切悪影響を与えない理想的なアイテムです。キャリアにはインフレーターヘッドと二つの取り外し可能なCO2カートリッジ(16g)ハウジングを備えた12の機能を持ったマルチツールが含まれています。キャリアはサドルのシルエットに完全にフィットし、ライディング中に邪魔になることはありません。 TERRA ALPACAとGRAVITA ALPACAの2つのサドルに完全に統合し、取り外し可能なツールキャリア 2つの取り外し可能なCO2インフレーター(16g)用ハウジング
12種類の機能を備えたマルチツール
1.アーレンキー:2/2.5/3/4/5/6/8mm
2.ドライバー:プラス/マイナス
3.トルクス:t-25/t-10
4.インフレータヘッド
5.2つの再利用可能な結束バンド
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電)
光束(Lm)約400
中心光度(cd)約4000
付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B)
質量(g)約72(付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く)
保護等級IPX4(防まつ形)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)約1500
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。
直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。
ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。
小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。
ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキー
色ブラック
質量(g)35
タイプ左右兼用
内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバー
ミラー径(Φmm)45
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル。照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯。振動による本体のズレに強い新型マウント。チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)。ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)。対応ハンドル径:Φ22~32mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして
付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)
質量(g)226
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):6
光束(Lm)最大:1500
明るさ(Lm)約1500~50
照射距離(m)最大:約165
モデルハイエンドモデル
連続点灯時間(時間)約1~49
落下耐久(m)1
1台
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
携帯電話や鍵、チューブや携帯ツールはもちろん、自転車のポンプなど、日常のライドに必要なものをすべて収納できる十分なスペースがあり、内ポケットが付いているので、整理整頓がしやすくなっています。傷や防水性に優れた素材を使用し、ライトやその他のアクセサリーを取り付けるためのスマートなアタッチメントポイントを装備しています。このバッグは、特許取得済みのIntegrated Clip Systemを搭載したすべてのSelle Royalサドルと互換性があり、シートステムに取り付けて安定性を高めるベルクロストラップを装備しています。
容量(L)1.2
寸法(mm)L 210/W 90/H 100
仕様耐水性、※締め付け調整の為のアーレンキー付属
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
大型のサドルバッグは、長時間のツアーにも柔軟に対応できる収納スペースを提供します。傷や破れに強いシートパックは完全防水仕様で、簡単にアクセスできるようにロールクロージャーを装備しています。ライトやその他のアクセサリーを取り付けるためのスマートなアタッチメントポイントが付いています。このバッグは、特許取得済みのIntegrated Clip Systemを搭載したすべてのSelle Royalサドルと互換性があり、シートステムに取り付けて安定性を高めるベルクロストラップを装備しています。
容量(L)2
寸法(mm)L 230/W 105/H 90
仕様耐水性、※締め付け調整の為のアーレンキー付属
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
マルチツールやチューブ、携帯電話や鍵などを収納するのに十分なスペースを備えたコンパクトで実用的なサドルバッグは、毎日のライドに最適です。傷、防水性に優れた、耐久性のある素材を使用しています。このバッグは、特許取得済みのIntegrated Clip Systemを搭載したすべてのSelle Royalサドルと互換性があり、シートステムに取り付けて安定性を高めるベルクロストラップを装備しています。
容量(L)0.6
寸法(mm)L 165/W 80/H 60
仕様耐水性、※締め付け調整の為のアーレンキー付属
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1
2
次へ
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。