自転車部品 :「27.5 1.95」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
  • 27.5×1.95
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(838件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
CSTタイヤ JACK RABBIT ミリオン(共和)CSTタイヤ JACK RABBITミリオン(共和)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。タイプH/Eブラック
DEMING700(CROSTREET) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING700(CROSTREET)SHINKO(シンコータイヤ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820CST(チェンシンタイヤ)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
27.5インチのブロックタイヤ
黒/黒サイズ27.5×1.95タイプMTB等包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1820耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-584
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)ATBタイヤ 26X1.95 ブロックSHINKO(シンコータイヤ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/Eブラック
リッジライン Panaracer(パナレーサー)リッジラインPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
サイズ26×2.00ETRTO規格48-559仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)48黒トレッドパターンセンターリッジパターンビード径559推奨内圧(kPa)300~440
MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559
DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING700(SPEEDCROSS)SHINKO(シンコータイヤ)(45件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
チューブ HE 27.5×1.90/2.125 48mm 英式 CSTポリ袋入 共和ゴムチューブ HE 27.5×1.90/2.125 48mm 英式 CSTポリ袋入共和ゴム
1,298税込1,428
1本
当日出荷
長さ(mm)バルブ:48サイズ27.5×1.90/2.125タイプHEバルブ英式
ベイパー2 Panaracer(パナレーサー)ベイパー2Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
10日以内出荷
チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール黒/黒サイズ26×1.95質量(g)890タイプH/Eバルブ形式英式推奨内圧(kPa)280-450ETRTO規格50-559
SR056 CTB・MTB・ATBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR056 CTB・MTB・ATBタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える
(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプH/E
F2621-GKSK-B2 GRAVELKING SK 26×2.1 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F2621-GKSK-B2 GRAVELKING SK 26×2.1 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ26×2.10質量(g)590推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-559
THICKSLICK COMP (シックスリック) WTB(ダブルティービー)THICKSLICK COMP (シックスリック)WTB(ダブルティービー)
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
<コンディション> Dry to Wet <テクノロジー> Puncture protection 2 × rubber
用途アーバン、フリースタイルケーシングDurableビードWire
袋入チューブ EV60mm SHINKO(シンコータイヤ)袋入チューブ EV60mmSHINKO(シンコータイヤ)
2,188税込2,407
1個
8日以内出荷
自転車用スタンダードチューブ。
ブラックサイズHE27.5×1.95-2.10タイプH/Eバルブ形式英式商品タイプバルブ長:約60mmロングサイズ
H-5213E 27.5 CHAOYANGH-5213E 27.5CHAOYANG
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
ヨーロッパで安全性、環境基準、品質基準を満たしている製品に付されるEマークを取得。数多くのE-BIKE完成車に採用されている耐摩耗性のあるタイヤ。
仕様チューブド/チューブレスレディ:チューブドTPI30ビードワイヤー
Sチューブ SHINKO(シンコータイヤ)SチューブSHINKO(シンコータイヤ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
SR024 27.5×1.95 ブラック  H/E 電動アシスト車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR024 27.5×1.95 ブラック H/E 電動アシスト車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
小径電動車にも最適な深溝構造小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
その他【ETRTO】50-584ブラック寸法(cm)27.5×1.95空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250-450標準空気圧(PSI)35-65
F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F735-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×35C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F735-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×35C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)380推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GK-D2 GRAVELKING 700×35C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F735-GK-D2 GRAVELKING 700×35C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F650B48-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F650B48-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)670推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B48-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F650B48-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)670推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B43-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F650B43-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
IRC チューブ VFR40 仏式 IRCIRC チューブ VFR40 仏式IRC
789税込868
1本
3日以内出荷
サイズ650×47-52B(27.5×1.95-2.10)
Kタイヤ 27.5×1.95 ブラック CST(チェンシンタイヤ)Kタイヤ 27.5×1.95 ブラックCST(チェンシンタイヤ)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
小径車や電動車におススメ
ブラックサイズ27.5×1.95アズワン品番64-9564-46
IRC チューブ 27.5×1.95-2.10(650×47-52B)VER60mm 英式 IRCIRC チューブ 27.5×1.95-2.10(650×47-52B)VER60mm 英式IRC
889税込978
1本
5日以内出荷
ディープリムに対応した英式の60mmロングバルブ
用途WO650×47B-52B(HE27.5×1.95-2.10)バルブ長:60mmBOX英式長さ(mm)バルブ:60サイズ27.5×1.95-2.10(650×47-52B)バルブ英式
F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
スタンダードチューブ 100本セット SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブ 100本セットSHINKO(シンコータイヤ)
66,980税込73,678
1箱(100本)
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブの100本セット

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品