絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- ホーザン(278)
- ANMO(34)
- THANKO(サンコー)[電子機器](25)
- ケニス(7)
- ブロードウォッチ(7)
- 斉藤光学(6)
- シンワ測定(4)
- TRUSCO(4)
- はくでん(4)
- ピーク(3)
- SELECTED BY MARINTEC(3)
- SK(新潟精機)(2)
- GOKOカメラ(2)
- アルファーミラージュ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- カートン(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ビクセン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「倍率(倍)」から絞り込む
![Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624004-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD
THANKO(サンコー)[電子機器]¥129,800税込¥142,7801個当日出荷EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。トラスコ品番836-7758質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光)
ANMO¥80,980税込¥89,0781台3日以内出荷高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。超高倍率の光学系を搭載。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
携帯型デジタルスコープ
はくでん¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷お子様や学習用に手軽に活用することができるポータブル顕微鏡です。質量(g)99電源単四電池×1(別売)倍率60-120倍本体寸法(mm)46×33×93
デジタル顕微鏡
はくでん¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。仕様【画像転送速度】1280×750/25fps材質支柱/スタンド:アルミニウム合金質量(g)約1500消費電力(W)2.8倍率50-1000×レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個インターフェース【信号伝送】micro USB2.0動作環境-20~+60℃, 30~85%RHフォーカス【範囲】10~40mm言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上動作電流(mA)700
デジタル顕微鏡
はくでん¥39,980税込¥43,9781個欠品中1X~1200Xの連続ズームに対応したデジタル顕微鏡で、幅広い倍率から最適な拡大率を選択可能。角度調整が可能、作業スペースでピンセットやハンダごてなども使用しやすい設計。HD1200万画素カメラと7インチHD液晶ディスプレイを搭載。英語、日本語、中国語を含む16言語に対応。仕様【物体間距離(mm)】10~倍率(倍)1~1200(連続)分解能【写真】1.3M, 2M, 5M, 8M, 10M, 12Mバッテリー充電式バッテリー画面サイズ【表示画面】7インチHD LCDディスプレイ言語表示英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、トルコ語、チェコ語、ポーランド語、繁体字中国語、簡体字中国語ピクセルHD 12メガピクセル
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥97,980税込¥107,7781セット(1セット)翌日出荷HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(g)約270出力HDMI(720P60) miniUSB電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体microSD(最大32GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥189,800税込¥208,7801セット(1セット)翌日出荷HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×有効画素数約800万画素接眼レンズー対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。セット内容(セット内容7点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518/L-711/L-711-1倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野19×11~2.7×1.5
Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD
ANMO¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率10x~140x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ望遠(LWD)インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度1280×960材質(ボディ)メタルフォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
数量カウンター
ホーザン¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷お手軽&コンパクトなパーツカウンター 並べてばらして瞬時にカウント 部品や小物の数量を数えることができるパーツカウンターです。 カメラの前にカウント対象物を並べ、重なりをばらけさせるだけで瞬時にカウントできます。 コンパクトであるため場所を取らず、移動も楽なのであらゆる場所でお使いいただけます。 対象物の下に敷くクロス(静電気対策品)とアース線も付属しています。仕様カウント上限:200カウント(中空の対象物は100カウント)セット内容USBカメラ:L-837、レンズ:L-600-6、マグネットベース:L-505、Counter ライセンスキー:PD-2、背景用クロス(白・黒)、アース線(ワニグチクリップ付)機能数量カウント / 画像保存 / レポート出力有効視野(mm)385×289(距離400)~195×146(距離200)推奨環境OS:Windows 10/11(64bit)、CPU:第6世代 Intel Core i5 相当以上、メモリ:8GB以上、保存領域:106MBポートUSB 2.0 Type-A ×2![Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624239-221018-02.jpg)
Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。用途シャーレを上方向・下方向両方から観察する事が出来るホルダー付属品トレー、アタッチメント、ポール質量(g)215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140![Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624108-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥86,980税込¥95,6781個当日出荷高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114![Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624074-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD
THANKO(サンコー)[電子機器]¥84,980税込¥93,4781個当日出荷フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
ミニマイクロスコープベース付
SK(新潟精機)¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。 130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。 先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。 静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。 乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。 本体シャッタースイッチ付です。用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230センサー1/4CMOSインターフェースUSB 2.0主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)フレームレート30フレーム/秒
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781台欠品中高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-32フレームレート最大30fps![Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926814-210308-02.jpg)
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD
THANKO(サンコー)[電子機器]¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデルセット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS倍率約10~140対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
X-Yステージ
ホーザン¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ 対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。 ■導電性カラーマット、アース線 付材質アルミ質量(g)850外形寸法(mm)125.5(W)×45(H)×125.5(D)耐荷重(kg)2アズワン品番64-5105-22スライド幅(mm)X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm)ステージ寸法(mm)100×100![Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27416175-180823-02.jpg)
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW
THANKO(サンコー)[電子機器]¥79,980税込¥87,9781台当日出荷画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンドその他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~220センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
LCDマイクロスコープ DIM-T2.4
アルファーミラージュ(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)寸法(mm)20×170×240質量(g)650出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA液晶モニター2.4インチ液晶モニターカメラ仕様3.0 Mega Pixels![Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470948-220427-02.jpg)
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x
THANKO(サンコー)[電子機器]¥139,800税込¥153,7801台当日出荷AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。 静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。 グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。 キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。 メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。 最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139電源USBバスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約700~900センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能インターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素保証期間1年LEDランプ白色8灯露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)32×107フレームスピード(fps)30
Dino-Liteシリーズ用ノブモーター(焦点/倍率 自動操作)
ANMO¥58,900税込¥64,7901台3日以内出荷Dino-Liteの拡大率(焦点)ダイヤルをモーターで動かすことができます。精密な拡大率や焦点の調整がコントロールボックスから可能です。手動ではどうしても画面が動いてしまうような状況でも、本体に触れることなく操作できるので、精度がアップします。用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Liteシリーズ用偏光付補助ライト
ANMO¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷偏光コントロール機能付きのLEDライト。USBバスパワー給電式。偏光ダイヤルを調節することにより、自在にイメージを演出できる。Dino-Lite ポラライザー機と組み合わせるとより効果的です。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等電源USBバスパワー対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド
ANMO¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷2つのアダプターを組み合わせることにより3段階の距離で撮影可能。小型軽量携帯可能なのでフィールドワークなどにも使えます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Premier M Strobo
ANMO¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能)インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Premier S Polarizer 400x
ANMO¥85,980税込¥94,5781台当日出荷400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)約146タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約400~470センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡
SELECTED BY MARINTEC¥80,980税込¥89,0781式6日以内出荷最大1000倍の拡大倍率、4倍のデジタルズームを実現。高精細4K映像と最大5,200万画素の静止画撮影に対応!微細な部品や基板パターンも鮮明に表示。先進のTOF距離センシングとAIオートフォーカス技術を採用。自動で素早くピントを合わせ、精密作業の効率を向上。視野角が広く色再現性に優れた10.1インチIPS液晶モニター搭載。HDMIおよびUSB接続に対応し、外部モニターやパソコンへ映像を出力可能。複数画面での観察や作業にも便利。アームは360°回転に対応し、高さや角度を自由に調整可能。均一に照射するLEDリングライトを標準装備。影を抑えながら対象物を明るく照らし、視認性を向上。写真・動画保存対応
3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き
ブロードウォッチ¥989,800税込¥1,088,7801個47日以内出荷・3D1080Pマイクロスコープと27インチモニターのセット商品です。・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影
ブロードウォッチ¥779,800税込¥857,7801個47日以内出荷・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き
ブロードウォッチ¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷・4Kマイクロスコープと27インチモニターのセット商品です。・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き
ブロードウォッチ¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷・4Kマイクロスコープと15.6インチモニターのセット商品です。・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影
ブロードウォッチ¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
マイクロスコープ2.0ポータブルデジタル顕微鏡
SELECTED BY MARINTEC¥6,198税込¥6,8181式6日以内出荷ミクロの世界を、もっと身近に!。1000倍ズーム・写真撮影対応のポータブルデジタル顕微鏡。植物や昆虫、鉱物など幅広い観察に対応。・最大1000倍デジタルズーム!細かな組織や微細な構造まで拡大観察が可能。・視野角が広く色鮮やかな2インチIPSカラーディスプレイ搭載。・観察した内容を写真や動画で記録可能(動画は別売TFカード必要)。・明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗い場所でも対象物を鮮明に観察。・USB接続によりパソコンへ映像を表示可能。・電源を入れるだけですぐに使用可能。・約117gの軽量ボディで持ち運びも簡単。屋外での植物観察や昆虫観察にも便利
ズーム式マイクロスコープ
斉藤光学¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷高倍率でも高い作動距離(60mm一定)を実現したマイクロスコープです。光学ズームなので高倍率でも画質の劣化が少なくなります。機械式可変絞りを搭載しています。付属品画像表示・保存ソフト、拡散フィルタ、ロックネジ付USBケーブル電源USBバスパワー(5V)倍率43~258×(※21.5インチフルHDモニタ使用時)対応OSWindows 10/11作動距離(mm)60照明LEDリング照明 光源:超高輝度白色LED 4分割 光量調整付 電源:ACアダプタ(付属)インターフェースUSB3.0 MicroBスタンド支柱長さ:400mm保存形式JPG BMP撮像素子1/1.2型 カラーCMOS 235万画素画素数1920×1200フレームレート41.6fps(最大)光学倍率1~6×
ポータブル顕微鏡
INSIZE(インサイズ)¥38,980~税込¥42,878~1台100日以内出荷LEDライトで対象物を明るく見やすくします。コンパクトサイズで持ち運び可能です。用途用途:小さいワークの観察・検査・測定。質量(g)650電源単4乾電池2本
デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影
ブロードウォッチ¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。仕様●C M O S:1/2.8inch●最小有効計測単位:0.05mm本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き
ブロードウォッチ¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。仕様●C M O S:1/2.8inch●モニター:15.6インチ●最小有効計測単位:0.05mm●縦横比:1899-12-31 16:09:00本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)最大解像度1920×1080 pixel解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
オートフォーカス顕微鏡
スリーアールソリューション¥669,800税込¥736,7801個4日以内出荷オートフォーカス(自動ピント調整機能)の中でも超高速かつ精度の高い焦点合わせを実現。およそ0.5秒の速さでピントを合わせ、見たいところを瞬時に映し出します。使い方はフォーカスしたい箇所をレンズの中央に配置するだけ。パソコン操作不要のスピーディーな観察が、時間を大幅に短縮します。付属品デジタル顕微鏡、LEDユニット、土台、スタンド、落下防止リング、HDMIケーブル、顕微鏡昇降ブラケット、マウス、六角レンチ(大)、六角レンチ(M3/M4/M5)、M5-10mmネジ×2(昇降ブラケット連結用)、M5-8mmネジ×2(LEDユニット連結用)、顕微鏡用ACアダプタ、LED光源用電源、スパイラルチューブ、USBメモリ、取扱説明書寸法(mm)土台:300×380×26質量(g)546 ※レンズカバー含まない寸法(Φmm×Lmm)【ポール(スタンド)】24.7×350光源白色LEDユニット×4記録媒体【外部】USBメモリ(最大128GB)作動距離(mm)50~ズーム【光学×デジタル】最大132倍【光学】最大22倍※23.8インチモニター使用時、被写体までの距離10cmの場合保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)5~35撮像素子1/2 CMOSフォーカス手動/自動サイズ(mm)約130×87.8×72.2 ※レンズカバー含まない画素数【カメラ】200万画素デジタルズーム6倍静止画サイズ1920×1080(JPG)動画サイズ1920×1080(MP4)、30fps
デジタル顕微鏡
はくでん¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ質量(g)979電源充電式バッテリー(1750mA)倍率最大:1000本体寸法(mm)260×110×145光源LED×8インターフェースUSB 2.0充電時間2時間ディスプレイ4.3インチ解像度ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080Pフォーマット形式画像:JPG動作時間2時間OSサポート:Windows, Mac OSフレームレート30f/sビデオフォーマットAVI




![Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624004-221018-02.jpg)










![Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624239-221018-02.jpg)
![Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624108-221018-02.jpg)
![Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624074-221018-02.jpg)


![Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926814-210308-02.jpg)

![Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27416175-180823-02.jpg)

![Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470948-220427-02.jpg)