絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- ホーザン(174)
- ANMO(34)
- THANKO(サンコー)[電子機器](25)
- ケニス(7)
- ブロードウォッチ(7)
- 斉藤光学(6)
- シンワ測定(4)
- TRUSCO(4)
- はくでん(4)
- ピーク(3)
- SK(新潟精機)(2)
- GOKOカメラ(2)
- アルファーミラージュ(2)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- カートン(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ビクセン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「倍率(倍)」から絞り込む

マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥129,800税込¥142,7801セット6日以内出荷幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率8.7~250×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野20×15~2.7×2.1mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
Dino-Liteシリーズ用カーブドレンズキャップアダプター(ADシリーズ用)
ANMO¥999税込¥1,0991台3日以内出荷先端部のカーブ状の切込みにケーブル(太さ約5mmまで)などを通せるので、対象物を確実に捉えることができます。また、手持ちでキャップを押し付けての撮影も可能です。用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Liteシリーズ用45度レンズキャップアダプター(ADシリーズ用)
ANMO¥999税込¥1,0991台46日以内出荷先端部の45度の切り込みにより、対象物を斜めから観察・撮影することができます。また手持ちでキャップの斜面を押し付けての撮影も可能です。用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Liteシリーズ用チューブラーアダプタ
ANMO¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷チューブ形状のため、狭い場所や筒状のものなどの観察に適します。先端部で照明を集光できるのでクリアに観察や撮影ができます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、刃物等検査、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用ミラーアングルアダプタ
ANMO¥4,598税込¥5,0581台62日以内出荷先端部の側視ミラーにより視角を90度変え、また照明を集光するのでクリアに観察や撮影ができます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、刃物等検査、等適合Dino-Lite Premier2 S LWD/Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD/Dino-Lite Premier2 M LWD/Dino-Lite Premier2 LWD TV対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用フットペダル
ANMO¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷足でシャッターが切れるフットペダル。観察や撮影時に両手が自由に使えるのでスムーズに作業出来ます。Dino-LiteとDino-Eyeに対応。Windowsと、Macの両OSに対応。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等適合Dino-Lite、Dino-Eye対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD
ANMO¥59,980税込¥65,9781台当日出荷先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載トラスコ品番836-7956質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約10~90センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)材質(ボディ)プラスチック画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
小形熱画像センサ
CHINO(チノー)¥219,800~税込¥241,780~1セット32日以内出荷から40日以内出荷約2000画素のFPA素子を採用しお手頃な価格を実現しました。 小形、軽量設計です。 PCによる熱画像監視のほか、センサ本体に警報接点出力を装備しています。 警報出力時、センサ本体内に1画像を保持します。用途設備の異常発熱監視。仕様フレームタイム/3Hz質量(g)150電源DC12~24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×59×72分解能(空間)21.8mrad温度表示(最小)0.5℃保護等級IP65(専用ケーブル、固定ねじ使用時)視野角(測定視野角)60×60測定温度範囲(℃)-20~300画素数48×47