ケミカルはバイクや自転車の手入れの為の薬品類です。さび落としやクリーナー、消臭スプレーがこの項目に分類されます。ケミカルの中には様々な用途のクリーナーが含まれ、自転車のチェーン専用のもの、バイクの金属およびシートなどの革部分にも同時につかえるものなど種類が多数。自転車やバイクの天敵であるさびを落とすさび落としでは、使用する部位の素材によって薬品が違いますので、素材をよく確認することが必要です。また、コンパウンドの研磨製品も含まれますのでこちらも用途、素材で選択する必要があります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(113g)
当日出荷
金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)113アズワン品番64-5104-33
エバーズコーティング剤 親水 EVERSエバーズコーティング剤 親水EVERS(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(150mL)
当日出荷
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。容量(mL)150
ユニコン カークリーム UNiCON(ユニコン)ユニコン カークリームUNiCON(ユニコン)
1,198税込1,318
1本(400mL)
当日出荷
イエロー
エバーズ 長期防錆剤 EVERSエバーズ 長期防錆剤EVERS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(220mL)
当日出荷
潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。
用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。容量(mL)220
スーパーグリップコンパウンド ParkTool(パークツール)スーパーグリップコンパウンドParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(113g)
当日出荷
シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
アズワン品番64-5106-46
自転車用ウェットクロス マルニ(マルニ工業)自転車用ウェットクロスマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
629税込692
1個(12枚)
当日出荷
超極細繊維(マイクロファイバー)使用、洗浄液との相乗効果で汚れを簡単に拭き取れます。繊維の耐久性にも優れ、拭いた後の毛羽も残りません。植物由来のアルコール使用で手肌にやさしく安心です。
用途自転車用チェーンクリーナー12枚入り。
チェーンクリーナー EVERSチェーンクリーナーEVERS(2件のレビュー)
989税込1,088
1本(100mL)
当日出荷
チェーンに付着した油汚れや金属粉などを簡単に除去できる強力洗浄剤。特に洗浄力が強く、しかも安全性の高い新しいタイプの化学洗浄剤です。超遅乾性なので頑固な汚れや出始めのサビも落とせます。ゴム、プラスチック、塗装面。Oリンクを傷めませんので安心して使用できます。
用途自転車のチェーン及びスプロケット外部の油脂等の汚れ除去、洗浄用。容量(mL)100
自転車用ウェットクロス マルニ(マルニ工業)自転車用ウェットクロスマルニ(マルニ工業)
629税込692
1個(12枚)
当日出荷
超極細繊維(マイクロファイバー)使用、洗浄液との相乗効果で汚れを簡単に拭き取れます。繊維の耐久性にも優れ、拭いた後の毛羽も残りません。光沢シリコンでWAX効果もあります。
用途自転車用ボディークリーナー12枚入り。
さび落とし剤 チューブタイプ CAPTAIN STAGさび落とし剤 チューブタイプCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
739税込813
1個(40g)
当日出荷
自転車の各金属部分に発生するサビ、油汚れを除去します。
成分ヒマシ油、ゴム揮苛性フレーク、研磨剤水分、香料、顔料寸法(mm)140×25質量(g)40
グリースメイトストロングペースト 呉工業(クレ)グリースメイトストロングペースト呉工業(クレ)
989税込1,088
1個(50g)
当日出荷
過酷な環境でも圧倒的な防錆潤滑効果と抜群の耐水性を長期間発揮する高性能カルシウムスルフォネート複合グリース。
用途車のメンテナンス成分複合グリース/防錆剤幅(mm)90高さ(mm)185奥行(mm)34
エバーズ 自転車クリーナー EVERSエバーズ 自転車クリーナーEVERS(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(480mL)
当日出荷
水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。容量(mL)480
ラクラク錆び落し マルニ(マルニ工業)ラクラク錆び落しマルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(60g)
当日出荷
ご家庭で手軽にサビを除去できる強力サビ落としです。金属表面をキズつけずにサビ落としが出来ます。
用途自転車の金属部のメンテナンス時にご使用下さい。金色
リムセメントクリーナー ViVAリムセメントクリーナーViVA(2件のレビュー)
979税込1,077
1個(100cc)
当日出荷
リムにへばりついたリムセメントを柔らかくして剥がし取るクリーナー
ロイド スプレー No.1 スノーホワイト ロイドロイド スプレー No.1 スノーホワイトロイド
998税込1,098
1本
当日出荷
スプレーボタンにテコ式を採用塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
No.1 スノーホワイト
ロイド スプレー No.10 艶消シブラック ロイドロイド スプレー No.10 艶消シブラックロイド
889税込978
1本
当日出荷
スプレーボタンにテコ式を採用塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
No.10 艶消シブラック
らくらくサビ落とし マルニ(マルニ工業)らくらくサビ落としマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(60cc)
当日出荷
手軽にサビを除去できる強力サビ落とし剤 金属表面を傷つけずにサビ落としが可能 サビをこするのに便利なブラシ付き(本体 : 竹、ブラシ : ナイロン)
用途自転車、バイク、自動車、農機具、電化製品、一般家庭用品等付属品竹ブラシ材質(本体)竹、(ブラシ)ナイロンアズワン品番64-9557-89
エバーズ ハンドクリーナー EVERSエバーズ ハンドクリーナーEVERS
6,798税込7,478
1個(4kg)
当日出荷から4日以内出荷
EVERSを使った後は保湿成分アロエエキスと天然ハーブ配合の手にやさしく香りよいハンドクリーナーをお使い下さい。特殊な160ミクロンクレンジング微粒子で、排水溝が詰まる心配もありません。
用途ガンコな油汚れや臭いをきれいに落とす液状タイプのハンドクリーナーです。微粒子配合で頑固な汚れや臭いをきれいに落とす液体タイプのハンドクリーナーです。手に優しく、香りもさわやかで洗った後はとても爽快。
ロイド スプレー No.5 ブラック ロイドロイド スプレー No.5 ブラックロイド
889税込978
1本
当日出荷
スプレーボタンにテコ式を採用塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
No.5 ブラック

自転車用グリス・オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用ケミカル