マグネットテールライト GL
強力磁石と強力シールでヘルメット、バッグ、自転車本体など様々な場所へ取付け可能なテールライト
点灯パターン:点灯・点滅
Type-C充電採用
防水性能:IPX4
素材:ABS、PC
- 用途
- ヘルメット、バッグ、自転車本体等に取付け可能なUSB充電式自転車用テールライト
- 仕様
- ●3M両面テープ(枚):1●Type-C充電ケーブル(本):1●強磁性マグネット(個):1●点滅時間約(時間):8
- 厚さ(mm)
- 20
- 色
- ブラック
- 直径(Φmm)
- 34.5
- タイプ
- USB充電式
- 充電時間(時間)
- 1
- 明るさ(Lm)
- 2.5
- 点灯時間(時間)
- 5
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ






























