絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(1)
- 25(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.8(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 衝撃吸収(1)
用途
固定・仮止め用(1)
基材
- アクリル系(1)
色
グレー(1)
グレー
テープ長さ(m)
- 11
- 0.25(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(29)
- 15(3)
- 20(14)
- 30(4)
- 32(1)
- 33(1)
- 50(4)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(1)
25(1)

業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8色グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒