絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 10(5)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(6)
- 18(3)
- 19(6)
- 20(27)
- 21(3)
- 25(11)
- 30(6)
- 50(12)
- 60(3)
- 75(6)
- 120(2)
- 200(2)
- 220(2)
- 250(2)
- 290(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.23(1)
- 0.5(2)
特長
- 耐久(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 防水(1)
基材
- ポリエチレン(2)
- 布系(2)
色
クリア(2)
ホワイト(1)
テープ長さ(m)
- 20(5)
20
ブランド
- セキスイ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- マクセル(1)
- 光洋化学(1)
- フクビ化学(1)
セキスイ・日東電工(旧:Permacel)・マクセル・光洋化学・フクビ化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(6)
19(6)
20(27)
25(11)
30(6)
50(12)
60(3)
75(6)
100
テープ幅(mm)をもっと見る

スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
防水両面テープ#5600
セキスイ¥2,098税込¥2,3081巻当日出荷金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23色半透明長さ(m)20
エースクロスSCW 下地透視可
光洋化学¥25,980税込¥28,5781箱(10巻)4日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面適合用途粗面主なワークパーツ
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥32,980税込¥36,2781箱(12巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4