扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB
卓上・クリップ・壁掛の3WAYで設置可能!ほどよいサイズの扇風機電源
ピンポイント送風:360°お好みの角度で使用可能
◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン2000mAh内臓)
◇羽根経:11cm
◇風量:3段階(弱・中・強)
◇角度調整:上下左右に360°(手動)
◇クリップ保持範囲:約40mmまで
- 用途
- どこでもFANTASTIC デスクファン コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト アウトドア
- 付属品
- USB電源ケーブル
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 320
- ハネ径(cm)
- 11
- 風量
- 3段階(弱・中・強)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 16×7.2×18.2
- 内容量
- 1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ































