絞り込み
ハネ径(cm)
  • 5
  • 9(7)
  • 11(3)
  • 12(9)
  • 14(5)
  • 15(31)
  • 18(30)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 22.5(3)
  • 23(7)
  • 23.5(4)
  • 25(3)
  • 30(63)
  • 35(8)
  • 40(18)
  • 44(9)
  • 45(81)
  • 50(10)
  • 60(13)
  • 75(3)
機能
  • 機能リズム風(1)
  • 機能風量調節(2)
ハネ枚数
  • 7(2)
ブランド
  • TOPLAND(1)
  • ライフオンプロダクツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラビナ付きハンディファン ライフオンプロダクツ

    カラビナ付きハンディファン

    ライフオンプロダクツ
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
    セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風
  • 扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 TOPLAND

    扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階

    TOPLAND
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    日傘やリュックに取り付け出来るミニクリップFAN。防水仕様で濡れても安心。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池1200mAh内臓)。◇羽根経:5cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇角度調整:上70°下75°(手動)、左右最大180°(手動)
    用途クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 シンプル おしゃれ 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)110ハネ径(cm)5風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7.2×10.5

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品