絞り込み
ハネ径(cm)
- 8.8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(3)
- 18(2)
- 20(2)
- 22.5(1)
- 25(1)
- 30(34)
- 31(2)
- 35(1)
- 40(5)
- 45(3)
- 46(1)
機能
360°旋回(1)
-(1)
リズム風(15)
リモコン付(11)
上下伸縮(3)
上下角度調整(17)
上下首振(2)
入タイマー(14)
切タイマー(28)
左右首振(24)
風量調節(60)
ハネ枚数
- 5
- 2(2)
- 3(58)
- 4(78)
- 6(5)
- 7(33)
- 9(5)
- 10(1)
- 14(2)
- 16(3)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- C's CLUB(1)
- CRECOTE(1)
- seena(1)
- siroca(2)
- TEKNOS(7)
- TOPLAND(6)
- YAMAZEN(山善)(10)
- おおたけ(6)
- アイリスオーヤマ(2)
- エグゼラックス(1)
- エスケイジャパン(6)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- シーズ(6)
- ゼピール(4)
- ナカトミ(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(4)
- ライフオンプロダクツ(3)
- 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

30cmメカ式壁掛け扇風機
TEKNOS(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。色ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.68モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480切タイマー3時間
40cmメカ式壁掛け扇風機
TEKNOS(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。色ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振り○タイマー機能3時間切りタイマー
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台ほか当日出荷から5日以内出荷押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
30cmフルリモコン壁掛け扇風機
TEKNOS(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。色ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターAC風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
30cmリビング扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。質量(kg)2.8色ホワイト羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)23/28風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81首振り左右羽根径(Φmm)300切タイマー3時間
30cmフルリモコン壁掛け扇風機
TEKNOS(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。色ブラック消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音
YAMAZEN(山善)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。羽根:直径35cm・5枚。風量切替:3段階。入タイマー:1/2/4/6時間。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風搭載。おやすみモード搭載。減光モード搭載。自動OFFタイマー8時間。リモコン付き用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3色ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)35羽根枚数5モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)
DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。質量(kg)3.3電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500消費電力(W)(50/60Hz)20風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)保証期間お買い上げ日より1年操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー入・切:1・2・4・6時間リモコンあり左右首振○上下角度調整○入タイマー○切タイマー○リズム風○
工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)9.2電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数5モーターDCモーター電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)59最大風量(m3/min)(50/60Hz)130最大風速(m/min)(50/60Hz)210保証期間1年風量調整風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整操作方法風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×51×100-120首振り左右約90度、上下約65度
扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア
TOPLAND¥6,498税込¥7,1481台当日出荷乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック角度調節上下90°
リモコン式壁掛け扇 マイコン式
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥7,590税込¥8,3491台当日出荷【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。色ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整○切タイマー○
30cmリビングリモコン扇風機
TEKNOS(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷30cm5枚羽根のリビング扇風機色ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数5枚本体質量(kg)(約)2.9消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能おやすみ風、フラットガード風量ソフトタッチ風量本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870風量調整3段階切替リモコン対応左右首振対応切タイマー7.5時間リズム風対応
扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音
YAMAZEN(山善)1台取扱停止中狭小スペースでも問題なし 引きひもタイプの壁掛扇風機。羽根:直径30cm・5枚。風量切替:3段階。操作方法:引きひも式。左右自動首振り。上下手動角度調節用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 壁掛扇 左右首ふり 30cm羽根 脱衣所 省エネ 節電 シンプル 小型付属品フック差し込み口、ネジ×4本質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)32/37(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30モーターACモーター電源コード(m)1.6ハネ枚数5枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.0 / 1.1 (50/60Hz)左右首振自動:80度上下角度調整手動入タイマーなし切タイマーなし
扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ仕様左右自動首振り質量(kg)3色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-861時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円切タイマー3時間
扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN
TOPLAND¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から5日以内出荷風量重視のパワフルデスクファン。引っ掛けて使うこともできるスタンド付き。羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用。モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能。◇電源:USB電源(DC 5V)。◇消費電力:最大3.5W。ACアダプタ使用時。◇風量3段階:弱・中・強。◇角度調節:最大45°。◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ。◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)11モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
デスクファン
TOPLAND(1件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。仕様最大送風距離:約7m色ブラック質量(g)340消費電力(W)6電源USBハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3風量調整3段階(弱・中・強)上下角度調整上下90度(手動)
ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き
ライフオンプロダクツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
壁掛け扇 メカ式
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091台当日出荷【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。色ホワイト質量(g)2600羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38電源電圧(V)AC100首振角度(°)下40、左右80機能風量調節・上下角度調節・左右首振り風量調整3段階アズワン品番64-8929-17羽根寸法(cm)30左右首振○上下角度調整○
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー
YAMAZEN(山善)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)高さ(mm)475タイプ床置き奥行(mm)185、191(バッテリー取り付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh幅(cm)54ハネ径(cm)40羽根枚数5機能左右首振り機能:なし連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整○高さ(cm)47.5材質(羽根)樹脂上下角度調整あり色(羽根)ブラック
コードレス アウトドアファン
TOPLAND(2件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6m色ブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
ICEプレート&液晶表示付ハンディファン グレー
seena¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能。手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける。取り外し可能なネックストラップ付付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書色グレー質量(g)約261羽根枚数5枚モーターDCモーター使用時間〈ファンのみ〉F1モード/約18時間、F2モード/約11.8時間、F3モード/約8時間、F4モード/約6時間、F5モード/約5時間、〈ファン+ICEプレート〉F1モード/約3時間、F2モード/約2.5時間、F3モード/約2.1時間、F4モード/約2時間、F5モード/約1.5時間充電時間約4時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約W83×H198×D41素材ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート)定格入力DC5V/2A
扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き。羽根:直径30cm・5枚。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー。風量切替:5段階。リズム風搭載。静音モード搭載。リモコン付き(フルリモコン)。上下左右自動首振り。上下手動角度調節:30度用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 首ふり質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)24電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×35-46.5風量調整5段階リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)左右首振○上下角度調整○上下首振○入タイマー○リズム風○
リモコン式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,990税込¥7,6891台当日出荷リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
メカ式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥5,490税込¥6,0391台当日出荷W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-
ビッグファン
エスケイジャパン¥6,980税込¥7,6781台翌々日出荷約46cm 5枚羽根のパワフル送風!。広範囲自在アングル調節機能付き。約2.0mの電源コードで設置の自由度アップ!。風量調節:3段階。取っ手付きでらくらく移動用途広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環質量(kg)3.3羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×205×615風量(m3/min)70電源コード(m)2首振角度(°)上下手動300以上最大消費電力(W)110風速(m/min)119風量調整弱・中・強羽根径(Φmm)460
扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納
CRECOTE¥13,900税込¥15,2901台5日以内出荷【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。付属品USBケーブル、リモコン刃数5色白風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)充電電圧(V)DC 5/3~4A充電時間(時間)約5~7収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120稼働時間(時間)6~50伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
フルリモコン壁掛け扇風機
おおたけ¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。色ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×520消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
壁掛け扇風機(フルリモコン)
エスケイジャパン¥8,290税込¥9,1191台3日以内出荷押しやすいマイコン式ボタン 全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオン/オフタイマー機能付き(最大6時間) 風量調節:3段階+リズム 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 風がやさしい30cm、 5枚羽根 見た目がすっきりフラットガード ディンプル加工羽根により風切り音を低減色ホワイト羽枚数5機能ディンプル加工風量調整3段階リモコン有羽根径(Φmm)300左右首振○上下角度調整○入タイマー最大6時間切タイマー最大6時間リズム風○
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥5,680税込¥6,2481台当日出荷羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。質量(kg)2.9消費電力(W)46/48(50/60Hz)コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870タイマー時間最大3(つまみ式)操作方法押しボタンスイッチ式左右首振○上下角度調整○切タイマー○上下伸縮○
ひも式壁掛扇風機
シーズ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷使いやすいひも引きタイプ用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振○入タイマー×切タイマー×リズム風×
扇風機 アウトドアファン USB 防災 ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス
TOPLAND¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷ライト機能付きの大風量のコードレス扇風機。日常にも、アウトドアにも、災害時にも。◇電源:3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)(大容量8000mAhのリチウム電池内臓)。◇羽根径:18cm。◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)。◇角度調整:上下に90°(手動)用途コードレス デスクファン アウトドア レジャー キャンプ DCモーター USB ライト付き 防災付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル色グリーン電源3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)ハネ径(cm)18モーターACモーター風量4段階(弱・中・強・ターボ)ハネ枚数5
リビングDC扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。切りタイマー・入りタイマー搭載(同時セットはできません)。6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。6時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。運転開始後、操作しないまま、8時間経過すると自動的に電源が切れます。首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。質量(kg)2.8羽根枚数5寸法(cm)36.2×35.6×69~87消費電力(W)(50/60Hz)20風量8段階タイマー1/2/4/6時間首振り左右羽根径(Φmm)300切タイマー8時間
リモコン式壁掛扇風機
シーズ¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷便利なリモコンタイプ用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式風量3段階モードおやすみモード:×タイマー切0.5/1/2/4時間リモコンあり左右首振〇入タイマー×切タイマー〇リズム風〇
ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階
YAMAZEN(山善)¥9,098税込¥10,0081台5日以内出荷持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h