クリップファンコイズミ(小泉成器)当日出荷
クリップ付きのUSB充電式ファンクリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプコンパクトなのにパワフル風風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ充電式:USB type-C
付属品USBケーブル幅(mm)99質量(kg)0.15高さ(mm)110奥行(mm)78スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V 1A稼働時間(時間)【強】3
ハンディファンコイズミ(小泉成器)当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなハンディファンコンパクトなのにパワフル風風量調節5段階便利なスタンド付き充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)105質量(kg)0.17高さ(mm)205奥行(mm)42スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)充電時間約150分風量調整5段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【ターボ】60
サーキュレーターコイズミ(小泉成器)8日以内出荷
エアコンの風を拡散してお部屋を快適にガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク45度~上方向だけの首振り「上だけモード」DCモーター採用、風量12段階調節3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)おまかせモード、リズムモード搭載リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)35電源コード(m)約1.6風量調整12段階調節タイマー1・2・4・6・8・12時間左右首振60/90/120°上下首振0-90° / 45-90°
ハンディファンコイズミ(小泉成器)4日以内出荷
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいいUSB充電式、持ち運びに便利なカラビナ充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ風量調節4段階充電式:USB type-C
付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35スイッチ電源ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約150分風量調整4段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【風量4】120
リビング扇風機コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
涼し気な輝きのある台座デザイン風量調節3段階左右首振り機能(約70度)入/切タイマー1・2・4・6時間リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100(50/60Hz共用)電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節タイマー1・2・4・6時間左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°
ハンディファンコイズミ(小泉成器)4日以内出荷
着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使えるコンパクトなのにパワフル風USB充電式、便利な置き台付き風量調節3段階充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ幅(mm)89質量(kg)0.11高さ(mm)159奥行(mm)32スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V1A稼働時間(分)【強】70
サーキュレーターコイズミ(小泉成器)4日以内出荷
手軽に使える羽根径約15cmの卓上ACタイプ工具なしでガードや羽根も分解できるヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに風量3段階調節自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下約90度適用畳数目安:12畳
幅(mm)200質量(kg)1.4高さ(mm)300奥行(mm)200電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)22/24電源コード(m)約1.6風量調整3段階調節左右首振約80°(自動)上下首振約90°(手動)
ミニ扇風機コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
レトロなデザインの扇風機タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)250質量(kg)2.2高さ(mm)400奥行(mm)240電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)24/26電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°切タイマー最大約180分
ミニ扇風機コイズミ(小泉成器)4日以内出荷
レトロなデザインの扇風機タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)440奥行(mm)230電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)27/31電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°切タイマー最大約180分
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります