ツインバードのサーキュレーション扇風機3D(EF-J951W) は、静音かつ大風量の羽根”エクセルブレード”と、静かなまま風速を向上させた ”エクセルフローガード”の組み合わせで、静かで心地よい風がより遠くまで届く扇風機です。
左右最大約120°、 上下最大約100°の3D自動首振り機能やサーキュレーションモードも搭載。
10段階の風量調節で、微風から強風までお好みの風量に調整できる扇風機としての機能だけでなく、空気循環や衣類乾燥にも、年間を通して活躍する一台です。
付属品リモコン ( リチウム電池 CR2025 同梱 )、リモコンホルダー質量(kg)(約)4.4色ホワイト電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)19コード長さ(m)電源:(約)1.8羽根枚数9 枚モーターファン:ブラシレスDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350 × 350 × 905 、高さ最小時:740機能その他:チャイルドロック、転倒オフ機能、風量切替:10 段階、サーキュレーションモードモード搭載:リズム / おやすみ空間 / サーキュレーションタイマーオフ:(約)1 / 2 / 4 / 8 時間、オートオフタイマー 24 時間自動設定、オン:(約)2 / 4 / 6 / 8 時間運転音最小 20 dB 以下( 風量1、首振りオフ )、最大 46 dB ( サーキュレーションモード、首振りオフ )首振り上下方向:約 100° ( 自動 )、左右方向:約 45° / 75° / 120° ( 自動 )羽根径(Φmm)(約)300内容量1個