絞り込み
ハネ径(cm)
機能
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,733件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シ-リングファンWindouble ライフオンプロダクツ

    シ-リングファンWindouble

    ライフオンプロダクツ
    21,900税込24,090
    1個
    5日以内出荷
    空気循環機能 空気を上手に循環させることで、室内の温度差をなくし、過ごしやすい空間に 省エネルギーで快適空間に 空気循環で室内の温度差が無くなり、冷暖房の温度設定が省エネ設定でも快適に過ごしやすい空間に 足元まで同じ温度で快適に過ごせる 足元まで体感温度にムラがない ドライバー1本で組み立て LED電球・白熱電灯・電球型蛍光灯ランプ各種電球に対応 リモコンで遠隔操作
    材質本体:スチール、羽根:MDF、シェード:ガラス寸法羽根径:約42インチ消費電力(W)モーター:38口金E26寸法D(mm)1060寸法W(mm)1060回転方向右回転、左回転電源(AC V)100 50/60Hz回転速度弱・中・強(3段階)寸法(Φcm)羽根径:約106
  • スポットエアコン(ポータブルタイプ) スイデン

    スポットエアコン(ポータブルタイプ)

    スイデン
    52,980税込58,278
    1台
    欠品中
    多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコンです。持ち運びに便利です。車に積んで移動も可能です。
    用途移動の多い現場に。広い場所でのスポット冷房に。
  • 2.2KW室外機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    2.2KW室外機

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    59,980税込65,978
    1台
    10日以内出荷
    自動掃除機納付きコロナ最上位モデルです。
    トラスコ品番419-1500
  • WindGEAR14 ドウシシャ

    WindGEAR14

    ドウシシャ
    8,980税込9,878
    1個
    3日以内出荷
    フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。
    質量(kg)0.68消費電力(W)2.8機能吊り下げ+コードレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14×23風量調整3段階充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)3900明るさ(Lm)LED:220使用時間(時間)強:9、中:8、弱:13、微弱:20羽根径(Φmm)140
  • リビング扇風機(メカ式) エスケイジャパン

    リビング扇風機(メカ式)

    エスケイジャパン
    5,790税込6,369
    1台
    3日以内出荷
    わかりやすいシンプルなボタン操作 便利なオフタイマー機能付き (最大2h) 風量調節: 3段階 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 風がやさしい30cm、5枚羽根 上下高さ調節機能付き
    ホワイト羽枚数5機能風量調節、首振り機能、高さ調節、OFFタイマー風量調整3段階羽根径(Φmm)300左右首振上下角度調整入タイマー1時間/2時間/4時間/6時間切タイマー1時間/2時間/4時間/6時間リズム風上下伸縮
  • リビング扇風機(リモコン) エスケイジャパン

    リビング扇風機(リモコン)

    エスケイジャパン
    6,490税込7,139
    1台
    3日以内出荷
    押しやすいマイコン式ボタン 離れた場所からリモコン操作 便利なオン/オフタイマー機能付き (1h/2h/4h/6h) 風量調節: 3段階+リズム 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 ◆風がやさしい30cm、 5枚羽根 上下高さ調節機能付き ディンプル加工羽根により風切り音を低減
    ホワイト羽枚数5機能風量調節、首振り機能、高さ調節、ON/OFFタイマー、ディンプル加工風量調整3段階羽根径(Φmm)300左右首振上下角度調整切タイマー最大2時間上下伸縮
  • リビング扇風機(DCフルリモコン) エスケイジャパン

    リビング扇風機(DCフルリモコン)

    エスケイジャパン
    11,900税込13,090
    1台
    3日以内出荷
    DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°) 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 3枚羽根でパワフルな風
    羽枚数3モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整12段階リモコン羽根径(Φmm)200左右首振30/60/90°上下首振30/60/90°立体首振切タイマー最大8時間リズム風
  • サーキュレーター エアムーバーミニ くうかん

    サーキュレーター エアムーバーミニ

    くうかん
    48,800税込53,680
    1台
    15日以内出荷
    小型ながら大型送風機に匹敵する風量で3段階の強さ調節が可能です。 重さ4.3kgなので軽量小型サイズとなります。
    質量(kg)4.3ブルーコード長さ(m)6定格消費電力(W)230寸法(cm)27×31×34
  • スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1口ワイドレンジタイプ ダイキン工業

    スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1口ワイドレンジタイプ

    ダイキン工業
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
    用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.4(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03質量(kg)44電源(V)単相100(50/60Hz)首振無し電源コード(m)2.1(プラグ付)フィルター樹脂ネット冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー力率90.2%/96.0%(50/60Hz)始動電流(A)(50/60Hz)26/24送風口数1運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2定格消費電力(W)(50/60Hz)763/981電動機出力(kW)0.5、ファン:0.2(50/60Hz)冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式送風機排熱側風量(m3/min)【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強)送風機冷風側風量(m3/min)【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m/Φ75:4m排熱ダクト有無別売
  • スポットエアコンTS28-N用標準フィルター TRUSCO

    スポットエアコンTS28-N用標準フィルター

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    標準装備されているフィルターです。
    用途補修用部品として。トラスコ品番528-4826適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N材質ポリプロピレン(PP)品名標準フィルター
  • どこでもエアコン スリム ユアサ(ユアサプライムス)

    どこでもエアコン スリム

    ユアサ(ユアサプライムス)
    49,900税込54,890
    1台
    5日以内出荷
    お好きな場所を冷風・送風可能!。コンパクト設計で設置も簡単!キャスター付きなので移動も楽々!
    質量(kg)19.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約2.1消費電力(W)(50/60Hz)760/820騒音値(dB)約54/55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×33×68冷媒R410A冷媒封入量(g)295除湿能力(L/日)約21/26冷房能力(kW)2.0/2.3
  • 無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,580税込164,538
    1個
    当日出荷
    首振り機能・角度調整機能が付いています。 電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。 エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
    仕様(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上寸法(mm)510×320×590質量(kg)7.2サイズ(エアカプラ)20PM高さ(mm)595材質(本体)スチールタイプ卓上型奥行(mm)280ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター無給油エアモーター風量(m3/min)250使用空気圧力(MPa)0.4~0.6機能左右首振り機能:あり空気消費量(m3/min)0.33保証期間1年風量調整無段階モーター回転数(min-1[r.p.m])1800材質(羽根)アルミニウムアズワン品番4-4067-02左右首振左右/70°上下角度調整上下角度/4段階色(羽根)シルバー
  • ショルダーベルト 日動工業

    ショルダーベルト

    日動工業
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC
  • 排熱ダクト(3m) 日動工業

    排熱ダクト(3m)

    日動工業
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)3
  • マスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K) アスコ

    マスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K)

    アスコ
    1,590税込1,749
    1台
    6日以内出荷
    マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
    用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に商品タイプマスクファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5バッテリー容量(mAh)1400充電電圧(V)DC5/106mA消費電力(W)0.5付属品USBケーブル
  • 空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター Chrester(コンフォー)

    空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター

    Chrester(コンフォー)
    25,900税込28,490
    1台
    3日以内出荷
    ウイルスを抑え、より清浄な空気をお届けするツインエアーサーキュレーター。 フィルター通過前にUV照射。(ウイルスを不活性化します) 3層フィルターで空気をしっかり清浄。 花粉などの粒子を99.9%除去 ツイン効果による「まろやかな風」で疲れにくい。
    風量調整9段階切替電圧(V)(50/60Hz)100消費電力(W)35本体寸法(mm)205×205×945本体質量(kg)4.4モーターDCブラシレス機能UV照射切タイマー左右首振材質リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット (1個)
  • 充電式扇風機 エスケイジャパン

    充電式扇風機

    エスケイジャパン
    14,900税込16,390
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
    ハネ径(cm)30ピンク切タイマー羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915質量(kg)4.4最大電力(W)13風量調整4段階リモコン左右首振上下角度調整
  • (EA997KW-1B,-11B用) Oリング エスコ

    (EA997KW-1B,-11B用) Oリング

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
    仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM
  • サーキュレーター RS-E1747 レッドスパイス

    サーキュレーター RS-E1747

    レッドスパイス
    7,690税込8,459
    1台
    6日以内出荷
    左右首振り、ヘッド可動式のサーキュレーターになります。 扇風機や冷暖房の循環、部屋の換気などにご使用頂けます。 風量は強中弱の3段階調節でタッチパネルと付属のリモコンで操作可能です。 上下90度の手動可動、左右80度の自動首振りが可能です。
    用途部屋の空気の循環や換気、扇風機に。左右首振80°(自動)上下角度調整90°(手動)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)260×322×234電源外部電源コンセント定格電圧(V)100~110定格周波数(Hz)50~60定格消費電力(W)28回転数(min-1[r.p.m])1300、1800、2400(弱・中・強)
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    1,669,770税込1,836,747
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)7.5除湿能力(L/日)26.1/29.0冷却能力無し馬力10
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    1,354,710税込1,490,181
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.5除湿能力(L/日)20.1/22.5冷却能力無し馬力8
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    933,420税込1,026,762
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)3.75除湿能力(L/日)14.0/16.0冷却能力無し馬力5
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    650,040税込715,044
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.2除湿能力(L/日)7.6/8.7冷却能力無し馬力3
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    523,890税込576,279
    1台
    31日以内出荷
    大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
    仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.5除湿能力(L/日)5.5/6.3冷却能力無し馬力2
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    1,564,690税込1,721,159
    1台
    31日以内出荷
    インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
    仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.8除湿能力(L/h)定格:20.1、最大:26.3冷却能力無し馬力8
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    922,860税込1,015,146
    1台
    31日以内出荷
    インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
    仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.5除湿能力(L/日)定格:10.6、最大:16.5冷却能力無し馬力4
  • 除湿機(床置き) 日立

    除湿機(床置き)

    日立
    639,750税込703,725
    1台
    31日以内出荷
    インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
    仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.3除湿能力(L/日)定格:5.5、最大:8.7冷却能力無し馬力2
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    387,390税込426,129
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用メタリックブラックインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    387,390税込426,129
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用ナチュナルグレーインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    313,700税込345,070
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用メタリックブラックインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
  • スポットエアコン(床置型) 日立

    スポットエアコン(床置型)

    日立
    853,790税込939,169
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200首振なし冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
  • スポットエアコン(床置型) 日立

    スポットエアコン(床置型)

    日立
    748,500税込823,350
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    659,800税込725,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    568,790税込625,669
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    付属品ドレンホースタイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    493,500税込542,850
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    448,790税込493,669
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    253,500税込278,850
    1台
    60日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    付属品ドレンホース(1m)タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    253,500税込278,850
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2送風口数1口最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品