カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(42)
リズム風(40)
リモコン付(58)
上下伸縮(7)
上下角度調整(105)
上下首振(40)
入タイマー(36)
切タイマー(112)
左右首振(142)
立体首振(2)
風量調節(507)
ブランド
- モノタロウ(6)
- CRECOTE(22)
- J&S(35)
- TEKNOS(31)
- TOPLAND(23)
- TRUSCO(98)
- YAMAZEN(山善)(73)
- おおたけ(19)
- アイリスオーヤマ(69)
- エスケイジャパン(30)
- エスコ(38)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- スイデン(138)
- スーパー工業(28)
- ナカトミ(105)
- ライフオンプロダクツ(46)
- ワタナベ工業(19)
- 日動工業(83)
- 日立(25)
- ブランドをもっと見る

大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)
アースブロー¥859,800税込¥945,7801台8日以内出荷気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)用途環境改善・熱中症対策に。仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h))トラスコ品番235-8964材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)86高さ(mm)1330奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)
アースブロー¥589,800税込¥648,7801台8日以内出荷気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)用途環境改善・熱中症対策に。仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))トラスコ品番246-0191材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)50高さ(mm)911奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
ミストファン
いけうち¥419,800税込¥461,7801台8日以内出荷ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。 新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。 必要な場所にいつでも簡単に移動できます。 間欠運転できます。用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。トラスコ品番496-5485セット内容本体のみ幅(mm)575材質/仕上ステンレス(ノズル)質量(kg)44高さ(mm)1320~1400奥行(mm)1020電源(V)単相100ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)210/250水タンク容量(L)50風量調整3段噴霧量(L/min)0.24
ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)
スーパー工業¥629,800~税込¥692,780~1台31日以内出荷広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。幅(mm)605高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)420電源コード(m)5水タンク容量(L)10
連結タンクセット
静岡製機¥20,900税込¥22,9901個3日以内出荷RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。付属品連結ホース×1トラスコ品番215-6147適合機種RKF406、RKF506質量(kg)3.5タンク容量(L)50
スポットエアコン
日立¥369,800税込¥406,7801台61日以内出荷スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。用途広い場所でのスポット冷房。仕様自動首振装置(別売)の取付可能トラスコ品番207-7530種別床置き質量(kg)45備考自動首振装置(別売)の取付可能電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1本体寸法(mm)奥行454本体寸法(mm)高さ1117本体寸法(mm)幅412送風口数2口冷媒R407C圧縮機0.9kW運転25~45℃消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER
アースブロー¥1,298,000税込¥1,427,8001台15日以内出荷気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。用途環境改善・熱中症対策に。電源(V)三相200電源コード(m)2.5フィルター冷却:特殊バージンパルプ水タンク容量(L)20外装PE
天津すだれ 掛ず
ワタナベ¥13,900税込¥15,2901ケース(8本)9日以内出荷天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に材質天然葦、竹、綿糸幅(m)1.76
ミストファン
J&S¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷質量(kg)3タイプエコノミータイプ電源(V)単相100消費電力(W)36/40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×405噴霧量(L/h)10
ミストファン
J&S¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷質量(kg)10タイプ大噴射タイプ電源(V)単相100消費電力(W)264風量(m3/min)18騒音値(dB)72外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550噴霧量(L/h)0~60
ミストファン
J&S¥709,000税込¥779,9001台翌々日出荷大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に質量(kg)90周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2羽根寸法(cm)100噴霧量(L/h)30
サーキュレーター(サイレントファン)
J&S¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷静かな風が30m先まで届きます。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。空気のよどみを解消するサーキュレーターです。温度のムラを解消します。冷暖房の効率UP。上下角度の調整可能です。質量(kg)31.6タイプサイレントファン周波数(Hz)50/60電源(V)三相200消費電力(W)155/225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×900風量(m3/min)65/70電源コード(m)4極数(P)6
開放型工場扇
J&S¥30,298税込¥33,3281台翌々日出荷大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)170/210ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590風量(m3/min)195/234電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)機能三脚折り畳み式本体寸法(mm)奥行690本体寸法(mm)高さ1410~1590風速(m/min)390/468風量調整3段階本体寸法(mm)幅800材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)60左右首振○サーマルプロテクター○
開放型工場扇
J&S¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行400本体寸法(mm)高さ700風速(m/min)240/281風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)45左右首振○サーマルプロテクター○
エアーウィング・スクエア
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様360°全方向カバー! ワイドなウィング×4方向組み合わせでコーナーの風もしっかりキャッチ。 エアコンの直撃風を全方向で捉えて快適な風に変えます。 本体…サイズ/主面体:縦160×横500mm 側面体:縦160×横250mm 4セット入り、素材/ポリプロピレン アダプター…サイズ/長…縦40×横390mm 短…縦40×横90mm、素材/ABS樹脂 (長1本・短2本)×4セット クリップ…サイズ/縦85×横17mm、素材/ポリプロピレン 3本×4セット 断熱マット…サイズ/縦122×横151×厚さ2mm、素材/ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着剤塗布アイボリーセット内容4辺入
JOKINWINGⅡ(エアーウィング・かぜよけ&スリット用)
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様二酸化塩素をエアコン気流に乗せて効果的にウィルス、細菌、ニオイを除去! 24時間除菌!エアコンオフでも効果を発揮します。 TA978JW(エアーウィング・かぜよけ)専用 サイズ…(本体)奥行き80×横258×高さ14mm (個包装)奥行18×横280×高さ128mm 重量…(本体)48g(個包装)40g/商品入り92g 内容…薬剤パック×1個(成分:亜塩素酸ナトリウム・焼成ケイ酸マグネシウム)BOX×1個 使用期間…アルミ袋開封後約2ヶ月 使用範囲…約6畳まで=1個 製造国…日本
除菌エアーファン 扇風機用
ダイアン・サービス¥949税込¥1,0441個6日以内出荷扇風機の気流を除菌の風に変える。二酸化塩素が気流に乗って空間全体に広がりお部屋の効果的な除菌が可能※ファンが回っていなくても二酸化塩素は発生しています。扇風機にワンタッチで取り付けるだけ※扇風機は付属しません。持続性と安全性に優れた顆粒タイプ。用途風向ルーバー、消臭剤、匂い消しとして。セット内容本体ボックス、二酸化塩素パック質量(kg)0.13色ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×35×80
床置扇
PROMOTE(プロモート)¥16,670税込¥18,3371台翌々日出荷風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース質量(kg)約5色ホワイト高さ(mm)630タイプ床置き奥行(mm)380周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)130/150風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184モーター開放型電源コード(m)約2.2機能風量3段階、自動首振り機能(左右):あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×380×630風速(m/min)288/360アズワン品番64-9368-59左右首振○上下角度調整○色(羽根)ホワイト
標準フィルター 3口用
スイデン¥9,990税込¥10,9891個当日出荷標準フィルターです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9485適合機種SS-63EH質量(kg)0.35色黒高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用標準フィルター縦(mm)870横(mm)454アズワン品番64-9623-232018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 3口用
スイデン¥18,900税込¥20,7901個当日出荷オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9477適合機種SS-63EH質量(kg)0.39色黒高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用オイルミストフィルター縦(mm)840横(mm)480アズワン品番64-9623-222018年トラスコ掲載ページ9 0859
標準フィルター シーリング用(小)
スイデン¥9,990税込¥10,9891個当日出荷標準フィルター(小)です。用途スポットエアコン用部品トラスコ品番793-9442適合機種SS-25CG質量(kg)0.116色黒高さ(mm)20タイプシーリング用(小)品名シーリング用標準フィルター(小)縦(mm)346横(mm)200アズワン品番64-9623-192018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 2口用
スイデン¥16,900税込¥18,5901個当日出荷オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9418適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.35色黒高さ(mm)7タイプ2口用品名2口用オイルミストフィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-172018年トラスコ掲載ページ9 0859
ミストアーチ シングル 5ノズル
三和製作所¥48,900税込¥53,7901台当日出荷水道直結で工事も不要 微細ミストで熱中症対策トラスコ品番819-4137セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等質量(kg)7タイプシングル質量(kg/セット)7噴霧量(L/min)0.38(0.4MPa)
SFSオプションパーツセットD(100m)
スーパー工業¥939,800税込¥1,033,7801台3日以内出荷SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎に合わせたパーツセットです。 ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。 スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットD(100m)用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット仕様NETIS登録製品トラスコ品番498-3041セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M×2、ミストチューブ30M×3、チーズ×1、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(100)、ミストノズルフィルター付J06(100)、インシュロック200mm(100)、チューブカッター質量(kg)20
SFSオプションパーツセットC(70m)
スーパー工業¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎に合わせたパーツセットです。 ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。 スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットC(70m)用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット仕様NETIS登録製品トラスコ品番498-3033セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M×2、ミストチューブ30M×2、チーズ×1、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(70)、ミストノズルフィルター付J06(70)、インシュロック200mm(70)、チューブカッター質量(kg)14
SFSオプションパーツセットB(50m)
スーパー工業¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎に合わせたパーツセットです。 ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。 スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットB(50m)用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット仕様NETIS登録製品トラスコ品番498-3025セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ30M×2、チーズ、エルボ×2質量(kg)10
SFSオプションパーツセットA(30m)
スーパー工業¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎(ミスト配管30~100m)に合わせたパーツセットです。 ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。 スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットA(30m)用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット仕様NETIS登録製品トラスコ品番498-3017セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M、ミストチューブ30M、チーズ、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(30)、ミストノズルフィルター付J06(30)、インシュロック200mm(30)、チューブカッター質量(kg)7
工場扇用脚パイプ(TFZRシリーズ用)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷仕様脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。トラスコ品番762-4883適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.4品名脚パイプのみ(1本)
ハンガー扇 単相200V アルミ羽根
スイデン¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)205周波数(Hz)50/60電源電圧単相200Vコード長さ(m)12モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.8/2.8(50Hz/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
ASシルバーシェード すだれ 900×1950
旭産業(シート)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に仕様下部左右にハトメ付トラスコ品番439-0041セット内容ハトメ、【フック用受金具】2個、【高さ調整金具】2個材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド質量(g)500寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×900×0.25色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー