絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,764件中 1,601~1,640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    ¥387,390税込¥426,129
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用色ナチュナルグレー型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    ¥313,700税込¥345,070
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用色メタリックブラック型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
  • 除湿機(小型床置き) 日立

    除湿機(小型床置き)

    日立
    ¥313,700税込¥345,070
    1台
    31日以内出荷
    据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
    仕様再熱専用色ナチュナルグレー型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
  • スポットエアコン(床置型) 日立

    スポットエアコン(床置型)

    日立
    ¥853,790税込¥939,169
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200首振なし冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
  • スポットエアコン(床置型) 日立

    スポットエアコン(床置型)

    日立
    ¥748,500税込¥823,350
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥568,790税込¥625,669
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    付属品ドレンホースタイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥493,500税込¥542,850
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥448,790税込¥493,669
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥253,500税込¥278,850
    1台
    60日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    付属品ドレンホース(1m)タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥253,500税込¥278,850
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2送風口数1口最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
  • JOKIN AIR 貼るだけミニ ダイアン・サービス

    JOKIN AIR 貼るだけミニ

    ダイアン・サービス
    ¥66,900税込¥73,590
    1箱(96個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番226-4655セット内容二酸化塩素パック2個、ペーパーケース2枚、丸型面ファスナー2セット質量(g)22.5
  • Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式) エスコ

    Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)

    エスコ
    ¥29,500税込¥32,450
    1個
    当日出荷
    仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m質量(kg)1.9型番EDS-3H
  • ウォーターミストシリーズ 交換用止水キャップ 結一産業

    ウォーターミストシリーズ 交換用止水キャップ

    結一産業
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用パーツ。止水キャップ。
    用途ウォーターミスト交換用止水キャップ
  • ウォーターミストシリーズ 交換用蛇口キット 結一産業

    ウォーターミストシリーズ 交換用蛇口キット

    結一産業
    ¥4,190税込¥4,609
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 水道蛇口とホースを接続します。 超簡単スピード脱着。 装着ミスト用交換パーツ。蛇口セット。
    用途ウォーターミスト交換用蛇口セット・屋外での散水などに材質PP、鉄、ゴム
  • コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ アズワン

    コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ

    アズワン
    ¥107,000税込¥117,700
    1個
    当日出荷
    1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
    材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御/SSR出力温度設定範囲(℃)1~10口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
  • スクリーンファン 高速電機(富士製砥)

    スクリーンファン

    高速電機(富士製砥)
    ¥3,490税込¥3,839
    1台
    5日以内出荷
    小型軽量、低騒音、省スペース設計、30mmまで挟むことが可能。 3段階風量調整、最大8時間利用。 USB充電対応可能。 便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能。
    仕様USB充電対応、便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能風量調整3段階サイズ(mm)200×90×115使用時間(時間)最大:8
  • PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA 日本無機

    PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA

    日本無機
    ¥72,900税込¥80,190
    1個
    16日以内出荷
    スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
    用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
  • 産業用クリスプ ファンフィルタユニット 日本無機

    産業用クリスプ ファンフィルタユニット

    日本無機
    ¥209,000税込¥229,900
    1セット
    16日以内出荷
    スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
    用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)13電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)738×364×195対応機種SUBSP1GS(T) 産業用処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
  • 標準用クリスプ ファンフィルタユニット 日本無機

    標準用クリスプ ファンフィルタユニット

    日本無機
    ¥209,000税込¥229,900
    1セット
    91日以内出荷
    スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
    用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)12電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×336×195対応機種SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
  • 風通しのよいサンシェード240 アイメディア

    風通しのよいサンシェード240

    アイメディア
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    5日以内出荷
    日差しを遮り、風を通す!通風性のある生地で、風を通しながら強い日差しや気になる視線をカット。日よけ・遮熱できるサンシェードで涼しく快適に。西日対策としても使えます。紐で固定するので設置場所も取り付け方もいろいろ!
    用途バルコニーやリビング窓、テラスなどに。材質本体:ポリエチレン紐:ポリプロピレン質量(g)約658寸法(cm)約180×240
  • 充電式LEDファン NEXcell

    充電式LEDファン

    NEXcell
    ¥19,900税込¥21,890
    1台
    6日以内出荷
    速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの 充電式扇風機になります。 屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です。 大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能です。 USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの 充電などにも使用できます。
    用途卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。型番電池:21700入力電圧(V)AC110~240/DC12バッテリー電圧(V)3.7風量調整無段階充電時間(時間)約4LED出力:1~3W入力電流(A)2バッテリー容量(mAh)13500
  • クリップマスクファン レッドスパイス

    クリップマスクファン

    レッドスパイス
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    6日以内出荷
    マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を 涼しく快適にするマスク専用ファンになります。 不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。 通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。 軽量22gなので負担なく使用できます。
    用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。セット内容USBケーブル、専用ポーチ材質ABS、PP質量(g)22消費電力(W)0.5電源USB充電式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16連続使用時間(時間)約3.5充電時間(時間)約5商品タイプ扇風機
  • HP36BX用冷却パッド アメフレック

    HP36BX用冷却パッド

    アメフレック
    ¥45,900税込¥50,490
    1セット
    翌々日出荷
    気化式冷風機ハイラン「HP36BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド大2枚小1枚)です。
    素材セルロース
  • HP24BX用冷却パッド アメフレック

    HP24BX用冷却パッド

    アメフレック
    ¥22,900税込¥25,190
    1セット
    翌々日出荷
    気化式冷風機ハイラン「HP24BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド中4枚)です。
    素材セルロース
  • モバイルバッテリー10000mAh プラタ

    モバイルバッテリー10000mAh

    プラタ
    ¥3,370税込¥3,707
    1台
    当日出荷
    ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!
    用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。付属品Type-Cケーブル定格電圧DC5V定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4Aバッテリー内蔵リチウムイオン3.7V保証期間ご購入日から3か月バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
  • 850x320mm 室外機用日よけシート エスコ

    850x320mm 室外機用日よけシート

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1枚
    翌日出荷
    材質表面:アルミパウダーコーティング、裏面:アクリル樹脂寸法(mm)850×320
  • 300x300mm  壁用点検口 エスコ

    300x300mm 壁用点検口

    エスコ
    ¥3,370税込¥3,707
    1個
    当日出荷
    材質本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂寸法(mm)345×345
  • Φ35mm/32mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ35mm/32mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    ¥5,230税込¥5,753
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)32内径(Φmm)35適合温度(℃)70~80
  • Φ22mm/32mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ22mm/32mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)32内径(Φmm)22適合温度(℃)70~80
  • Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)48適合温度(℃)70~80
  • Φ22mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ22mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)22適合温度(℃)70~80
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    ¥121,980税込¥134,178
    1台
    翌々日出荷
    据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。
    質量(kg)26消費電力(W)180電源単相100Vタンク容量(L)48風量(m3/min)96周波数50/60Hz騒音値(dB)58風量調整強・中・弱首振り自動首振り左右約70度噴霧量(L/h)0~8
  • LEDファン ゼピール

    LEDファン

    ゼピール
    ¥3,990税込¥4,389
    1台
    5日以内出荷
    3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能 照明としても使えるモバイルファン
    付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階
  • マイファンポータブル 大作商事

    マイファンポータブル

    大作商事
    ¥2,890税込¥3,179
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイファンポケット 大作商事

    マイファンポケット

    大作商事
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    3日以内出荷
    ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
    材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂質量(g)82電源USB充電式(専用USBケーブル使用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22風量調整3段階充電時間(時間)3動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)
  • ドライチェンジャー天吊型 アメフレック

    ドライチェンジャー天吊型

    アメフレック
    ¥289,000税込¥317,900
    1台
    翌々日出荷
    国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 天井裏の湿気問題をパワフルに解決!
    用途湿気が多い場所、多い時期の除湿に 天井裏の結露やカビ防止対策に 製造現場の乾燥工程の補助に 商品、原料、保管物の品質保持に付属品リモコン(リード線9m)質量(kg)36出力(W)(圧縮機)500使用温度範囲(℃)15~38電流(A)6.8(50Hz)/7.5(60Hz)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670(50Hz)/750(60Hz)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×372×397冷媒R407c風量(m3/h)6.14(平均風速:吸込1.85m/s 吹出1.33m/s 50Hz)、7.30(平均風速:吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 60Hz)タンク容量なし(連続排水のみ)除湿能力(L/日)32(30℃/90%RH/60Hzの場合)
  • 気化式冷風機 静岡製機

    気化式冷風機

    静岡製機
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1台
    3日以内出荷
    水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します
    用途熱中症対策、換気対策トラスコ品番249-7334質量(kg)184電源(V)三相200消費電力(kW)1.2風量調整無断切替冷房能力(kW)15標準消費電力料金(円/h)18

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品