絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,764件中 1,721~1,760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工業扇保管カバー 広電(KODEN)

    工業扇保管カバー

    広電(KODEN)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」  シルバーグレー THANKO(サンコー)[電子機器]

    圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」 シルバーグレー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥17,980税込¥19,778
    1着
    当日出荷
    冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服。背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。
    用途暑い夏場の作業時に。仕様【保冷剤用ポケット】無【冷却ファン】有トラスコ品番701-7091色シルバーグレーサイズ5L胸囲(cm)138肩幅(cm)54着丈(cm)71
  • すだれ巻上器 まきあげ上手 ノムラテック

    すだれ巻上器 まきあげ上手

    ノムラテック
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
    ヒモを引くと4か所均等にすだれが巻き上がっていく巻上器です。
    トラスコ品番707-1773
  • すだれ取付金具 N-1095 ノムラテック

    すだれ取付金具 N-1095

    ノムラテック
    ¥799税込¥879
    1パック(2個)
    8日以内出荷
    トラスコ品番707-1788
  • すだれ取付金具 N-1232 ノムラテック

    すだれ取付金具 N-1232

    ノムラテック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    ゼリー状接着剤で外壁にとりつける、すだれ取付金具です。
    トラスコ品番707-1791
  • すだれ巻上器 ノムラテック

    すだれ巻上器

    ノムラテック
    ¥189~税込¥208~
    1個
    8日以内出荷
    ヒモを引くとすだれが巻き上がっていく巻上器です。
  • 日よけ ハイスルースクリーン ワタナベ工業

    日よけ ハイスルースクリーン

    ワタナベ工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(20枚×1枚)
    3日以内出荷
    日差しを防いで風を通す洋風すだれです。
    用途日差しを遮る日よけ、目かくし、省エネ対策用品として。付属品専用フック4個入り材質本体:ポリエチレン、さん:ABS、キャップ:ABS色ブラウン遮光率(%)85幅(m)0.9UV遮蔽率(%)85
  • メインダクト方式 ダクト止めバンド(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 ダクト止めバンド(Φ250)

    HITACHI
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 個別ダクト方式 キャスター HITACHI

    個別ダクト方式 キャスター

    HITACHI
    ¥13,798税込¥15,178
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 延長ダクト(Φ250、1m) HITACHI

    メインダクト方式 延長ダクト(Φ250、1m)

    HITACHI
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 ダクトフランジ(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 ダクトフランジ(Φ250)

    HITACHI
    ¥9,598税込¥10,558
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 キャスター HITACHI

    メインダクト方式 キャスター

    HITACHI
    ¥13,798税込¥15,178
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • リモコン式室温センサー扇風機 シーズ

    リモコン式室温センサー扇風機

    シーズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    使いやすい押しボタンタイプ
    用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×350×690~870センサー室温センサー機能風量3段階、タイマー付き、首振り風量3段階タイマー入切1/2/4/6リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振〇入タイマー〇切タイマー〇リズム風〇
  • 冷風延長ダクト J&S

    冷風延長ダクト

    J&S
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    11日以内出荷
    JSP101、JSP101N、JSP101NS共通部品です。
  • リビングDC扇風機 シーズ

    リビングDC扇風機

    シーズ
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    5日以内出荷
    運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
    用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×670~870機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式風量9段階モードおやすみモード:〇タイマー切8時間リモコンあり左右首振〇入タイマー×切タイマー〇リズム風〇
  • スポットエアコン 日立

    スポットエアコン

    日立
    ¥69,800税込¥76,780
    1台
    4日以内出荷
    首振り角度は60°、80°、110°の3段階に設定でき、現場の状況に合わせて、冷風を送れます。 スイッチのON/OFFだけの簡単操作です。 首振り角度はレバーで簡単に選定できます。 電源はコネクターを接続するだけの配線です。
    用途複数の作業者が集まっている場所の冷房に適合機種SR-P20YTE7・SR-P40YTE8質量(kg)2タイプ三相200V用
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    20日以内出荷
    暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。
  • 工場扇取付ミストキット ETG

    工場扇取付ミストキット

    ETG
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    3日以内出荷
    後付けで2流体ノズルを取り付けることにより。お持ちの工場扇をミストファンにすることができます。ノズルケースに磁石が付いているのでワンタッチで工場扇に取り付け可能。微細ミストで少ない消費電力で最大限の冷却効果を実現する製品です。
  • ミストdeクールシャワー ワンタッチ 後藤

    ミストdeクールシャワー ワンタッチ

    後藤
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    サッと使えるコンパクトな爽やかスポットミスト。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果。手持ちでミストできる手軽さ。1時間あたり約1.6円の節水タイプ。ワンタッチで取付け取外し
    用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるように、お手持ちのホースに直結できるミストノズルにしました。ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.6円程度と節水も実現(毎分約135ml使用)。先端ノズルは、3方向にミストするトリプルノズル形状です。ミストをしたい場所に、針金やヒモなどで固定したり、手で持ってお庭での作業時に移動させながらスポットミストとして使用したりと、アイデア次第であらゆる場所での使用が可能です。ぜひ、猛暑対策としてご活用ください。使用方法は、お手持ちのホースに付属のホースコネクターを使用して連結するか、既にホースリール先端にワンタッチコネクターがついている場合は、直接連結が可能(市販のワンタッチコネクターは規格品なので連結できます)です。セット内容本体×1、ホースコネクター×1材質ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮質量(g)本体のみ約18直径(Φcm)約3.5全長(cm)約8適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付 トレードワン

    ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付

    トレードワン
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    4日以内出荷
    風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能
    付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C)材質ABS樹脂、シリコン 他寸法(mm)50×110×233入力DC5V/1A連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分タンク容量(mL)20充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
  • ハンディファン スタンド付 トレードワン

    ハンディファン スタンド付

    トレードワン
    ¥1,180~税込¥1,298~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    USB充電式ハンディファン。スタント付きで卓上でもハンディでも使用可能です。裏面の突起により転がらず横置きもできます。風量は3段階(弱、中、強)で調整ができます。大小の6枚羽によってパワフルな風から静音の風まで使用可能です。
    付属品USBケーブル(USB Type-C)、スタンド、ハンドストラップ材質ABS樹脂 ポリプロピレン、他寸法(mm)42×105×212質量(g)145入力DC5V/0.5~1A連続使用時間(時間)弱:4.5、中:3、強:2充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/2000
  • ウインドレーサ 相:単相 WRシリーズ 昭和電機

    ウインドレーサ 相:単相 WRシリーズ

    昭和電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    工場内の冷暖房の効率化、熱気、誘引、局所エアーの供給ができます。
    仕様●相:単相●出力(W):200●周波数(Hz):50/60●電圧(V):100フラグ付●定格電流値(A):4.9/5.3●騒音値(dB(A):66/69●送風角度(°):35●質量(kg):17アズワン品番67-5773-92
  • スポットエアコン クリスプ 産業用床置形 ダイキン工業

    スポットエアコン クリスプ 産業用床置形

    ダイキン工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    5日以内出荷
    運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。全閉ファンモーター採用しております。
    仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44質量(kg)44電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ1000消費電力(kW)0.763/0.981使用環境温度(℃)10~45本体寸法(mm)幅430アズワン品番67-5773-80冷房能力(kW)1.6(50Hz)/2.0(60Hz)
  • モーターセット品(ギアBOX付)SF-45 スイデン

    モーターセット品(ギアBOX付)SF-45

    スイデン
    ¥14,680税込¥16,148
    1台
    6日以内出荷
  • ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付き SANWA(三和電気工業)

    ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付き

    SANWA(三和電気工業)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    6日以内出荷
    ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合。ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。
    セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
  • シーリングファンライト TAIKO DENKI

    シーリングファンライト

    TAIKO DENKI
    ¥28,900税込¥31,790
    1個
    10日以内出荷
    空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
    仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ394●質量(kg):6.0●点灯切替:5-3-2-0●消費電力:12.5W●光源:LEDフィラメント2.5W(E26)×5●光色:キャンドル色2200K●羽根色:ブラック/木目調(リバーシブルウイング)アズワン品番65-3657-81
  • 気化式送風機CF-300I-OZ用部品 日動工業

    気化式送風機CF-300I-OZ用部品

    日動工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 45VS・VF専用ガードのみ スイデン

    45VS・VF専用ガードのみ

    スイデン
    ¥4,490税込¥4,939
    1式
    翌々日出荷
  • ドレン用ポリタンク ノーブランド

    ドレン用ポリタンク

    ノーブランド
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    7日以内出荷
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    ¥519,000税込¥570,900
    1台
    5日以内出荷
    羽根径が大きいので大風量 左右首振り機能付き ミスト噴霧量最大60L/h 水道直結
    用途暑気対策に最適。質量(kg)113消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)電源3相200V(50/60Hz)風量(m3/min)250/280(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170粒径(μm)ミスト:20~40首振り左右90度噴霧量(L/h)ミスト:0~60
  • PM-450Y用部品 後ガード PROMOTE(プロモート)

    PM-450Y用部品 後ガード

    PROMOTE(プロモート)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    3日以内出荷
    適合本体PM-450Y部品名称後ガードハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)プラスチック
  • JOKIN  AIR  貼るだけエアコン用57 ダイアン・サービス

    JOKIN AIR 貼るだけエアコン用57

    ダイアン・サービス
    ¥149,000税込¥163,900
    1箱(60個)
    4日以内出荷
    エアコンに貼るだけ!除菌と消臭が出来るエアコンフィルター 二酸化塩素をエアコン気流に乗せて、ウイルス・細菌・ニオイを除去 浮遊ウィルスを99%以上除去、浮遊菌を99%以上除菌、臭気ガスを90%以上消臭 エアコンがOFFでも効果はあり、24時間除菌が可能です
    適合エアコン:自由にカットして、各種エアコンサイズに対応可能交換目安約2ヶ月寸法(cm)57×57(業務用エアコンサイズ)アズワン品番64-8913-51
  • バイバイ菌 ネミー工業

    バイバイ菌

    ネミー工業
    ¥169,000税込¥185,900
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    二酸化塩素の除菌・消臭効果を、エアコンの気流を利用して室内に届けます ご家庭のエアコンに簡単に取り付けるタイプで、電気代もかかりません
    色ホワイト質量(g)80(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×180
  • クリスプ(自動首振タイプ) ダイキン工業

    クリスプ(自動首振タイプ)

    ダイキン工業
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
    使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。 スーパーリトルドレン(ドレン排水処理は、約3週間に1回の手軽さ実現)機能を採用しています。 新冷媒R407Cを採用しています。
    用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3823質量(kg)80タイプ2口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/2.9本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-67消費電力(kW)(50/60Hz)1.40/1.72標準消費電力料金(50Hz)18.9/23.22円/h
  • 延長排気ダクト スイデン

    延長排気ダクト

    スイデン
    ¥21,900税込¥24,090
    1本
    5日以内出荷
  • 除湿乾燥機用 靴アタッチメント 象印マホービン

    除湿乾燥機用 靴アタッチメント

    象印マホービン
    ¥800税込¥880
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
  • 除湿乾燥機用 ホースアタッチメント 象印マホービン

    除湿乾燥機用 ホースアタッチメント

    象印マホービン
    ¥700税込¥770
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
    適合本体RVHS60(TP)
  • 除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(左側) 象印マホービン

    除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(左側)

    象印マホービン
    ¥500税込¥550
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
  • 除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(右側) 象印マホービン

    除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(右側)

    象印マホービン
    ¥500税込¥550
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
  • 除湿乾燥機用 すきまアタッチメント 象印マホービン

    除湿乾燥機用 すきまアタッチメント

    象印マホービン
    ¥300税込¥330
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
    適合本体RVDA60(HC)、RVHS60(TP)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品