絞り込み
ブランド
- 大同興業
- YAMAZEN(山善)(151)
- ダイニチ工業(129)
- サンポット(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](104)
- アイリスオーヤマ(87)
- オーティ・マットー(70)
- 静岡製機(68)
- ダイケン(62)
- TEKNOS(57)
- アール(51)
- スイデン(43)
- トヨトミ(39)
- ユーザー(38)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ライフオンプロダクツ(29)
- D&Dグループ(27)
- TAIGASHOJI(大河商事)(26)
- ブランドをもっと見る

ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター)
大同興業¥139,000税込¥152,9001台翌々日出荷安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド材質ステンレス(ボディ)容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)キャスター付き方式ガス赤外線本体質量(kg)約15ガスの種類LPG(2.8kPa)本体寸法(mm)奥行650(組立スタンド時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)温度調節なし使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能首振りなし表面温度(℃)MAX800