絞り込み
ブランド
  • 大同興業
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](53)
  • 静岡製機(15)
  • オリオン機械(12)
  • トヨトミ(11)
  • Chrester(コンフォー)(11)
  • スイデン(9)
  • ダイキン工業(6)
  • DENSO(デンソー)(5)
  • パーカーコーポレーション(5)
  • サンポット(4)
  • CML(4)
  • イケヒコ・コーポレーション(4)
  • 八光電機(3)
  • 高須産業(3)
  • エクセン(2)
  • ダイニチ工業(2)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • インターセントラル(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター) 大同興業

    ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター)

    大同興業
    139,000税込152,900
    1台
    翌々日出荷
    安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
    用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド材質ステンレス(ボディ)容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)キャスター付き方式ガス赤外線本体質量(kg)約15ガスの種類LPG(2.8kPa)本体寸法(mm)奥行650(組立スタンド時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)温度調節なし使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能首振りなし表面温度(℃)MAX800
業務用ヒーター/ストーブ