絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 暖房用品

2,086件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【チェック】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【チェック】アイリスオーヤマ
259税込285
1個
3日以内出荷
【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、チェック柄のデザインです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。チェック質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズ エスコ使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズエスコ
970税込1,067
1箱(30個)
翌日出荷
ミニサイズのカイロです。
仕様●持続時間:10時間●入数:30個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:60℃●平均温度:50℃●貼るタイプアズワン品番65-9310-78
しかくい電気ストーブ 400W ユアサ(ユアサプライムス)しかくい電気ストーブ 400Wユアサ(ユアサプライムス)
4,290税込4,719
1台
5日以内出荷
持ち運びしやすい取っ手付きの電気ストーブ!200W/400W切替可能な2灯管タイプで省エネ!本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.4消費電力(W)400スイッチ転倒オフあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×21.8×21.1出力切替2段階(200W/400W)
こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善)こたつ布団 両面使えるフランネル素材YAMAZEN(山善)
3,990税込4,389
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用した、こたつ用掛け布団。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。両面無地柄でシンプルなデザイン。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり使用。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納できる。
用途こたつ布団として。こたつ掛け布団/こたつ用掛け布団/炬燵布団/掛け布団/リバーシブル/ツートン/ツートンカラー/両面/無地/フランネル生地/コタツ/こたつ/炬燵/上掛け/中掛け/一人暮らし/1人暮らし/ワンルーム/リビング/ダイニング/引っ越し/新生活/プレゼント/ギフト/贈り物/省スペース/コンパクト/カジュアル/ナチュラル材質ポリエステル100%
次亜塩素酸水対応超音波加湿器 エスケイジャパン次亜塩素酸水対応超音波加湿器エスケイジャパン(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1材質ABS質量(kg)約1.8ホワイト定格電圧(V)AC100タンク容量(L)5コード長さ(m)約1.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時)安全装置渇水時自動停止装置適合床面積加湿最大約27.9m2連続加湿時間(時間)約8(最大運転時)アズワン品番65-1211-09噴霧量(mL/h)最大600
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4 オンダ製作所オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4オンダ製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10m ナカトミ単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10mナカトミ
7,798税込8,578
1本
当日出荷
適合IFH-10TP
オイルヒーター DBKオイルヒーターDBK
15,900税込17,490
1台
翌々日出荷
室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房 強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替 無段階温度調節サーモスタット 転倒時電源遮断装置内蔵 温度過昇防止装置内蔵 収納式移動式取っ手 電源コードリール S-JET認証にてPES適合確認済
仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚材質ABS、PC樹脂、スチール質量(kg)10.6グレー定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635定格出力(W)1000電源コード(m)1.8適合床面積約3~7畳保証期間1年間
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC) ダイケン屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)ダイケン(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
堀コタツ用ヒーターユニット TEKNOS堀コタツ用ヒーターユニットTEKNOS(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード質量(kg)約2消費電力(W)600電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)寸法(cm)27×24×17.5発熱体石英管RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E270WY型用。
質量(g)58タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2916WY、SX-E2917WY、SX-E2918WY、SX-E2919WY、SX-E2920WY、SX-E2921WY、SX-E2922WY、SX-E2923WY、SX-E2924WY、SX-E2925WY、KCP-E2916WY、KCP-E2917WY、KCP-E2918WY、KCP-E2919WY、KCP-E2920WY、KCP-E2921WY、KCP-E2922WY、KCP-E2923WY、KCP-E2924WY、KX-E2916WY
石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E210Y型用。
質量(g)51タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2416Y、SX-E2417Y、SX-E2418Y、SX-E2419Y、SX-E2420Y、SX-E2421Y、SX-EA24Y、SX-E2816Y、SX-E2817Y、SX-E2818Y、SX-E2819Y、SX-E2820Y、SX-E2821Y、SX-CE280Y、SX-EA28Y、SX-E2416YE4、SX-E2417YE5、SX-E2418YE6、SX-E2419YE7、SX-E2420YE8、SX-E2421YE9、SX-E2422YE2、SX-E2423YE3、SX-E2425YE5、SX-D246Y、SX-D247Y(HD)(2017)、SX-D2418Y、SX-D2419Y、SX-D2420Y、SX-D2421Y、SX-D2422Y、SX-D2423Y、SX-D2424Y、SX-SE2416Y、SX-SE2816Y、KCP-E2416Y、KCP-E2417Y、KCP-E2418Y、KCP-E2419Y、KCP-E2420Y、KCP-E2421Y、KCP-E2422Y、KCP-E2423Y、KCP-E2424Y、KCP-E2425Y、KX-E2416Y
電気毛布 アイリスオーヤマ電気毛布アイリスオーヤマ
5,990税込6,589
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アクリル50%の素材だからよりあったか。 アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。 ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)55材質ポリエステル50%、アクリル50%機能ダニ対策電気代の目安1.5円/h温度調整方法無段階
ホットパネル Panasonic(パナソニック)ホットパネルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)150温度(℃)(表面)高:50ブラウンスイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)機能温度調節機能(1・2・3・4・5)温度制御ニッケルサーミスタタイマー8時間後切
ポリタンクボックス アイリスオーヤマポリタンクボックスアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ、スムーズな給油ができます。 フタ付なので、灯油のにおいがもれにくい構造です。 好みでキャスターの取り付けが可能で自由に持ち運びができます。
用途ポリタンクと給油ポンプを1台にまとめて収納。適合市販ポリタンク20L×1個トラスコ品番351-4226質量(kg)1.52有効内寸(mm)298×365×510内容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×596
人感セラミックヒーター シーネット人感セラミックヒーターシーネット
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
コンパクトサイズで洗面所やトイレに最適なミニセラミックヒーター。
仕様首振り機能なし質量(kg)1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×142×281温度調節2段階人感センサー
電気ストーブ  障害物センサー搭載 コンパクト YAMAZEN(山善)電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクトYAMAZEN(山善)
7,098税込7,808
1台
4日以内出荷
障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ 障害物センサー搭載:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様 左右首振り機能 左右首振り角度:約60度
用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル質量(kg)2.2消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600電源AC100V(50/60Hz)安全装置電流ヒューズ、転倒OFFスイッチ電源コード(m)1.6保証期間1年発熱体石英管ヒーター3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51取扱説明書(2.08MB)
首振り機能付スマートWカーボンストーブ スリーアップ首振り機能付スマートWカーボンストーブスリーアップ
8,180税込8,998
1個
4日以内出荷
2本のカーボン管で素早くパワフルに暖房スリムなボディに2本のカーボン管を搭載した「スマートWカーボンストーブ」。合計900Wの出力で素早くあたたかさを届けます。ダイヤル式スイッチによる直感操作で、2段階の温度調節が可能。さらに左右自動首振り機能で冷えた空間をじんわりと暖めます。転倒時自動オフ機能と温度ヒューズを備えた安心設計で、安全性にも配慮。書斎やデスク周りなど、パーソナルな空間でも快適に使えます。スリムな本体は狭い空間にも設置しやすく、シーズンオフの収納もスマートです。木目調のアクセントが空間にぬくもりを添え、冬の毎日を心地よく演出します。
用途暖房材質質量(kg)2.4グレージュ消費電力(W)強/900、弱/450電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×22×69電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
スリムハイブリッドヒーター YUASA(ユアサ)スリムハイブリッドヒーターYUASA(ユアサ)
9,980税込10,978
1台
7日以内出荷
速暖カーボンヒーター+遠赤シーズヒーターのハイブリッド。400W/600W/1000W 3段階切替えでかしこく節電。首振り機能で暖かさワイド。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)3消費電力(W)1000機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.3×27.3×51.6出力切替3段階(400W/600W/1000W)首振りあり
ぽかぽか家族 貼るミニ アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るミニアイリスオーヤマ
249税込274
1袋(10枚)ほか
当日出荷
片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。
ピンク質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ トヨトミ反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプトヨトミ
29,680税込32,648
1台
当日出荷
遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
電気足温器 ワタナベ工業電気足温器ワタナベ工業
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
かかとからつま先まで包んで足元を温めます!電気代も安く省エネ!電器座布団としても使用できます。
材質カバー部分:ポリエステル100%質量(g)約900消費電力(W)50電源AC100V寸法(cm)約42×42
椅子用ヒーター ELPA椅子用ヒーターELPA
7,599税込8,359
1個
翌々日出荷
背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める9段階温度調節でいつでも快適自動OFFタイマー無音・無臭で乾燥しにくい固定バンド・滑り止め付
質量(g)約820(電源コード含む)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)約25~60コード長さ(m)約1.7定格消費電力(W)60材質(表面)ポリエステル繊維切タイマー自動:2時間/4時間/8時間寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:41×45×45
伸縮取付金具 HOJO伸縮取付金具HOJO
2,290税込2,519
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス寸法(mm)100~153調整範囲(mm)脚:260~395
Heat Spot ヒートスポット スイデンHeat Spot ヒートスポットスイデン
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
用途工場・倉庫・事務所などに最適種別使い勝手の良い100Vタイプ質量(kg)7タイプシングル使用温度範囲(℃)-10~23電源(V)100消費電力(W)1000キャスター別売り方式遠赤外線輻射式安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構電源コード(m)2(2Pプラグ付)ヒーター縦・横ワンタッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900発熱体1本温度調節あり
ハンディウオーマー カイロ ZIPPOハンディウオーマー カイロZIPPO
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。タイプ貼らない連続使用時間(時間)12
こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。 こたつのヒーターを交換してもっと快適に。 無人になれば自動で電源OFF。 電気代約25%削減。 人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。 再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600ヒーターU字形ハロゲンヒーター電源コード(m)3.3コードKES26D消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり機能5時間自動切りタイマー、人感センサー保証期間1年仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
スポットウォームS ゼンケンスポットウォームSゼンケン
13,600税込14,960
1台
翌々日出荷
足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。 超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。 ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。 転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂質量(kg)約2.0電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)150電源AC100V(50Hz/60Hz両用)コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5
湯たんぽA(エース) マルカ湯たんぽA(エース)マルカ(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。 直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター) ダイニチ工業ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター)ダイニチ工業(3件のレビュー)
1,199税込1,319
1個
当日出荷
適合機種FB-356T, FB-359T, FB-35T, FKD-428S, FW-427S, FW-428S, FW-4314NE, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4319KE, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-436NE, FW-437NE, FW-438NE, FW-439NE, FW-466L, FW-467L, FW-468L, FW-4714LE, FW-4714LX, FW-4714SLX, FW-4715LE, FW-4715SDR, FW-4715SDRE3, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721GR, FW-4721LS, FW-4721SGX, FW-4722GR, FW-4722LS, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723LS, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724LS, FW-4725LS, FW-476LE, FW-477LE, FW-477LX, FW-478LE, FW-478LX, FW-479LE, FW-479LX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-566L, FW-567L, FW-568L, FW-5714LE, FW-5714LX, FW-5714SDX, FW-5714SLX, FW-5715LE, FW-5715SDR, FW-5715SDRE3, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721GR, FW-5721LS, FW-5721SGX, FW-5722GR, FW-5722LS, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723LS, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724LS, FW-5725LS, FW-576LE, FW-577LE, FW-577LX, FW-578LE, FW-578LX, FW-579LE, FW-579LX, FW-57DX, FW-57DX2, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FX-52R2, FX-52R3
カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き) ダイニチ工業カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)ダイニチ工業(1件のレビュー)
3,499税込3,849
1個
当日出荷
タンク容量(L)5.0適合機種FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-32CN, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-327, RA-328, RA-329
カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き) ダイニチ工業カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き)ダイニチ工業
4,499税込4,949
1個
当日出荷
タンク容量(L)9.0適合機種FB-569LD, FB-56LD, FKD-36NL, FKD-46NL, FKD-56NL, FW-3615L, FW-3616L, FW-3617L, FW-3618L, FW-3619L, FW-3620L, FW-3621L, FW-3622L, FW-3623L, FW-3624L, FW-3625L, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDR, FW-3716SDRE4, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDR, FW-3717SDRE5, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3718SGXE6, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3719SGXE7, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721LS, FW-3722LS, FW-3723LS, FW-3724LS, FW-3725GR, FW-3725GRE5, FW-3725LS, FW-3725SGX, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-4615L, FW-4616L, FW-4617L, FW-4618L, FW-4619L, FW-4620L, FW-4621L, FW-4622L, FW-4623L, FW-4624L, FW-4625L, FW-4715LE, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDR, FW-4716SDRE4, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDR, FW-4717SDRE5, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4718SGXE6, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4719SGXE7, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721LS, FW-4722LS, FW-4723LS, FW-4724LS, FW-4725GR, FW-4725GRE5, FW-4725LS, FW-4725SGX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-5615L, FW-5616L, FW-5617L, FW-5618L, FW-5619L, FW-5620L, FW-5621L, FW-5621LC, FW-5622L, FW-5622LC, FW-5623L, FW-5624L, FW-5625L, FW-56LAZ1, FW-5715SDR, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDR, FW-5716SDRE4, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDR, FW-5717SDRE5, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5718SGXE6, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5719SGXE7, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721LS, FW-5722LS, FW-5723LS, FW-5724LS, FW-5725GR, FW-5725GRE5, FW-5725LS, FW-5725SGX, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-6615L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6716SDXE4, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7216SDXE4, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-D3619L, FW-D4619L, FW-D5619L, FW-KS3717SDX, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS4717SDX, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS5717SDX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-MV36L3, FW-MV46L3, FW-MV56L, FW-MV56L2, FW-MV56L3, FW-MV56LA, FW-N56L, FW-V3725SGX, FW-V4725SGX, FW-V5725SGX, FW-YK36L4, FW-YK46L4, FW-YK56L4, FX-72ER, FX-72R4, FX-72R5, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104, KDF-36LD2, KDF-36LD3, KDF-36LD4, KDF-46LD, KDF-46LD2, KDF-46LD3, KDF-46LD4, KDF-56LB, KDF-56LC, KDF-56LD, KDF-56LD2, KDF-56LD3, KDF-56LD4
熱風スポットヒーター ジェットヒーター オリオン機械熱風スポットヒーター ジェットヒーターオリオン機械(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
トラスコ品番469-6581油タンク容量(L)7.3
抗菌気化フィルター ダイニチ工業抗菌気化フィルターダイニチ工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
適合機種HD-9011, HD-9012, HD-9013アズワン品番64-8202-18
置台キャスター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]置台キャスターコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
7,290税込8,019
1個
当日出荷
ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
質量(kg)1.93
保温剤 ほかほかパック 三重化学工業保温剤 ほかほかパック三重化学工業(3件のレビュー)
7,690税込8,459
1箱(30個)
当日出荷
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500
屋根の雪おろし イースライダー 金象屋根の雪おろし イースライダー金象
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
屋根に登らず雪降ろしが出来て安全。雪がどんどん滑り落ちてくるので短時間で雪降ろしが出来る。最小186cmから伸縮パイプを伸ばすことで347cmに、延長パイプを取付ければ最大520cmに。特許登録済み。
用途地上からの屋根等高所の雪降ろし作業に。材質【頭部】アルミ【柄部】アルミ【シート】PP質量(kg)1.8(延長パイプ取付け時:2.5)幅(cm)47.5全長(cm)186~347(延長パイプ取付け時520)高さ(cm)28.5
カーボンヒーター シーネットカーボンヒーターシーネット
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
すぐに暖かい速暖カーボンヒーター。ワイドに暖かい首振り機能搭載。簡単操作。持ち運びに便利な取っ手付き。
用途リビング、キッチン、子ども部屋、事務所など仕様首振り機能あり質量(kg)3.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×285×652温度調節2段階
ツインセラミックヒーター アイリスオーヤマツインセラミックヒーターアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
【無段階調整】【最大1200W】【軽量】【タイマー付き】【チャイルドロック】風向を好きな方向に変えられる!変幻自在なセラミックヒーターです。閉じると対面で温められるので、向かい合わせのデスクでも1台でOK!閉じながらの片面運転も可能なので余分な電力を抑えて省エネ。開いてまっすぐにすると横にワイドに暖め可能。ソファや給湯室の足元などにも広範囲であったか。内側に向けてスポット使用可能。オフィスのパーソナル暖房として寒さ対策におすすめです。無段階調整なのでピンポイントで暖かさを届けられます。軽量コンパクトだから置き場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。
寸法(mm)開:W264×D223×H184、閉:W497×D122×H184質量(g)1900電源(V)AC100消費電力(W)片側:600(50/60Hz)、両側:1200(600×2)(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階(600W)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品