絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 暖房用品

2,215件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ TAIGASHOJI(大河商事)

    エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ

    TAIGASHOJI(大河商事)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
    材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET質量(kg)約2.9消費電力(W)最大200電源AC100V (50/60Hz)ケーブル長(m)約1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7連続使用時間(時間)3
  • 2畳用カーペット本体 TEKNOS

    2畳用カーペット本体

    TEKNOS(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    大好評!! 足元から暖める床生活のスタンダード(2畳用)。 折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。 暖房面積切替
    材質ポリエステル100%ダークグレー消費電力(W)500寸法(cm)176×176表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約8.4切タイマー6時間
  • 石油ファンヒーター専用キャリー YAMAZEN(山善)

    石油ファンヒーター専用キャリー

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ファンヒーターをラクラク動かせます。移動や向き変えやお掃除の時に。
    用途キャスター付きで移動が楽なので、掃除が楽に。ファンヒーター用ラックとして。材質本体/ポリプロピレン製グレー
  • 保温剤 ほかほかパック 三重化学工業

    保温剤 ほかほかパック

    三重化学工業(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(30個)ほか
    当日出荷
    電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
    質量(g)500
  • パネルヒーター 壁掛との2WAY(寒冷地仕様・シーズ管) 320W TEKNOS

    パネルヒーター 壁掛との2WAY(寒冷地仕様・シーズ管) 320W

    TEKNOS(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    5日以内出荷
    ・室温調整。・2WAY床置き壁掛け。・転倒OFFスイッチ
    用途補助暖房として質量(kg)2.9ホワイト消費電力(W)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.0×16.3×34.1(台座付き床置き時)
  • 抗菌気化フィルター ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター

    ダイニチ工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    お手入れタイプのフィルターです。フィルター交換の期間は最大5シーズン※1
    適合機種HD-ELXC1201、HD-ELXC1202、HD-ELXC1203、HD-LX1019、HD-LX1020、HD-LX1021、HD-LX1022、HD-LX1023、HD-LX1024、HD-LX1025、HD-LX1026、HD-LX1219、HD-LX1220、HD-LX1221、HD-LX1222、HD-LX1223、HD-LX1224、HD-LX1225、HD-LX1226、HD-LXC1000C、HD-LXC1000D、HD-LXC1000E、HD-LXC1200C、HD-LXC1200D、HD-LXC1200E
  • コンパクトセラミックヒーター TOPLAND

    コンパクトセラミックヒーター

    TOPLAND
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
    用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(g)880消費電力(W)最大600電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5機能人感センサー、チャイルドロック寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2温風機能3段階感知距離(m)(人感センサー)2
  • 40×ミニマット TEKNOS

    40×ミニマット

    TEKNOS(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
    材質ポリエステル100%ベージュ系消費電力(W)26寸法(cm)40×40表面温度(℃)451時間あたりの電気代目安(円)約0.3
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
  • 単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10m ナカトミ

    単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10m

    ナカトミ
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    適合IFH-10TP
  • コタツ継ぎ脚 平脚用 YAMAZEN(山善)

    コタツ継ぎ脚 平脚用

    YAMAZEN(山善)
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整できるすぐれもの「脚のびたくん」。低い机のせまい机下をひろげ、寝転んだ時などの邪魔にならない。アジャスター付きで細脚も対応。底面カバー付きでフローリングや床を痛めない。
    用途低いこたつやテーブルを快適に。机下ゆったり。高さ調節 アジャスター付 脚高さ 調節 継ぎ脚。シンプル 便利商品。材質PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)0.2ブラウン適合サイズ13.1×5cmまでの変形扇型脚(ワイド脚)、変形楕円形脚 (アジャスター時:9.5×4.2cm以下の平脚対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×82×111高さ調節5cm又は7cm(上下入れ替え式)
  • しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L TEKNOS

    しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L

    TEKNOS(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
    仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ消費電力(W)26タンク容量(L)2.8適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳電気代の目安約0.7円/時連続加湿時間(時間)約11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
  • 屋外用灯油タンク(95型) ダイケン

    屋外用灯油タンク(95型)

    ダイケン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
    付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)内容積(L)99板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
  • 抗菌気化フィルター5シーズン用 ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター5シーズン用

    ダイニチ工業(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    適合機種HD-300A、HD-300B、HD-300C、HD-300CE、HD-300D、HD-300DE、HD-300E、HD-300EE、HD-300F、HD-300FE、HD-300GE、HD-300HE、HD-300IE、HD-300JE、HD-300R18、HD-300R19、HD-300R20、HD-300R21、HD-300TR、HD-300TR2、HD-300TR3、HD-300TR4、HD-3012、HD-3013、HD-3014、HD-3015、HD-3015E3、HD-3016、HD-3016E4、HD-3017、HD-3017E5、HD-3018、HD-3018E6、HD-3019、HD-3019E7、HD-3020、HD-3020E8、HD-3021、HD-3021E9、HD-3022、HD-3022E2、HD-C300G、HD-C300H、HD-KS3017、HD-KSRX318、HD-KSRX319、HD-KSRX320、HD-N323、HD-N323E3、HD-N324、HD-N325、HD-N325E5、HD-N326、HD-N326E6、HD-RX312、HD-RX313、HD-RX314、HD-RX315、HD-RX316、HD-RX317、HD-RX318、HD-RX319、HD-RX320、HD-RX321、HD-RX322、HD-RX323、HD-RX324、HD-RX325、HD-RX326アズワン品番64-8202-22
  • 桐灰はる 桐灰

    桐灰はる

    桐灰(14件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    日本で一番売れているカイロです。持続時間たっぷり14時間。
  • 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善)

    足元パネルヒーター 底面ヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    コンパクトに折り畳める4面パネルヒーター 転倒防止センサー・切り忘れ防止タイマー搭載 デスクワークや事務所作業に最適 最大表面温度:約45度
    用途デスクワークや事務所作業に。足元 ヒーター パネル コンパクト 冷え防止 暖房材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×58表面温度(℃)(最大)約45度1時間あたりの電気代目安(円)約4.8
  • ヌークパネルヒーター 3面パネル エレス

    ヌークパネルヒーター 3面パネル

    エレス
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    幅45cm高さ60cmゆったりサイズの3面発熱パネルヒーター。最大200Wでハイパワー(温度調整:3段階)。フィルムヒーターにより面発熱。転倒時自動OFF、温度過昇防止機能付きで安心。2・4・6時間自動OFFタイマー付き。ベルクロバンド付きで厚さ約5cmフラットに収納可能。
    質量(kg)約2.5ネイビー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200電源コード(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×37×60材質(表面)ポリエステルタイマー2/4/6時間OFFタイマー表面温度(℃)弱:40±5/中:50±5/強:60±5
  • 加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り UYEKI

    加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り

    UYEKI(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(300mL)
    当日出荷
    使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
    成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
  • カンタン取替えフィルター4個入り H060525 ダイニチ工業

    カンタン取替えフィルター4個入り H060525

    ダイニチ工業
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
    適合機種HD-1500F、HD-151、HD-152、HD-153、HD-154、HD-1800F、HD-181、HD-182、HD-183、HD-184、HD-2400F、HD-242、HD-243、HD-244、HD-PC1500G、HD-PC1500H、HD-PC1800G、HD-PC1800H、HD-PC2400G、HD-PC2400H、HD-PN155、HD-PN156、HD-PN185、HD-PN186、HD-PN245、HD-PN246
  • 灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管) オンダ製作所

    灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
  • ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ

    ぐるポカ パネルヒーター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
    質量(g)860
  • 激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】 アイリスオーヤマ

    激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    389税込428
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【9時間持続】【即熱】【10個 30個 60個入り】 通常のカイロよりも平均温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。 最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適!ポケットに入れやすい定番のレギュラーサイズです。 すぐに熱々、しっかり続く。平均温度69℃。持続時間約9時間と長持ち。
    用途寒い季節に屋外作業やスポーツ観戦、除雪時のお供に。最高温度(℃)79平均温度(℃)62
  • 軟水化用剤 造粒塩 ジャパンソルト

    軟水化用剤 造粒塩

    ジャパンソルト(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(25kg)ほか
    翌々日出荷
    ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
  • 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善)

    加湿器の除菌&消臭液

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)
    用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物容量(mL)500使用可能回数約100回分
  • コンパクトヒーター TOPLAND

    コンパクトヒーター

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。
    用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
  • コンパクトパネルヒーター TOPLAND

    コンパクトパネルヒーター

    TOPLAND(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
    用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
  • 超音波加湿器 1.0L TEKNOS

    超音波加湿器 1.0L

    TEKNOS(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
    仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18タンク容量(L)1適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当連続加湿時間(時間)約5.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合
  • 超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ アピックス

    超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ

    アピックス(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)対応機種AHD-010、012、013、014、015、016、017、ASZ-015、AKS-017
  • 抗菌エアフィルター ダイニチ工業

    抗菌エアフィルター

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    適合機種HD-5016、HD-5016E4、HD-5017、HD-5017E5、HD-5018、HD-5018E6、HD-5019、HD-5020、HD-5021、HD-5022、HD-50EN1、HD-7016、HD-7017、HD-7018、HD-7019、HD-7020、HD-7021、HD-7022、HD-9016、HD-9017、HD-9018、HD-9019、HD-9020、HD-9021、HD-9022、HD-ELXC1201、HD-ERXT501、HD-ERXT502、HD-ERXT902、HD-KS5017、HD-KSRX518、HD-KSRX519、HD-KSRX520、HD-KSRX718、HD-KSRX719、HD-KSRX720、HD-KSRX918、HD-KSRX919、HD-KSRX920、HD-LX1019、HD-LX1020、HD-LX1021、HD-LX1022、HD-LX1023、HD-LX1024、HD-LX1219、HD-LX1220、HD-LX1221、HD-LX1222、HD-LX1223、HD-LX1224、HD-LXC1000C、HD-LXC1200C、HD-N523、HD-N524、HD-N525、HD-N526、HD-N723、HD-N724、HD-N725、HD-N726、HD-N923、HD-N924、HD-N925、HD-N926、HD-RF502、HD-RF619BK、HD-RX500A、HD-RX516、HD-RX517、HD-RX518、HD-RX519、HD-RX520、HD-RX700A、HD-RX716、HD-RX717、HD-RX718、HD-RX719、HD-RX720、HD-RX900A、HD-RX916、HD-RX917、HD-RX918、HD-RX919、HD-RX920、HD-RXC500B、HD-RXC500C、HD-RXC700B、HD-RXC700C、HD-RXC900B、HD-RXC900C、HD-RXT521、HD-RXT521E9、HD-RXT522、HD-RXT522E2、HD-RXT523、HD-RXT523E3、HD-RXT524、HD-RXT524E4、HD-RXT525、HD-RXT525E5、HD-RXT526、HD-RXT526E6、HD-RXT721、HD-RXT721E9、HD-RXT722、HD-RXT722E2、HD-RXT723、HD-RXT723E3、HD-RXT724、HD-RXT724E4、HD-RXT725、HD-RXT725E5、HD-RXT726、HD-RXT726E6、HD-RXT921、HD-RXT921E9、HD-RXT922、HD-RXT922E2、HD-RXT923、HD-RXT923E3、HD-RXT924、HD-RXT924E4、HD-RXT925、HD-RXT925E5、HD-RXT926、HD-RXT926E6、OS-HFOHD1GYアズワン品番64-8202-28
  • 抗菌気化フィルター ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    適合機種HD-9012、HD-9013アズワン品番64-8202-18
  • ポリタンクボックス アイリスオーヤマ

    ポリタンクボックス

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ、スムーズな給油ができます。 フタ付なので、灯油のにおいがもれにくい構造です。 好みでキャスターの取り付けが可能で自由に持ち運びができます。
    用途ポリタンクと給油ポンプを1台にまとめて収納。適合市販ポリタンク20L×1個トラスコ品番351-4226質量(kg)1.52有効内寸(mm)298×365×510内容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×596
  • コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリー

    コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん

    セーブインダストリー(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    付属品USB-typeCケーブル×1本材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)72×72×120タンク容量(mL)260
  • 電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ)

    電気ストーブ 800W

    YUASA(ユアサ)
    3,980税込4,378
    1台
    7日以内出荷
    強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
    質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
  • 業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業

    業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3

    ダイニチ工業
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
    用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。メタリックグレー周波数(Hz)50/60電源(V)単相100燃焼方式気化式機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火方式ヒータ点火保証期間1年間天板側面熱くならないファンあり待機時消費電力(W)(50/60Hz)1.1点火時間(秒)80安全機能不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置
  • 窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用 ニトムズ

    窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用

    ニトムズ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。平滑ガラスに使えます。粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。
    用途冬の暖房効率アップ、窓ガラスの結露発生抑制に。仕様粘着タイプトラスコ品番146-6215材質基材:ポリエチレン(PE)、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3半透明長さ(m)1.8
  • 加湿器の除菌タイムアロマ ラベンダーの香り UYEKI

    加湿器の除菌タイムアロマ ラベンダーの香り

    UYEKI
    1,098税込1,208
    1個(300mL)
    当日出荷
    使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
    成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
  • 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
    用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り質量(kg)1.8消費電力(W)700電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間メーカー保証:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57出力切替強(700W)/弱(350W)首振り左右
  • 新こたつの高さをあげる 足ジャンボ スマイルキッズ

    新こたつの高さをあげる 足ジャンボ

    スマイルキッズ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    座椅子を使ってもゆったり座れます。 1セットで4個入り(4cmアップ) 2セット重ねて8cmアップも可能です
    用途「こたつの高さがもう少し高ければ楽なのに、、、、」そんなお困りごとを解決したのがその名の通り「こたつの高さを上げる足」シリーズです。 こたつの高さを上げる足ジャンボは1段で4cmアップ、2段重ねて8cmアップとなります。 寝転がった時に腰があたったり、座椅子を入れると高さが合わなかったりする問題を解決します。製造は安心の日本製。 コロナ渦ではこたつでテレワークする社会人の皆様や、自宅学習する学生さんにお役立ちしている商品です。 1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。 2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。 34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。 48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。材質PP樹脂質量(g)個装:500耐荷重(kg)100<角足の場合> 10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約240×255×110入数足が4つ入り
  • ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るレギュラー【平均47℃】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るレギュラー【平均47℃】

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    379税込417
    1パックほか
    当日出荷
    【16時間持続】【10個 30個】レギュラーサイズの貼るタイプのほんわか温かい低温カイロです。室内でもちょうどよく、心地よくお使いいただけます。最高温度57℃、平均温度47℃。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)41タイプ貼るタイプ最高温度(℃)57寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)47

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品