カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)(170)
- ダイニチ工業(136)
- サンポット(117)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
- アイリスオーヤマ(89)
- オーティ・マットー(70)
- 静岡製機(67)
- ダイケン(61)
- TEKNOS(57)
- アール(57)
- スイデン(43)
- ユーザー(38)
- トヨトミ(37)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ライフオンプロダクツ(29)
- ホンマ製作所(28)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: 暖房用品
商品豆知識

屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー
ダイケン¥6,598税込¥7,2581個当日出荷トラスコ品番116-5126適合本体タンク:スチール製150~490型質量(g)620接続タンク:RC1/2(15A)
不思議な足もとカイロはるロングBL
桐灰(6件のレビュー)¥499税込¥5491セット(3足)当日出荷くつ下全体に貼るので足裏全体をホカホカに。足の冷えない不思議なくつ下の断熱技術を応用したカイロ。消臭剤入りで9時間持続。
セラミックヒーター
サンハヤト¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく温めることができる、自動温度制御機能付きの投げ込み型ヒーターです。センサーとコントローラー内の電子回路で、液温を適切に保温します。ヒーター部分を常時、完全水没させた状態でご使用ください。付属品取扱説明書、保証書、ヒーターホルダー寸法(mm)305×105×43mm(包装を含む)質量(g)380(包装を含む)本体寸法(mm)本体:55×35×132、ヒーター部:Φ16×165、ゴムキャップ部:Φ21消費電力200W電源コード(m)1.0、ヒーター用コード:1.0温度制御30℃~45℃(±2.0℃)対応商品ES-31、ES-10入力電圧AC 100V 50/60Hz
【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー
ナカバヤシ¥5,698税込¥6,2681台翌々日出荷部分暖房で省エネ、あったか快適、家でもオフィスでも安心して使えます。付属品転倒防止スタンド×3、コーナーカバー×2トラスコ品番716-6899材質表面材質:ポリエステル100%色グレー電源(V)100電源コード(m)1.5本体寸法(mm)奥行27本体寸法(mm)高さ510本体寸法(mm)幅1000温度設定強65/中55/弱45(℃)消費電力(kW)(50/60Hz)0.18標準消費電力料金(50Hz)5.58切タイマー2時間/4時間/6時間
ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節 壁掛けヒーター
YAMAZEN(山善)¥7,880税込¥8,6681台5日以内出荷やさしい暖かさが心地よい温度調節機能付 パネルヒーター。床置きと壁掛けの2WAY、省スペースな薄型設計。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。◇温度調節:Min~Max(無段階)の範囲で切替可能、ダイヤル式(サーモスタット)。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット用途脱衣所やトイレ暖房に。電気ヒーター パネル型ヒーター 床置き 壁掛け 2WAY 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 パネルヒーター シンプル おしゃれ付属品壁掛金具、木ネジ×4本、コンクリート用アンカー×4本質量(kg)2.5色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)床置き時:42.5×15×32、壁掛け時:42.5×11×29
すきま風チューブクッション 窓ドア用 8m GR
アール¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷自在に変形する極薄チューブだから、すき間をピッタリガードして窓の開閉も今まで通り。丈夫で柔らかい素材なのでサッシやドアを傷つけません。すきま風を防いで冷暖房効果アップ。すき間からの虫・花粉・ホコリ等の侵入をブロック!用途すきま風防止材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 、粘着剤:アクリル系色グレー寸法(幅W×長さL)(cm)2.4×800
電気毛布 すっぽり電気敷き毛布
YAMAZEN(山善)¥7,298~税込¥8,028~1枚5日以内出荷イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
ホットカーペット 日本製
YAMAZEN(山善)¥7,298~税込¥8,028~1枚5日以内出荷安心の日本製カーペット 折り畳んでコンパクトに収納 ダニ対策機能 やぐらコタツを置いて使用可能 【こたつ併用の際のご注意】 ・こたつはカーペット本体の中央に置いてください ・こたつの温度調節は(中)~(弱)にあわせてください (強)に近い目盛にしますと、カーペット本体の温度調節器がはたらいて通電しないことがあります 【家具などを置かれるときのご注意】 ・脚の細いテーブルやイスは必ず当て板や脚ゴムをしてください ・キャスター付きのイスや家具を置かないでください(カーペット本体をいためる原因となります) ・タンスなどの極端に重いものを置かないでください用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 電気カーペット 床暖房カーペット 一畳 二畳 三畳 ほっとカーペット材質ポリエステル100%
水で貼る 結露防止シート 90×200cm
ユーザー¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷結露を解消する結露防止シート。水で貼り付ける簡単取り付け。材質ポリエチレン色クリスタル寸法(幅W×高さH)(cm)200×90
あんしん 湯たんぽ (袋なし) 2.8L
協越化学¥899税込¥9891個5日以内出荷心地良い自然のあたたかさです。大容量で温かさも長持ち!材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン色オレンジ容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×31
こたつテーブル 80×80cm/105×75cm/120×80cm
YAMAZEN(山善)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷こたつテーブル本体のみか、こたつテーブル本体+こたつ布団の2点セットからお選びいただけます 【こたつ本体】 年中使えるこたつテーブル 信頼の日本メーカー製ヒーターで体をじんわり暖めます 無段階温度調節 継脚付き 雰囲気のある木目柄を採用 ラウンド加工を施しているため、お子様のいるご家庭でも安心 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用 取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納 リバーシブルで使用可能用途こたつ、デスク、テーブルとして。正方形 長方形 布団セット 高さ調節電源(V)100 (50Hz/60Hz)
HOTα アルミ入り腰巻きブランケット
NEEDS LABO¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から8日以内出荷あったか3層構造。中生地に使用したアルミシートで体温を反射して熱を逃がしにくい腰巻ケット。腰巻・ひざ掛け・肩掛けの3WAY使用が可能。スナップボタンでサイズ調整も簡単。材質(表・裏地)ポリエステル100%、(中生地)ポリプロピレン・アルミニウム寸法(cm)約D1.0×W140×H90適合サイズ(cm)ウエスト64~109(腰巻として使用時)
カセットガスファンヒーター 風暖
岩谷産業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。地震などの非常時にも役立ちます。カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。標準運転と弱運転の2段階出力です。仕様暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳トラスコ品番416-1167材質本体:スチール適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ438本体寸法(mm)幅319
こたつ用ヒーターユニット
コイズミ(小泉成器)¥8,598~税込¥9,458~1個6日以内出荷交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。手元でラクラク、コントローラー。細かい電流制御で温度ムラを低減付属品電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1幅(mm)290質量(kg)2.1高さ(mm)48奥行(mm)290コード長さ(m)(本体側)約1.49、(電源側)約1.71ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖
YAMAZEN(山善)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター。ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース質量(kg)2.4色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5適用畳数約最大8畳
カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011505
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷業界初の「使い捨て」、トレイの面倒なお手入れ不要。カンタン取替えトレイカバー適合機種HD-154、HD-184、HD-244、HD-PC1500G、HD-PC1500H、HD-PC1800G、HD-PC1800H、HD-PC2400G、HD-PC2400H、HD-PN155、HD-PN156、HD-PN185、HD-PN186、HD-PN245、HD-PN246
【まとめ買い】オンパックス長期保存カイロ10枚/袋
エステー¥16,980税込¥18,6781箱(24袋)5日以内出荷7年の長期保存で経済的。防災備蓄として最適。持続時間16時間(40℃以上を保持し、持続する時間)。安心の日本製。ISO9001(品質マネジメントに関する国際規格)認定工場の品質用途防災の事前準備としてタイプ貼らない寸法(cm)カイロ本体:12.5×9.5連続使用時間(時間)16(40℃以上を保持し続ける時間)
灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
灯油コックボックス シャットボックス
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。色アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
貼るカイロはるっ子レギュラー10枚
タカビシ¥299税込¥3291パック(10枚)当日出荷衣類に貼れるカイロです。用途寒い時に。トラスコ品番373-7092タイプ貼る最高温度(℃)63標準持続時間(h)12平均温度(℃)53寸法(横×縦)(mm)カイロ:180×140
融雪・軟水化用剤 造粒塩
ジャパンソルト¥4,198税込¥4,6181箱(2袋×10kg)16日以内出荷ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適仕様●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mmアズワン品番65-8767-18
ゴムチップマット 大判 20mm
D&Dグループ¥19,620~税込¥21,582~1個翌々日出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様下層黒寸法(mm)900×1800×20質量(kg)約29.2タイプ通路用
業務用大型石油ストーブ
トヨトミ¥99,900税込¥109,8901台当日出荷10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484幅(mm)444(置台を含む)質量(kg)23高さ(mm)743(置台を含む)奥行(mm)649(置台を含む)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)18油タンク容量(L)18燃焼方式圧力噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84消費電力(W)(50/60Hz)59(最大)暖房の目安(コンクリート)[集合]64畳(106m2)暖房の目安(木造)[戸建て]47畳(78m2)機能省電力運転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743点火方式電気点火運転音(dB)51/48(最大/最小燃焼時)暖房出力(kW)18.5~8.64天板側面熱くならない点火時消費電力(W)(50/60Hz)47燃焼持続時間(h)約10/21.4(強/弱)ファンあり燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)55点火時間(秒)10安全機能耐震自動消火装置、不完全燃焼防止装置(フレームロット、O2センサー、バーナーサーミスタ方式)、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置(80℃)
こたつ布団 両面使えるフランネル素材
YAMAZEN(山善)¥3,990~税込¥4,389~1枚5日以内出荷さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用した、こたつ用掛け布団。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。両面無地柄でシンプルなデザイン。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり使用。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納できる。用途こたつ布団として。こたつ掛け布団/こたつ用掛け布団/炬燵布団/掛け布団/リバーシブル/ツートン/ツートンカラー/両面/無地/フランネル生地/コタツ/こたつ/炬燵/上掛け/中掛け/一人暮らし/1人暮らし/ワンルーム/リビング/ダイニング/引っ越し/新生活/プレゼント/ギフト/贈り物/省スペース/コンパクト/カジュアル/ナチュラル材質ポリエステル100%
グランドサラマンダーヒーター
Chrester(コンフォー)(1件のレビュー)¥36,900税込¥40,5901台3日以内出荷仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約3.4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1400(700・1400切替)ケーブル長(m)約1.8安全装置転倒時自動オフ、特殊植毛加工ヒーターカーボンヒーター・遠赤外線首振角度(°)固定・120・360切替機能自動復旧機能本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ750インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプアース端子付3端子プラグ寿命7000時間(設計)保証期間1年電源プラグ防雨タイプアース端子付3端子プラグ防水仕様IPX5屋外常時設置可首振りあり暖房の目安半径約1.6m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×7501時間あたりの電気代目安(円)約42運転機能2段階
マグマ くつ用敷く超ロング
小林製薬¥459税込¥5051セット(3足)欠品中くつ用敷くタイプの超ロング※1なカイロです。※1桐灰カイロくつ用敷くロングとの縦寸法比 シリーズ最大級※2の発熱力! ※2桐灰カイロ足元用カイロシリーズ比 滑り止め付きでずれにくい 最高温度45℃/平均温度37℃/9時間持続タイプ靴に入れる標準持続時間(h)9
3畳用カーペット本体
TEKNOS(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷足元から暖める床生活のスタンダード(3畳用)。折り畳み収納。ダニ退治。暖房面積切替材質ポリエステル100%色ダークグレー消費電力(W)720寸法(cm)235×195タイマー切り忘れ防止 6時間オフタイマー表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)11.3
こたつ本体 (60×80cm)
TEKNOS¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷シンプルで飽きのこないデザインのこたつ(長方形:60×80cm)色ホワイト本体質量(kg)7.8ヒーター400W 石英管ヒーター材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ホワイト×木目ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.11時間あたりの電気代目安(円)2.51(強運転)
防ダニアルミホットンシート 2畳用
ワイズ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷敷くだけで熱を逃がさず、カンタン省エネ! 断熱効果の高い発泡ポリエチレンとアルミ蒸着フィルムのW効果により床面からの冷気を防ぎ、熱を逃しません。 防ダニ効果もあるので安心です。用途2畳用材質上面:PETアルミ蒸着フィルム、本体:発泡ポリエチレン寸法(mm)1800×1800
充電式コードレス加湿器 H2+
LUMENA(ルーメナー)¥6,490税込¥7,1391個当日出荷充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書色ピンク質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205タンク容量(mL)500充電時間(時間)2.5使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
足の冷えない不思議なレッグウォーマー
小林製薬(1件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷もこもこ厚手のおうちのつらい足冷え用レッグウォーマーです レッグウォーマー全体が二重編み構造になっていて熱を包み込みます ゆったり編み込んでいるので温かいくつ下やスウェットの上から重ね履きできます ひざ下丈フリーサイズです ブラックカラー