絞り込み
タンク容量(L)
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](53)
- 静岡製機(15)
- オリオン機械(12)
- Chrester(コンフォー)(11)
- スイデン(9)
- トヨトミ(8)
- ダイキン工業(6)
- DENSO(デンソー)(5)
- パーカーコーポレーション(5)
- サンポット(4)
- CML(4)
- イケヒコ・コーポレーション(4)
- 八光電機(3)
- 高須産業(3)
- エクセン(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- インターセントラル(2)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Heat Spot ヒートスポット
スイデン(4件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
ホットドライヤ(熱生機)
スイデン¥203,980~税込¥224,378~1台ほか翌々日出荷から7日以内出荷クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。仕様デジタル電子温度制御型周波数(Hz)50/60最高温度(℃)350(一方吐出)温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置
パワーヒーター熱風式直火型MPH
MEIHO(ワキタ)¥91,980~税込¥101,178~1台当日出荷から3日以内出荷温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。用途物の加温及び乾燥に。タイプ熱風式直火形種類熱風式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3材質(タンク)鉄使用周囲温度(℃)-20~40材質(ハンドル)鉄材質(外筒)鉄
シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト
TEKNOS¥11,980税込¥13,1781台当日出荷パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい色ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200/960/720/480/240幅(cm)32方式遠赤外線本体質量(kg)4.2安全装置転倒OFFスイッチ、チャイルドロック付き、温度ヒューズ172℃、サーモスタット120℃電源コード(m)約1.8ヒーターシーズヒーター本体寸法(mm)奥行320保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.0高さ(cm)66出力切替5段階首振りあり奥行き(cm)321時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)切タイマー7.5時間切タイマー![石油ファンヒーター STシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85548778-251006-02.jpg)
石油ファンヒーター STシリーズ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター STシリーズ。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロック色パールホワイトタンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード保証期間3年間高さ(cm)42.6ファンあり点火時間(秒)7安全機能チャイルドロック奥行き(cm)33.4待機時消費電力(W)0.8
サラマンダーヒーター
Chrester(コンフォー)¥27,900税込¥30,6901台3日以内出荷仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約2.9周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(600・1200切替)ケーブル長(m)約1.8安全装置転倒時自動オフ、特殊植毛加工ヒーターカーボンヒーター・遠赤外線首振角度(°)固定・120・360切替本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ550インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命7000時間(設計)保証期間1年電気代の目安(目安)約36円/1時間本体寸法(mm)幅220電源プラグ防雨タイプ2端子プラグ防水仕様IPX5屋外常時設置可首振りあり暖房の目安半径約1.5m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×5501時間あたりの電気代目安(円)約36運転機能2段階
業務用 赤外線ヒーター ピクシー
Chrester(コンフォー)¥35,900税込¥39,4901台当日出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム色ブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)ケーブル長(m)1.8ヒーターハロゲンヒーター電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替なし首振りなし
ホットガン
静岡製機(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100燃料灯油安全装置過熱防止装置、対震自動消火、炎監視、油切れ検知、ヒューズ、停電時安全、ファン回転異常検知燃焼方式ロータリーバーナー燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:47/52、燃焼時:35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱)燃焼持続時間(h)8/11(強/弱)運転音(dB)(A)58/54(強/弱)熱出力(kW[kcal/h])7600/5400(強/弱)温風吐出量(m3/min)2.3/2.0(強/弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376889-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷仕様別置タンク式、あんしん点検、PSC対応品幅(mm)709色ナチュラルホワイト高さ(mm)475タイプガス化式奥行(mm)318管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318保証期間1年間省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
小型天吊り遠赤外線ストーブ
八光電機¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。用途寒時における事務所やお風呂の脱衣室、待合室や工事現場における出入りの激しい場所、工場内付属品2P接地変換アダプタ、吊り下げチェーン1m×2本タイプ1本電源(V)100方式遠赤外線ヒーターハイレックスヒーター本体寸法(mm)奥行100プラグあり電線仕様キャブタイヤケーブル5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)温度調節なし首振りなし
業務用大型石油ストーブ
トヨトミ¥99,900税込¥109,8901台当日出荷10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484幅(mm)444(置台を含む)質量(kg)23高さ(mm)743(置台を含む)奥行(mm)649(置台を含む)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)18油タンク容量(L)18燃焼方式圧力噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84消費電力(W)(50/60Hz)59(最大)暖房の目安(コンクリート)[集合]64畳(106m2)暖房の目安(木造)[戸建て]47畳(78m2)機能省電力運転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743点火方式電気点火運転音(dB)51/48(最大/最小燃焼時)暖房出力(kW)18.5~8.64天板側面熱くならない点火時消費電力(W)(50/60Hz)47燃焼持続時間(h)約10/21.4(強/弱)ファンあり燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)55点火時間(秒)10安全機能耐震自動消火装置、不完全燃焼防止装置(フレームロット、O2センサー、バーナーサーミスタ方式)、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置(80℃)
グランドサラマンダーヒーター
Chrester(コンフォー)(1件のレビュー)¥36,900税込¥40,5901台3日以内出荷仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約3.4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1400(700・1400切替)ケーブル長(m)約1.8安全装置転倒時自動オフ、特殊植毛加工ヒーターカーボンヒーター・遠赤外線首振角度(°)固定・120・360切替機能自動復旧機能本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ750インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプアース端子付3端子プラグ寿命7000時間(設計)保証期間1年電源プラグ防雨タイプアース端子付3端子プラグ防水仕様IPX5屋外常時設置可首振りあり暖房の目安半径約1.6m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×7501時間あたりの電気代目安(円)約42運転機能2段階
遠赤外線ヒーター
MEIHO(ワキタ)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193質量(kg)4電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329電源コード(m)1.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
熱風スポットヒータージェットヒーター
オリオン機械¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。タンク容量(L)80質量(kg)60電源(V)単相100燃料灯油(JIS1号灯油)安全装置警報モニタ、対震自動消火、停電安全、過負荷保護、低電圧警報、点火安全、過熱防止、高電圧停止燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890適合面積(m2)【コンクリート】寒冷地:492/温暖地:576、【木造】寒冷地:363/温暖地:418使用周囲温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅535吐出口径(mm)430以上燃焼継続時間(h)8熱出力(kw)97.2適合ダクト430mm以上発熱量(kW/h)97.2
遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)
DENSO(デンソー)¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷から翌々日出荷床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。用途床に置くスペースのない場所。連数天吊1連本体寸法(mm)奥行170プラグなし発熱体シーズヒーター電源コードなし出力切替なし首振りなし
セラムヒート・自動首振りタイプ
ダイキン工業(1件のレビュー)¥61,900税込¥68,0901台3日以内出荷遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。用途工場・作業所用ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365スタンド標準付属温度調節なし本体寸法(mm)幅330首振りあり(自動)
熱風機 ホットドライヤ 5kW
スイデン¥369,000税込¥405,9001台4日以内出荷トラスコ品番453-0128質量(kg)36周波数(Hz)60~30電流(A)15.7電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)5.1本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
ジェットヒーターBRITE ロボ暖
オリオン機械¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。油タンク容量(L)22質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)機能3段積み可質量(空タンク時)(kg)21運転音(dB)60使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上45°、下10°周波数設定要切替発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
アーバンホット
ゼンケン¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷遠赤外線暖房機「アーバンホット」が、”より暖かく””より便利”に進化し、リニューアルしました。アルミシーズヒーターと鏡面反射板を採用し、輻射熱効率がアップ。また、対流性能の向上を追求した構造設計で、お部屋全体を効率よく暖めます。自動運転モードを搭載し、より便利に進化。朝の寒さも夜の冷え込みも、まるで日差しに包まれるような暖かさをお届けします。材質ABS樹脂/PC樹脂/鋼板,ABS樹脂、PC樹脂、鋼板質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)100消費電力(W)[強]1000 / 中]750 / 弱]500 / 自動]室温センサーによる強・弱モード自動切り替えコード長さ(m)約2.5定格電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×430×240安全装置転倒時電源OFF装置 / 温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) / 電流ヒューズ / 切り忘れ防止タイマー(8時間)適合床面積4.5~7畳タイマー時間入(ON)タイマー3~9(1時間単位) / 切(OFF)タイマー1~4(1時間単位)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)65×43×24(本体奥行8)
業務用大型石油ストーブ KF-10P
トヨトミ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷天板あつくなりません。室温設定で自動火力調整が出来ます。低消費電力設計で電気代が節約できます。トラスコ品番708-3044タイプファン付電源単相100Vタンク容量(L)18電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.930~0.359消費電力(W)(50/60Hz)43/37暖房の目安(コンクリート)34畳(56[[M2]])暖房の目安(木造)25畳(41[[M2]])本体寸法(mm)奥行649本体寸法(mm)高さ685運転音(dB)42~46暖房出力(kW)9.57~3.70/時間本体寸法(mm)幅444燃焼持続時間(h)19.4~50標準消費電力料金(50Hz)1.3標準消費電力料金(60Hz)1.1
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3
静岡製機¥164,900税込¥181,3901台10日以内出荷2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計付属品防汚カバートラスコ品番708-1477周波数(Hz)50/60電源(V)AC100タンク容量(L)58燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810吐出口(Φ)318運転音(dB)69/70使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅565燃焼継続時間(h)16熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
速暖遠赤外線電気ヒーター
トヨトミ¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷芯から暖かいシーズヒーターと運転ONですぐ暖かいカーボンヒーターをダブルで使用した遠赤外線ヒーターです。大きなダイヤルで回しやすいです。もしもの時の安全機能。防災型2重点灯OFFスイッチが付いています。日本製です。トラスコ品番708-3055電源(V)単相100スイッチ防災型2重安全転倒OFF:温度過昇防止装置電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ665本体寸法(mm)幅290消費電力(kW)(50/60Hz)500・1000標準消費電力料金(50Hz)15.5・31標準消費電力料金(60Hz)15.5・31![寒冷地用大型ストーブFF式温風 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 主に45畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377038-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブFF式温風 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 主に45畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷幅(mm)556質量(kg)63.5色ミストホワイト高さ(mm)1790タイプガス化式奥行(mm)488管径(Φmm)【延長排気管】50貫通穴径(Φmm)【壁貫通】85(給排気筒径70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5(m2))まで、寒冷地:72畳(119.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:45畳(74.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×556×488暖房出力(kW)17.6~7.61省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.6![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377090-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PKシリーズ 主に18畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷幅(mm)760質量(kg)27奥行(mm)354管径(Φmm)【延長排気管】40燃焼方式FF式貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.8![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377065-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 フィルネオ 主に18畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷仕様天板:熱くならない幅(mm)696質量(kg)23高さ(mm)600奥行(mm)337管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×696×337暖房出力(kW)6.78~1.98保証期間3年間省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.7![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377135-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷質量(kg)20管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0(m2))まで、寒冷地:23畳(38.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:15畳(25.0(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)5.60~1.98省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 標準タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376977-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 標準タイプ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷幅(mm)820色フロスティホワイト高さ(mm)595タイプポット式奥行(mm)404外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×404省エネ基準達成率(%)101待機時消費電力(W)0.8![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 業務用/ビルトインタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377020-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 業務用/ビルトインタイプ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥219,800~税込¥241,780~1台7日以内出荷色フロスティホワイト管径(Φmm)【延長排気管】50貫通穴径(Φmm)【壁貫通】85(給排気筒径70)![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377108-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PRシリーズ 主に18畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷幅(mm)760質量(kg)27色ホワイト高さ(mm)590奥行(mm)354管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.7![寒冷地用大型ストーブFF式温風 VGシリーズ/カートリッジタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376916-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブFF式温風 VGシリーズ/カートリッジタンク式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷質量(kg)16色ナチュラルホワイトタイプガス化式管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】60~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×476×310省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376986-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷幅(mm)820色フロスティホワイト高さ(mm)595タイプポット式省エネ基準達成率(%)101安全機能チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377117-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷幅(mm)466質量(kg)20高さ(mm)595奥行(mm)320管径(Φmm)【延長排気管】40燃焼方式FF式貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0(m2))まで、寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)4.20~1.98保証期間3年間省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ 主に15畳用 別置タンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376968-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ 主に15畳用 別置タンク式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷質量(kg)39色フロスティホワイトタイプポット式管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5(m2))まで、寒冷地:24畳(39.5(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:15畳(25.0(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×428暖房出力(kW)5.81~3.21省エネ基準達成率(%)101安全機能チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 アグレシオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377047-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 アグレシオ 主に18畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷幅(mm)802質量(kg)23高さ(mm)548奥行(mm)284管径(Φmm)【延長排気管】40燃焼方式FF式貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×802×284暖房出力(kW)6.78~1.98保証期間3年間省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![寒冷地用大型ストーブFF式温風WGシリーズ/カートリッジタンク式 主に14畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376880-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブFF式温風WGシリーズ/カートリッジタンク式 主に14畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷仕様カートリッジタンク式、あんしん点検、PSC対応品幅(mm)709質量(kg)20.6色ナチュラルホワイト高さ(mm)475タイプガス化式奥行(mm)318管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:18畳(29.5(m2))まで、寒冷地:22畳(36.5(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:14畳(23.0(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318暖房出力(kW)5.18~1.49保証期間1年間省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 VGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376941-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 VGシリーズ/別置きタンク式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷幅(mm)476質量(kg)15色ナチュラルホワイト高さ(mm)570タイプガス化式奥行(mm)310管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×476×310省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5









![石油ファンヒーター STシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85548778-251006-02.jpg)



![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376889-250917-02.jpg)

















![寒冷地用大型ストーブFF式温風 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 主に45畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377038-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377090-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377065-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377135-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 標準タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376977-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 業務用/ビルトインタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377020-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377108-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブFF式温風 VGシリーズ/カートリッジタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376916-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376986-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377117-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ 主に15畳用 別置タンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376968-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 アグレシオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377047-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブFF式温風WGシリーズ/カートリッジタンク式 主に14畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376880-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 VGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376941-250917-02.jpg)